カテゴリ
- 機構部品(6)
- 制御機器(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク純正部品(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「c30112」の検索結果

TMP 30112C
TRACO POWER¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)2.5定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスライドレール (中荷重用・ストップタイプ)
日本アキュライド(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません種別中荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)35.3種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
メタルモール ジョイントカップリング 後付け型
マサル工業¥359税込¥3951個当日出荷から8日以内出荷●直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途●直線接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷高さが35.3 mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。用途搬送カート、対面カウンターの引き出し、金銭機械仕様両トラベル材質鋼(SPCC)高さ(mm)42幅W(mm)20.7
連結ジャンパー線
MAC8(マックエイト)¥3,298税込¥3,6281パック(10本)当日出荷から9日以内出荷ジャンバー線が、1.27、2.54mmピッチで連結しています。 多数のジャンバーがある場合、1回の作業ですみます。定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上
Accuride 完全スライドレール
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。補強板が入っており、高耐荷重です。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
クローズドロックスライドレール C301CL(中荷重用)
日本アキュライド(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷種別中荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)35.3種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
2ウェイトラベルスライドレール(中荷重用)
日本アキュライド¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から翌々日出荷種別中荷重用幅(mm)20.7高さ(mm)35.3種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥3,398税込¥3,7381本3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。全閉時にロックします。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。補強板が入っており、高耐荷重です。用途ショーケース、配膳車材質鋼(SPCC)高さ(mm)35.3幅W(mm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 2.5A 30W TMP 30112C
TRACO POWER¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 2.5A。定格電力 = 30W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 112mm。幅 = 63.8mm。奥行き = 25.6mm。シリーズ = TMP%。重量 = 191gRoHS指令(10物質対応)対応
ムルティタップ プラス ポイントタップ
エムーゲ(EMUGE)¥5,898税込¥6,4881本3日以内出荷新設計のジオメトリ(刃型)を採用し、さらに高いパフォーマンスを実現。銅、ステンレス、鋳物、非鉄合金にオールラウンドに適用。シャープで切削抵抗の低い切刃が切りくずを美しくコントロールし、巻き付きなどのトラブルを極限まで低減。独自の高性能GLT-1 コーティングでさらなる長寿命。材質HSSEコーティングGLT-1切削油E/O/P面取りB/4-5
沖電気 BLT-C4J ベルトユニット
沖電気工業(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷対応機種:MC562dn/MC362dn/C531dn/C511dn/C312dn/C301dn適合機種MC562dn/MC362dn/C531dn/C511dn/C312dn/C301dn適合機種メーカー沖電気
沖電気 FUS-C4K 定着器ユニット
沖電気工業¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷対応機種:MC562dn(w)/MC362dn(w)/C531dn/C511dn/C312dn/C301dn適合機種MC562dn(w)/MC362dn(w)/C531dn/C511dn/C312dn/C301dn適合機種メーカー沖電気