カテゴリ

  • 切削工具(67)
  • 農業機械(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • メカニカル部品(41)
  • 制御機器(22)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 物流用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 理美容(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c32-20」の検索結果

290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オフィスコロコロ多用途フロア用 本体 ニトムズ

    オフィスコロコロ多用途フロア用 本体

    ニトムズ(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹面の固形物をしっかりキャッチします。 静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。 ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
    用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。材質シャフト/クロムメッキ・アルミ、グリップ・ケース・テープ受け/PP商品タイプ本体
  • スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセットカラー黒染め

    岩田製作所(44件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
  • スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラーSUS304

    岩田製作所(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質SUS304
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
  • 旋盤用スリーブ NC マンヨーツール

    旋盤用スリーブ NC

    マンヨーツール
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
    用途旋盤での内径・ボーリング加工用
  • ストレートコレット VERTEX(バーテックス)

    ストレートコレット

    VERTEX(バーテックス)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    もっとも標準的なコレットです。 ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
    全長(mm)73質量(g)220ツバ径(Φmm)37コレット外径(Φmm)32
  • シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラー標準タイプ

    KANA(片山チエン)(26件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
    種別標準材質SS400表面処理黒染
  • ストレートコレット BIG DAISHOWA

    ストレートコレット

    BIG DAISHOWA(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
    チャック内径(Φmm)32
  • 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]

    TOYOX(トヨックス)
    65,980税込72,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
    用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~100ナチュラル透明機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット法規制RoHS2指令適合特性耐熱、耐摩耗、帯電防止
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
    種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットスルータイプ PJCストレートコレット BIG DAISHOWA

    ジェットスルータイプ PJCストレートコレット

    BIG DAISHOWA
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ボールチェーン(ステンレス)  接続金具付 YKK

    ボールチェーン(ステンレス) 接続金具付

    YKK
    259税込285
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、接続金具がセットされていますのですぐにご使用可能です。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、接続金具1個表面処理(チェーン)研磨、(接続金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
  • オイルホールタイプ PSCストレートコレット BIG DAISHOWA

    オイルホールタイプ PSCストレートコレット

    BIG DAISHOWA
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ストレートコレットC BIG DAISHOWA

    ストレートコレットC

    BIG DAISHOWA
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小径のストレートシャンクの刃具を把握する時のスリーブです。
    L210適合コレットストッパ:AC32CS
  • セットカラー SC MIYOSHI(小西製作所)

    セットカラー SC

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別スタンダード
  • ドリルミルコレット(YCC32型標準級) ユキワ精工

    ドリルミルコレット(YCC32型標準級)

    ユキワ精工
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ドリルミルチャック用のコレットです。
  • 一般リミット D4C omron(オムロン)

    一般リミット D4C

    omron(オムロン)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
  • セットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所

    セットカラー キー溝付タイプ

    岩田製作所
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
    種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • NC旋盤用ボーリングバースリーブ ギガ・セレクション

    NC旋盤用ボーリングバースリーブ

    ギガ・セレクション
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    NC旋盤用のボーリングバースリーブでツバを薄くしました。機内スペースが狭いNC旋盤などにおいて有効スペースを確保できます。
    仕様ツバ薄(5mm)タイプ寸法L(mm)90(L1:85)
  • MC ストレートコレット マンヨーツール

    MC ストレートコレット

    マンヨーツール
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷
  • ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付 ラクテム

    ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付

    ラクテム(1件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
  • NSC セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSC セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別スタンダード
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・クリップ付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・クリップ付

    ラクテム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(フック)ステンレス鋼材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキ材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
  • ERコレットシステム ER32コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER32コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • 頭付勾配キー 南海工業

    頭付勾配キー

    南海工業(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1パック(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45C形状頭付勾配キー規格旧JIS許容差(b)h9、(h)h10
  • 3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具

    3枚刃Aカットエンドミル

    アサヒ工具
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
    用途用途材質MAねじれ角(°)25
  • NC5 ホルダー 日研工作所

    NC5 ホルダー

    日研工作所
    56,980税込62,678
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • メガ ER コレット BIG DAISHOWA

    メガ ER コレット

    BIG DAISHOWA
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
  • ロングストレートメガネ JTC

    ロングストレートメガネ

    JTC
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングコレット 10-C 聖和精機

    スプリングコレット 10-C

    聖和精機
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)80H221使用チャックCTH32最大径(Φ)42.25
  • ミーリングチャック 日研工作所

    ミーリングチャック

    日研工作所
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa] 静かに高速重切削、安定した仕上切削
    仕様標準シリーズCテーパーNo.50シャンク形状MBT50
  • 両角キー(フリーレングス)S45C/32 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)S45C/32

    セイキ製作所
    6,233税込6,856
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状両角キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)110~130高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.062幅b(mm)32高さh(mm)18面取c(mm)0.60~0.80
  • S/O ラウンド・カーボンサイレンサー 17-22/・23-GSX250R WR’S(ダブルアールズ)

    S/O ラウンド・カーボンサイレンサー 17-22/・23-GSX250R

    WR’S(ダブルアールズ)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    用途17-22/・23-GSX250R
  • HSK-MMC ミルマックス ミーリングチャック HSK63 マンヨーツール

    HSK-MMC ミルマックス ミーリングチャック HSK63

    マンヨーツール
    69,980税込76,978
    1本
    4日以内出荷
    多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • HSK-MMC ミルマックス ミーリングチャック HSK100 マンヨーツール

    HSK-MMC ミルマックス ミーリングチャック HSK100

    マンヨーツール
    79,980税込87,978
    1本
    4日以内出荷
    多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
  • MMC ミルマックス ミーリングチャック BT50 マンヨーツール

    MMC ミルマックス ミーリングチャック BT50

    マンヨーツール
    74,980税込82,478
    1本
    4日以内出荷
    多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
  • ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST42 マンヨーツール

    ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST42

    マンヨーツール
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷
    センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
    用途ミーリングチャックでご使用下さい寸法D(Φmm)42
  • FMC フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツール

    FMC フェイスミルアーバ BT50

    マンヨーツール
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
    用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C1(mm)-
s-260-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-260-20