「c32d-ct1vr」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 CT1VR 東洋技研

    省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 CT1VR

    東洋技研
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    仕様入力質量(g)340絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)入出力点数入力32点コモン仕様32点1コモンネットワークタイプCC-LinkRoHS指令(10物質対応)対応外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500占有局数1局32点割付ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
  • CCリンクターミナル 東洋技研

    CCリンクターミナル

    東洋技研
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 MT1XR 東洋技研

    省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 MT1XR

    東洋技研
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    横型構造で、省スペースを実現 スプリングロック式端子台で簡単配線 ユニットの取付けはDINレールタイプ 端子台が2ピース構造になっているので、ターミナル交換等、メンテナンスが容易に行えます。 端子台に+コモン、-コモンがあるので、2線式/3線式のセンサが接続可能です。 信頼性の高いスプリング圧結線方式を採用しました。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけのスピーディーな結線作業が行えます。 振動による緩みがないので、増し締め作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。結線後の導通チェックが行えます。 「TOGI」オリジナルのレールロック機能を採用。 ボタンを押しながらスライドすることで、簡単にユニットを移動できます。
    質量(g)240絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)コモン仕様32点1コモンRoHS指令(10物質対応)対応外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500占有局数1局32点割付ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
  • ストリップ線 東洋技研

    ストリップ線

    東洋技研
    31,980税込35,178
    1個
    10日以内出荷
    漏洩電流OFF時/0.1mA出力点数32応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 150/1点)4.8A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)1/最大 10ms以下コモン仕様32点1コモン出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし占有局数1局32点割付
  • ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機

    ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプネジ端子台タイプリモートターミナル仕様リモートI/OユニットCC-Linkバージョン1.1
  • CCリンクターミナル 東洋技研

    CCリンクターミナル

    東洋技研
    27,980税込30,778
    1台(210g)
    8日以内出荷
    電源I/Oユニット電源 電圧/電流:DC20.4~26.4V(リップル率5%以内)/50mA以下(DC24V、全店ON時)漏洩電流OFF時:0.1mA出力点数16点絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 225/1点)3.6A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)最大3.4A/1Kコモン:1.0 10ms以下コモン仕様16点1コモン出力形式シンクタイプサージキラーなし占有局数1局32点割付(16点使用)
  • 出力ターミナルコネクタ型 東洋技研

    出力ターミナルコネクタ型

    東洋技研
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    質量(g)約145取付方式DINレール漏洩電流OFF時/0.1mA接続方式外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2)出力点数16応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 225/1点)3.6A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)1/最大 10ms以下コモン仕様16点1コモン結線方式e-CON出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし定格電流(JIS)(A)約0.5/1点(全点ON時0.225/1点)占有局数1局32点割付(16点使用)
  • リピータハブユニット スプリングクランプ端子台タイプ 三菱電機

    リピータハブユニット スプリングクランプ端子台タイプ

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1個
    欠品中
    仕様最大8支線のスター配線、各支線ごとに伝送速度に応じた最大長の配線が可能、リピータ機能付き8ポートスター配線ハブユニット、スプリングクランプ端子台タイプ保護等級IP2X伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能)CC-Linkバージョン1.10
  • 圧着端子セット(フェルール端子) エスコ

    圧着端子セット(フェルール端子)

    エスコ
    48,400税込53,240
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538KS-4セット内容ホワイト:抱合範囲:0.5mm2入数:200個、ライトブルー:抱合範囲:0.75mm2入数:200個、レッド:抱合範囲:1.0mm2入数:200個、ブラック:抱合範囲:1.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:2.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:4.0mm2入数:100個、イエロー:抱合範囲:6.0mm2入数:100個ホワイト、ライトブルー、レッド、ブラック、グレー、イエロー種類絶縁付圧着端子電線抱合範囲(撚線)(mm2)ホワイト:0.5、ライトブルー:0.75、レッド:1.0、ブラック:1.5、グレー:2.5・4.0、イエロー:6.0
  • 出力ターミナル端子台型 東洋技研

    出力ターミナル端子台型

    東洋技研
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    取付方式DINレール漏洩電流OFF時/0.1mA応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)1/最大 10ms以下出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし定格電流(JIS)(A)約0.5/1点(全点ON時0.225/1点)
  • CC-LINKリモートI/O MG(旧エム・システム技研)

    CC-LINKリモートI/O

    MG(旧エム・システム技研)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    CC-Link用少点数入出力ユニット
  • CC-Linkケーブル 倉茂電工

    CC-Linkケーブル

    倉茂電工
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    種類FA用ケーブル芯数(C)3材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物色(絶縁体)青・白・黄概算質量(kg/km)70定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)110(5MHz)
  • シールド無しケーブル ストレート 40極 東洋技研

    シールド無しケーブル ストレート 40極

    東洋技研
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷
    シールド無し電線使用 ストレート形状40極 コネクタ FCNタイプ-MILコネクタ1:1結線
    材質非鉛耐熱PVC芯数40絶縁抵抗(MΩ)100コネクタFCN-MILシールド無しUL規格UL STYLE 2464 80℃ 300 VRoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗0.232以下耐電圧(V/min)AC 500
  • ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1丁
    当日出荷
    DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。最大16mm2までのフェルール端子に対応します。必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能です。四角形状で圧着を行います。ツインフェルール端子にも対応:2×6mm2または2×AWG12までの全てのツインフェルール端子にも対応します。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。
    用途エンドスリーブ用、フェルール用、ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に適合4角クリンプ寸法(mm)180×77×21全長(mm)180質量(g)459段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-16クリンピング能力(AWG)28-6
  • 東技 端子台 東洋技研

    東技 端子台

    東洋技研
    68税込75
    1箱ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    PTUターミナルはねじをはずしても自己保持されるネジアップ式ですので作業性がよく端子ねじの脱落がありません
    周囲温度(℃)-25~60
  • コモン端子台 PCX-COMシリーズ 東洋技研

    コモン端子台 PCX-COMシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
    耐電圧(V/min)AC500
  • 直取付型組端子台 東洋技研

    直取付型組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    379税込417
    1台
    当日出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジ
  • ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機

    ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    絶縁方式(入力)フォトカプラ絶縁リモートターミナル仕様リモートI/O
  • CC-Link 東洋技研

    CC-Link

    東洋技研
    31,980税込35,178
    1個(1個)
    当日出荷
  • 入力ターミナルコネクタ型 東洋技研

    入力ターミナルコネクタ型

    東洋技研
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    質量(g)約145取付方式DINレール定格入力電圧(V)DC24入力点数16応答時間0.2ms以下(DC24V時)絶縁方式フォトカプラ絶縁電流(mA)ON/3以上、OFF/0.5以下使用電圧範囲(V)DC19.2~26.4(リップル率5%以内)コモン仕様16点1コモン結線方式e-CON入力形式シンク、ソース共用タイプ定格入力電流(mA)約5入力抵抗約4.7kΩ定格電流(JIS)(A)約0.005