カテゴリ
- 制御機器(15)
- 電気材料(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「c32d-mt1xr」の検索結果

省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 MT1XR
東洋技研¥42,980税込¥47,2781個当日出荷横型構造で、省スペースを実現 スプリングロック式端子台で簡単配線 ユニットの取付けはDINレールタイプ 端子台が2ピース構造になっているので、ターミナル交換等、メンテナンスが容易に行えます。 端子台に+コモン、-コモンがあるので、2線式/3線式のセンサが接続可能です。 信頼性の高いスプリング圧結線方式を採用しました。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけのスピーディーな結線作業が行えます。 振動による緩みがないので、増し締め作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。結線後の導通チェックが行えます。 「TOGI」オリジナルのレールロック機能を採用。 ボタンを押しながらスライドすることで、簡単にユニットを移動できます。質量(g)240絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)コモン仕様32点1コモンRoHS指令(10物質対応)対応外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500占有局数1局32点割付ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 CT1VR
東洋技研¥35,980税込¥39,5781個当日出荷仕様入力質量(g)340絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)入出力点数入力32点コモン仕様32点1コモンネットワークタイプCC-LinkRoHS指令(10物質対応)対応外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500占有局数1局32点割付ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から69日以内出荷取付方式DINレール取りつけ
ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から6日以内出荷タイプネジ端子台タイプリモートターミナル仕様リモートI/OユニットCC-Linkバージョン1.1
ストリップ線
東洋技研¥31,980税込¥35,1781個10日以内出荷出力点数32絶縁方式フォトカプラ絶縁定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 150/1点)4.8A/1コモン突入電流(A)1/最大 10ms以下漏洩電流OFF時/0.1mA出力形式シンクタイプ応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下コモン仕様32点1コモン耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし占有局数1局32点割付
CC-Linkケーブル
倉茂電工¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から7日以内出荷種類FA用ケーブル芯数(C)3概算質量(kg/km)70色(絶縁体)青・白・黄特性インピーダンス(Ω)110(5MHz)材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子セット(フェルール端子)
エスコ¥48,400税込¥53,2401個当日出荷エスコ品番EA538KS-4セット内容ホワイト:抱合範囲:0.5mm2入数:200個、ライトブルー:抱合範囲:0.75mm2入数:200個、レッド:抱合範囲:1.0mm2入数:200個、ブラック:抱合範囲:1.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:2.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:4.0mm2入数:100個、イエロー:抱合範囲:6.0mm2入数:100個色ホワイト、ライトブルー、レッド、ブラック、グレー、イエロー種類絶縁付圧着端子電線抱合範囲(撚線)(mm2)ホワイト:0.5、ライトブルー:0.75、レッド:1.0、ブラック:1.5、グレー:2.5・4.0、イエロー:6.0
CCリンクターミナル
東洋技研¥27,980税込¥30,7781台(210g)8日以内出荷電源I/Oユニット電源 電圧/電流:DC20.4~26.4V(リップル率5%以内)/50mA以下(DC24V、全店ON時)漏洩電流OFF時:0.1mA出力点数16点絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 225/1点)3.6A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)最大3.4A/1Kコモン:1.0 10ms以下コモン仕様16点1コモン出力形式シンクタイプサージキラーなし占有局数1局32点割付(16点使用)
コネクタ端子台(PCXシリーズ)
東洋技研¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷各社シーケンサの信号名を端子部で整列させることで配線しやすくしました。 各メーカのシーケンサに1:1ケーブルで配線可能!定格絶縁電圧(V)AC、DC125定格通電電流(A)1取付方式DINレール取付のみ耐電圧AC500(1分間)端子間ピッチ(mm)3.5接続方法スプリングロック絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~+60(氷結または結露なきこと)適合電線棒圧着端子(フェルール):0.25mm2~0.5mm2/AWG26~AWG20 DIN46228-4準拠単線:Φ0.3~Φ1.3撚り線:0.08mm2~1.5mm2 AWG28~AWG16
出力ターミナルコネクタ型
東洋技研¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷取付方式DINレール結線方式e-CON定格電流(JIS)(A)約0.5/1点(全点ON時0.225/1点)質量(g)約145漏洩電流OFF時/0.1mA接続方式外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2)出力点数16応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 225/1点)3.6A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)1/最大 10ms以下コモン仕様16点1コモン出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし占有局数1局32点割付(16点使用)
コネクタ端子台 PCXVシリーズ(PLC対応モデル)
東洋技研(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm 端子台を縦に配置する事により、更に省スペース チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。仕様ヒロセ電機:HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)質量(g)83規格UL/cUL/TUV定格絶縁電圧(V)AC DC50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)定格通電電流(A)0.5 / COM2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500相対湿度(%RH)45~85
CC-Link マスタ・ローカルユニット Qシリーズ用
三菱電機¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。 CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。 QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます形式伝送路/バス(RS-485)入力点数16点 AC100-120V応答時間35msコモン仕様16点1コモン(20点端子台)入出力占有点数32点
入力ターミナルコネクタ型
東洋技研¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷取付方式DINレール結線方式e-CON定格電流(JIS)(A)約0.005質量(g)約145定格入力電圧(V)DC24入力点数16応答時間0.2ms以下(DC24V時)絶縁方式フォトカプラ絶縁電流(mA)ON/3以上、OFF/0.5以下使用電圧範囲(V)DC19.2~26.4(リップル率5%以内)コモン仕様16点1コモン入力形式シンク、ソース共用タイプ定格入力電流(mA)約5入力抵抗約4.7kΩ