カテゴリ
- 機構部品(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「c3303-14」の検索結果

スライドレール C3303
LAMP(スガツネ工業)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から4日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付きです。種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)銅/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)銅/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ダブルスライドレール355.6mm
日本アキュライド¥16,980税込¥18,6781セット(2本)当日出荷から3日以内出荷種類スライド形段数3材質(レール)SPCCレール長さ(mm)355.6表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
6カクボルト(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371セット(10個)8日以内出荷備考M6X14規格M6X14(SM)部品名称6カクボルト(+)WSW図解NoMSV415L(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.14、SSA-V602C ラジエータ部品_No.18、GKSL3315R1 フゾクヒン、オプション部品_No.14、GKSL3303 フゾクヒン、オプション部品_No.14、MSV413R2L(10) フゾクヒン、オプション部品_No.16、MSV415R2L(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.16、MLS-V6 本体,カバー部品_No.11、MSV415L(10) フゾクヒン、オプション部品_No.14、GKSL3302 フゾクヒン、オプション部品_No.12、MSV415R2S(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.16、MSV415R2S(10) フゾクヒン、オプション部品_No.16、MSV415L-1(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.13、SSA-V602C-DX ラジエータ部品_No.18、MLSL3304 フゾクヒン、オプション部品_No.11、LS-10 本体部品_No.14、SSA-V1002CT-DX ラジエータ部品_No.18、GKSL3315-1 付属品など