カテゴリ

  • 機構部品(36)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 測定用品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 住設機器(1)

「c3604 板」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ5mmノーブランド(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.20調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ3mmノーブランド(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.20調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
シムプレート寸法カット品 材質真鍮 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質真鍮岩田製作所(35件のレビュー)
269税込296特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ10mm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ10mmノーブランド(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
真鍮板 泰豊トレーディング真鍮板泰豊トレーディング(9件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ6mm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ6mmノーブランド(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒 ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒ノーブランド(25件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部材質真鍮タイプ四角調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(11件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から6日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ30mm ノーブランド【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ30mmノーブランド(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ3mmノーブランド(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20長野計器(1件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300
M形オイルゲージ 家原ライト工業M形オイルゲージ家原ライト工業(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
破損の心配がない 油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
材質(本体)C3604/ニッケルメッキ、(窓板)プラスチック形状丸形耐熱温度(℃)130(MAX)耐圧力(MPa)1.5(40℃)
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) 高島計器グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)高島計器(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミケース形状D4(埋込縁なし形・接続ネジ部中心)タイプGRタイプ大きさ(Φ)40mm接続ねじR1/8材質(ケース)SUS精度(%)3F.S.測定流体気体、流体材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)40材質(リング)SUS
普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20長野計器(3件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)100質量(g)約400
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ4mm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ4mmノーブランド(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.20調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ20mm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ20mmノーブランド(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) 高島計器グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60)高島計器
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4精度2.5寸法D(Φmm)68寸法e(mm)11材質(ケース)SUS寸法b(mm)15寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)32目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS
圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)兼工業(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
カムロックTVC TAKIGEN(タキゲン)カムロックTVCTAKIGEN(タキゲン)
2,893税込3,182
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。 ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます。(キープランの設定が必要です。) キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。(2ヵ所抜け)
用途特装車両・小型扉付属品キー2本・止め金材質本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、本体内筒/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体外筒/クロムめっき(MBCr)、本体内筒/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)TVC230
立上がり蝶番 栃木屋立上がり蝶番栃木屋(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚板の扉等に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ リング式 TypeR) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ リング式 TypeR)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R接続方式リングジョイント形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5バルブ種類流量制御弁
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ15mm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ15mmノーブランド
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
真鍮板 シートタイプ 光真鍮板 シートタイプ(3件のレビュー)
799税込879
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
仕様糊なしタイプ平板
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75) 高島計器グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75)高島計器
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)75mma3/8精度2.5寸法D(Φmm)83寸法e(mm)16.8材質(ケース)SUS寸法b(mm)18寸法h(mm)72測定流体気体、液体寸法c(mm)22材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)44.5目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)75材質(リング)SUS
MG形オイルゲージ 家原ライト工業MG形オイルゲージ家原ライト工業(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
破損の心配がない 油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
材質(本体)C3604、(窓板)耐熱ガラス形状丸形耐熱温度(℃)160(MAX)耐圧力(MPa)1.5(40℃)
ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5バルブ種類流量制御弁
パーソナルコインロックミニ TAKIGEN(タキゲン)パーソナルコインロックミニTAKIGEN(タキゲン)
1,270税込1,397
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能 120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ スムーズなリバーシブルキー構造 標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器付属品キー2本・止め金
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60) 高島計器グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60)高島計器(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状B型ケース形状B(丸縁形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4寸法t(mm)1精度2.5寸法D(Φmm)68寸法e(mm)12.5寸法D1(Φmm)80寸法D2(Φmm)72材質(ケース)SUS寸法b(mm)14寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)33.5寸法d3(Φmm)4.5寸法D4(Φmm)71目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS
パーソナル コインロック TAKIGEN(タキゲン)パーソナル コインロックTAKIGEN(タキゲン)
2,549税込2,804
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金
ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-C)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
2,398税込2,638
1個
当日出荷から17日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R接続方式リングジョイント形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R×Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-C)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R×Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-D) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-D)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-C)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から19日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R接続方式ホース継手形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ8mm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ8mmノーブランド(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-A)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
2,598税込2,858
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)接続方式ホース継手形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-A)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
2,598税込2,858
1個
当日出荷から32日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)接続方式リングジョイント形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
アルミガンロックII TAKIGEN(タキゲン)アルミガンロックIITAKIGEN(タキゲン)
12,944税込14,238
1個
当日出荷
L型ガードのローコストタイプです。 錠前はフロントガードの底部に組み込まれているため錠前部のドリル破壊などのいたずらを防止します。 設置後でも錠前の交換はドライバー1本で行なえます。 ワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。 右用です。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.材質本体/アルミニウム合金(ADC)、シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/焼付塗装(シルバーメタリック)、シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-B)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
2,398税込2,638
1個
当日出荷から13日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R接続方式リングジョイント形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
キースイッチTKS-1型 TAKIGEN(タキゲン)キースイッチTKS-1型TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付けが簡単 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
c3604be特集
  • おすすめ人気ランキング
  • c3604be