「c368」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハッチロック TAKIGEN(タキゲン)

    ハッチロック

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    832税込915
    1個
    当日出荷
    標準色アイボリー
  • Softia キッチンバサミ パール金属

    Softia キッチンバサミ

    パール金属
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    握りがソフトなキッチンバサミ。 ステンレス鋼で丈夫。 フラット鋲で汚れがたまりにくい。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×85×10食器洗浄機
  • Softia ステンレス製トング パール金属

    Softia ステンレス製トング

    パール金属(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製で洗いが簡単。衛生的。 軽い力でやわらかくスムーズにつかめます。 ハムや薄い食材がつかみやすいR形状。すべり止め加工。 手を汚さず調理。指先代わりなる形状。ネイルの方におすすめです。
    材質ステンレス食器洗浄機
  • チゼル TE-SPX SPM ヒルティ(HILTI)

    チゼル TE-SPX SPM

    ヒルティ(HILTI)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。 剥がし作業やアスファルトの切断作業で最高の生産性を実現する、ポリゴンデザイン高性能TE-S幅広のみ
    用途チッピング、仕上げ、平滑化またはタイルの除去などの表面作業全長(mm)360種別ポリゴンチゼル軸の形状TE-S
  • 600x450x700-880mm パソコンデスク エスコ

    600x450x700-880mm パソコンデスク

    エスコ
    13,000税込14,300
    1台
    当日出荷
    仕様高さ4段階で変更可能です。材質天板:木製(MDF)+塩ビシート貼りフレーム:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)キャスター:ポリプロピレン寸法(mm)600(W)×450(D)×700・760・820・880(H)キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)型番NPC-13W
  • DCチップソーシリーズ マキタ

    DCチップソーシリーズ

    マキタ
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    省エネ&鋭い切れ味高耐久から価格重視まで、性能で選べる3種類。「省エネ」草刈面積一充電あたりの作業面積約25%アップ。・高耐久+低振動モデルDCタフホワイトチップソー。高耐久&鋭い切れ味が長続き薄刃ファインチップ仕様。・低振動モデルDCホワイトチップソー。低振動+鋭い切れ味。・バリューモデルDC軽快チップソー。鋭い切れ味
    用途適用モデルMUR001G/005G、MUR369D/368D/MUR365Dシリーズ、MUR201C、MUR012G/013G、MUX01G/60D。エンジン式刈払機にも対応。刃数36外径(mm)255グリーン購入法適合
  • DCチップソーシリーズ マキタ

    DCチップソーシリーズ

    マキタ
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    省エネ&鋭い切れ味高耐久から価格重視まで、性能で選べる3種類。「省エネ」草刈面積一充電あたりの作業面積約25%アップ。「D型」抜き穴形状少ない空気抵抗、省エネ・低騒音。・高耐久+低振動モデルDCタフホワイトチップソー。高耐久&鋭い切れ味が長続き薄刃ファインチップ仕様。・低振動モデルDCホワイトチップソー。低振動+鋭い切れ味。・バリューモデルDC軽快チップソー。鋭い切れ味
    用途適用モデルMUR001G/005G、MUR369D/368D/MUR365Dシリーズ、MUR201C、MUR012G/013G、MUX01G/60D。エンジン式刈払機にも対応。刃数36品番A-78710タイプDCタフホワイト、高耐久+低振動+鋭い切れ味外径(mm)255グリーン購入法適合
  • F型クィックグリップバイス TRUSCO

    F型クィックグリップバイス

    TRUSCO
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあり高精度。カムロック構造でワークのクランプ時間が短縮できます。 黒レバーのスライドさせることで口開き調整が簡単に出来ます。また赤レバーを下げるとロックし加工物が固定できます。
    材質/仕上本体:FC25
  • エフ-1 ソケット FOC-Kシリーズ TBC(タブチ)

    エフ-1 ソケット FOC-Kシリーズ

    TBC(タブチ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。冷媒配管用。
    仕様●呼び径(mm):25.4X22.22●長さ(mm):63●冷媒温度:-40~130℃●最高使用圧力:4.3Mpa●使用流体:冷媒(R32、R410A、R407C)●材質/仕上:黄銅●施工にあたってはWEB 施工講習を受講し、認定された方が施工を行ってください。●原産国:日本●コード番号:368-8649アズワン品番67-2220-90