カテゴリ
- 農業機械(26)
- 切削工具(20)
- メカニカル部品(17)
- 自動車純正部品(12)
- 店舗什器・備品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 制御機器(4)
- 医療(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(26)
- MAZDA(マツダ)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- BIG DAISHOWA(7)
- 三木プーリ(6)
- SMC(4)
- EPSON(4)
- シチズン(4)
- ノーブランド(4)
- イスカル(3)
- omron(オムロン)(3)
- サンドビック(3)
- ミニター(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- 日本プリメックス(2)
- アズワン(1)
- Wera(1)
- カクダイ(1)
- カブト工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c42-32」の検索結果

小型リミットスイッチ D4C-□
omron(オムロン)(11件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から76日以内出荷小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
金属ブラシ ホイール軸径6mm
ミニター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)6幅(mm)10全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅線径(mm)0.15
ストレートコレット
BIG DAISHOWA¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷から5日以内出荷口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。適合本体HMC42-50Uチャック内径(Φmm)42
ストレートコレットC
BIG DAISHOWA¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷から4日以内出荷小径のストレートシャンクの刃具を把握する時のスリーブです。L210適合コレットストッパ:AC32CS
ミニモ 超硬カッター ストレートチップブレーカーカット Φ10
ミニター¥6,198税込¥6,8181本当日出荷材質超硬合金軸径(Φmm)6質量(g)21刃径(Φmm)10対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-42~)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
バーナコントローラ:AUR455シリーズ
azbil(旧:山武)¥179,800~税込¥197,780~1個21日以内出荷から61日以内出荷●マルチバーナ対応の燃焼安全制御 ●高頻度発停制御に対応 ●火炎監視と安全機能 ●保守・管理に便利な表示/通信 ●用途別モデル展開用途●工業炉・加熱炉・熱処理炉 ●シングル/マルチバーナ設備 ●高頻度運転が求められる設備
プロジェクター交換用エアフィルター ELPAF32(2枚入り)
EPSON¥1,598税込¥1,7581個当日出荷対応機種EB-940、EB-940H、EB-950W、EB-950WH、EB-950WHV、EB-950WV、EB-960W、EB-965、EB-965C5、EB-965H、EB-E01、EB-E01RE、EB-S02、EB-S02H、EB-S03、EB-S04、EB-S05、EB-S05R、EB-S12、EB-S12C9、EB-S12H、EB-S12HC2、EB-S12HC3、EB-S18、EB-S18C5、EB-S18C6、EB-S31、EB-S31C7、EB-S31C8、EB-S41、EB-S41R、EB-U32、EB-U42、EB-U42R、EB-W05、EB-W05C0、EB-W05C9、EB-W05R、EB-W06、EB-W06RE、EB-W12、EB-W12C2、EB-W12C3、EB-W12C9、EB-W18、EB-W18C5、EB-W28、EB-W28C6、EB-W31、EB-W31C7、EB-W31C8、EB-W41、EB-W41R、EB-W420、EB-W420C7、EB-W420C8、EB-X05、EB-X05C0、EB-X05C9、EB-X05R、EB-X06、EB-X06RE、EB-X12、EB-X12C2、EB-X12C3、EB-X12C9、EB-X14、EB-X14C2、EB-X14C3、EB-X14C9、EB-X18、EB-X18C5、EB-X18C6、EB-X24、EB-X24C5、EB-X24C6、EB-X31、EB-X31C7、EB-X31C8、EB-X36、EB-X36C7、EB-X36C8、EB-X41、EB-X41R、EH-TW400、EH-TW410、EH-TW5200、EH-TW5200S、EH-TW530、EH-TW530S、EH-TW5350、EH-TW5350S、EH-TW650、EH-TW650S、EH-TW65R、EH-TW750、EH-TW750RE、EH-TW750S
サクションホース・外面フラット・軽量タイプ 【N.E-C3】
ニッセイエコ¥32,980税込¥36,2781本翌日出荷から翌々日出荷・内外面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-C型の軽量タイプです。用途・サクション・デリバリー共用ですが特にデリバリーに適しています。・農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。材質塩化ビニール色クリア使用流体水
ユニットバス用ゴム栓くさりつき
カクダイ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。材質NBR寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47くさり長さ(mm)650くさりの有無あり
サイクロップラチェットセット
Wera¥94,980税込¥104,4781セット当日出荷から翌日出荷角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
ランプ JCR12V100W10H
アズワン¥4,700税込¥5,1701個当日出荷仕様●定格電圧(V):12●消費電力(W):100●反射膜径(mm):50●全長 max、(mm):42●ワーキング距離WD(mm):32●反射膜:ダイクロ膜●口金:GZ6、35●フィラメント形式:C-8●色温度(K):3100●定格寿命(hrs):1000●適合ソケット:G●ANSI:-●コード番号:119-0164201アズワン品番67-4835-14
ネンリヨウパイプ
BIGM(丸山製作所)¥359税込¥3951個当日出荷規格3X5X160L(クロ)部品名称ネンリヨウパイプ図解NoMS059-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.59、TC206 キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.31、BC200T エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.31、BC263STD エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ネンリヨウパイプ_No.37、MB2310U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、MBS260 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.69、MB260G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.68、GKB2201U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MB2320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、MK057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品_No.59、BC20C(8枚刃) エンジン(キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク)部品 ネンリヨウパイプ_No.32、JHC30DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.42、LBC264UT-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.30など
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から8日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHW-79C材質(本体)A2017質量(g)1100タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7900最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200常用トルク(N・m)100慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000軸方向変位(mm)±1.1ねじ締付トルク(N・m)28許容偏心(mm)0.5
マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ
トーヨーケム¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング材質塩化ビニル寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10引張強度(MPa)22.6粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)引張伸度(%)160認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)寸法変化率(%)0.1