カテゴリ
- 制御機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「c4cz1b」の検索結果

ロンカラーフラッシュドア用部品セット
TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から12日以内出荷ロンカラーフラッシュドア用握り玉仕様ランマ無し商品タイプ握り玉のみ
Cree LED LED, 白, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C512A-WNN-CZ0B0151
CREE¥15,980税込¥17,5781袋(500個)7日以内出荷Cree製の5mm丸型白色LEDはルーメン出力が高いので、日光下でも簡単に判読できます。これらの製品は、長期間にわたって安定した光出力で信頼できる性能を発揮できます。5mm丸型白色LEDランプは、光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、高温や高湿度に対する耐性を示します。可能な用途:ライトストリップ、チャンネル文字、小売店のディスプレイ照明レンズ形状砲弾型色温度9000KLED色白ピン数(ピン)2光度(mcd)23500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)25実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4