カテゴリ

  • 制御機器(254)
  • パソコン/周辺機器(122)
  • 切削工具(41)
  • 測定用品(35)
  • 学童・教育用品(33)
  • 農業機械(29)
  • 電気材料(22)
  • バイク部品(12)
  • バイク純正部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 防犯用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 建築金物(5)
  • 日用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 事務用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「c4i」の検索結果

630件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用OAラベル ナナコピー nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナコピー

    nana(東洋印刷)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1パック(100枚×5冊)ほか
    翌日出荷
    コピー機での複写をはじめ、各種プリンタ印刷にも対応したシートカットタイプのラベルです。宛名ラベルはもちろん、発送用ラベルや大型ラベルなど、ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ、ワープロ機ラベル形状四角
  • MousePro C4-I5U01BK-B MouseComputer

    MousePro C4-I5U01BK-B

    MouseComputer
    209,800税込230,780
    1台
    翌日出荷
    14型フルHDワイドディスプレイ。約1.37kgの軽量設計により高いモバイル性を実現。指紋認証でかんたんログイン。10時間のバッテリー駆動時間で出先やミーティングも安心
  • MousePro C4-I3U01BK-B MouseComputer

    MousePro C4-I3U01BK-B

    MouseComputer
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    14型フルHDワイドディスプレイ。約1.37kgの軽量設計により高いモバイル性を実現。指紋認証でかんたんログイン。10時間のバッテリー駆動時間で出先やミーティングも安心
  • 業務用OAラベル ナナコピー シンプルパック nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナコピー シンプルパック

    nana(東洋印刷)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1パック(500枚)
    翌日出荷
    コピー機での複写をはじめ、各種プリンタ印刷にも対応したシートカットタイプのラベルです。宛名ラベルはもちろん、発送用ラベルや大型ラベルなど、ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。
    対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】入数500シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタカラーコピー機、熱転写プリンタラベル形状四角
  • 治具 サンドビック

    治具

    サンドビック
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
  • PIC16C54C-04I/P MICROCHIP

    PIC16C54C-04I/P

    MICROCHIP
    399税込439
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 樹脂製 配線ダクト ネオダクト

    樹脂製 配線ダクト

    ネオダクト
    18,980税込20,878
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    定尺(mm)2000
  • 日本製線 撚線パッチコード 日本製線

    日本製線 撚線パッチコード

    日本製線
    2,298税込2,528
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    日本製線の撚線パッチコードとなります。
    シールドU/UTPケーブル
  • MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 3m オプション付属 ダイヤトレンド

    MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 3m オプション付属

    ダイヤトレンド
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)3対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-422通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC12C672-04I/P MICROCHIP

    PIC12C672-04I/P

    MICROCHIP
    589税込648
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16C54C-04I/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16C54C-04I/P

    MICROCHIP
    9,798税込10,778
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    PIC16C5x 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。PIC16C5xファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の12ビット命令を備えたMicrochipのベースラインアーキテクチャをベースにしています。これらのMCUは、最高10 MIPSの性能を有し、最大3 KBのプログラムメモリと最大73バイトRAMのデータメモリを搭載しています。内蔵発振器の精度は±1 %です。特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック I/Oピン x 12 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57Cを除くすべてのモデル I/Oピン x 20 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57C 8ビットタイマ x 1 ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) デバイスリセットタイマ(DRT)
    仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 512 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 25 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト用換気扇 ユニットバス取替専用 グリル別売タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 ユニットバス取替専用 グリル別売タイプ

    三菱電機
    8,698税込9,568
    1台
    4日以内出荷
    24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz(強/24時間換気(弱)):0.088/0.06、60Hz(強/24時間換気(弱)):0.11/0.07定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)50Hz(強/24時間換気(弱)):8.8/4、60Hz(強/24時間換気(弱)):11/4.5騒音値(dB)50Hz(強/24時間換気(弱)):30/20、60Hz(強/24時間換気(弱)):30/20絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時:50Hz(強/弱):77/46、パイプ長さ20m時:60Hz(強/弱):77/45耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)100開放風量(m3/h)50Hz(強/24時間換気(弱)):90/55、50Hz(強/24時間換気(弱)):90/55
  • ダクト用換気扇 ユニットバス取替専用 グリル別売タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 ユニットバス取替専用 グリル別売タイプ

    三菱電機
    7,198税込7,918
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)1.2材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極定格消費電力(W)(50/60Hz)8.8/11騒音値(dB)(50/60Hz)30/30風量(m3/h)(50/60Hz)90/90定格電流(A)(50/60Hz)0.088/0.11耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)100
  • C-4 用 大曲内曲り ネオダクト

    C-4 用 大曲内曲り

    ネオダクト
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)150長さL(mm)330高さH(mm)100定尺(mm)2000
  • 液晶保護フィルム MousePro C4-I5U01BK-C 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム MousePro C4-I5U01BK-C 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,398税込2,638
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種MousePro C4-I5U01BK-C取付方式シリコン吸着対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット/反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター MousePro C4-I5U01BK-C 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター MousePro C4-I5U01BK-C 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種MousePro C4-I5U01BK-C取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • パソコンケース PC バッグ と MousePro C4-I5U01BK-C 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット

    パソコンケース PC バッグ と MousePro C4-I5U01BK-C 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース

    メディアカバーマーケット
    2,798税込3,078
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    適合機種MousePro C4-I5U01BK-C対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム MousePro C4-I5U01BK-C 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム MousePro C4-I5U01BK-C 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,198税込5,718
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種MousePro C4-I5U01BK-C取付方式シリコン吸着対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • キーボードカバー シリコン と MousePro C4-I5U01BK-C 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    キーボードカバー シリコン と MousePro C4-I5U01BK-C 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    ◆シリコン製キーボードカバーの特徴。 高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。 0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます)。 ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます。 キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。◆液晶保護フィルム特徴。 ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。・ブルーライトカット率:380nm~500nm 平均20%カット。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。全光線透過率 : 92-95%。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。硬度:3-4H。・キズが入りにくく液晶画面を保護します。
    用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPC、パソコンのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。付属品両面テープ、クリーニングクロス、ヘラ適合機種MousePro C4-I5U01BK-C厚さ(mm)0.3寸法(mm)キーカバー:365×145対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性フィルム:ブルーライトカット光沢
  • マグネット式 プライバシー フィルター MousePro C4-I5U01BK-C 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター MousePro C4-I5U01BK-C 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,198税込4,618
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種MousePro C4-I5U01BK-C寸法(mm)309×185 (マグネット部分を含む)硬度3~4H対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • ノートPC ケース と MousePro C4-I5U01BK-C 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット

    ノートPC ケース と MousePro C4-I5U01BK-C 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ

    メディアカバーマーケット
    3,298税込3,628
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステル生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    適合機種MousePro C4-I5U01BK-C対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)
  • Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12C672-04I/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12C672-04I/P

    MICROCHIP
    34,980税込38,478
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    PIC12C67x 8ビットマイクロコントローラ。Microchip製のPIC12Cシリーズは、8ビットCMOSマイクロコントローラ(MCU)で、Microchip製のPICRアーキテクチャを低ピン数パッケージに実装しています。これらのCMOSデバイスは今ではフラッシュベースの製品で置き換えられていますが、依然として従来型の設計で人気があります。新しい用途には、PIC12Fタイプを検討するようお勧めします。これらのPIC12C67xマイクロコントローラは、Microchip製のミッドレンジコアをベースにしており、割り込み機能、高いハードウェアスタック、12ビット幅の命令を備えています。これらのMCUは、最高2.5 MIPSで動作し、最高3.5 KBのプログラムメモリと最高128バイトのデータメモリを備えています。精度±1 %のRC発振器をオンボードに搭載しています。4 MHz CPU 35の命令 中断機能 8段のハードウェアスタック 精度4 MHzの内部RC発振器 5本のI/Oピン 4チャンネル、8ビットA/Dコンバータ(ADC) 8ビットのリアルタイムタイマ / カウンタ、8ビットのプログラム可能なプリスケーラ In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP)
    仕様ファミリー名 = PIC12C、パッケージタイプ = PDIP、実装タイプ = スルーホール、ピン数 = 8、デバイスコア = PIC、データバス幅 = 8bit、プログラムメモリサイズ = 2048 x 14ワード、最大周波数 = 4MHz、RAMサイズ = 128 B、USBチャンネル = 0、SPIチャンネル数 = 0、CANチャンネル数 = 0、動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上下吸着式 プライバシー フィルター MousePro C4-I5U01BK-C 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット

    上下吸着式 プライバシー フィルター MousePro C4-I5U01BK-C 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,598税込5,058
    1枚
    4日以内出荷
    ◆吸着式プライバシーフィルター特徴。吸着固定 取り外しも簡単。 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止。 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工。 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット。 ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H。透過率:68% ±5%。厚み:約0.5mm
    付属品交換用吸着シール×4個適合機種MousePro C4-I5U01BK-C寸法(mm)316×188(吸着シール貼付部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:9
  • PCバッグ ノートパソコンケース と MousePro C4-I5U01BK-C 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケット

    PCバッグ ノートパソコンケース と MousePro C4-I5U01BK-C 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way

    メディアカバーマーケット
    3,398税込3,738
    1セット
    4日以内出荷
    PCバッグと液晶保護フィルムの2点セット。PCバッグ特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    適合機種MousePro C4-I5U01BK-C対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)
  • セキュリティーワイヤー MousePro C4-I5U01BK-C 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯 旅行 展示会 出張 メディアカバーマーケット

    セキュリティーワイヤー MousePro C4-I5U01BK-C 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯 旅行 展示会 出張

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    【ダイヤル式セキュリティワイヤー】ノートPC・モニター 盗難防止に最適。 大切なパソコンや周辺機器を盗難から守る、簡単・安心のセキュリティロック。鍵を使わずに施錠・解錠ができる、ダイヤルロック式のセキュリティワイヤーです。初期設定は「0000」で、任意の暗証番号に変更可能です。ノートパソコンやモニターなどに対応した標準サイズのセキュリティスロット(3×7mm)に差し込むだけで、簡単にしっかりと固定できます。 長さ約1.8mのワイヤーは、デスクやテーブルの脚に巻き付けることで柔軟に設置可能です。高耐久な金属製ケーブルにビニールコーティングを施し、機器本体を傷つけることなく安心してお使いいただけます。
    用途オフィス、学校、レンタルオフィス、展示会、カフェなど、幅広いシーンで盗難防止対策にご活用いただけます。適合【スロット】標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)質量(g)約110ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種MousePro C4-I5U01BK-C材質(ケーブル)PVCコーティングケーブル径(Φmm)約4.4
  • I2C接続4X4キーパッド アイロジック

    I2C接続4X4キーパッド

    アイロジック
    3,598税込3,958
    1台
    3日以内出荷
    I2Cインターフェースで接続する、4行4列、計16個のタクトスイッチが付いたキーパッドです。 5V動作および3.3V動作の各種Arduinoで簡単にスケッチを作る事ができます。(対応Arduinoについては、仕様をご覧ください) ジャンパピンの設定でI2Cアドレスが4つの中から選べるようになっているため、他のI2Cデバイスと共存したり、複数のキーパッドを接続したりする事ができます。 I2Cバスのコネクタは、標準的な2.54mmピッチのピンヘッダと、Grove互換のコネクタの両方を備えています。 Grove互換のコネクタを使えば、GROVE-ベースシールドなどと、簡単に接続する事ができます。
    セット内容【キーパッド本体:1台】部品半田付け済み、【樹脂スペーサ:4本】M3×6mm、両側メス(長さが変わる事があります)、【ネジ:4本】M3×5mm(長さが変わる事があります)、【両側ヘッダ付きケーブル:4本】ヘッダ:片側オス、片側メス、長さ:20cm(4本のケーブルの色はそれぞれ違う色になりますが、どの4色になるかはお選びいただけません。また、ケーブルの長さが変更になる場合があります)
  • CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-IB~) CKD

    CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-IB~)

    CKD
    1,398税込1,538
    1個
    23日以内出荷
    種別部品
  • (B4)センサー,I/C/A MAZDA(マツダ)

    (B4)センサー,I/C/A

    MAZDA(マツダ)
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
  • デルタH.I.Dバルブ D4C DELTA(デルタ)

    デルタH.I.Dバルブ D4C

    DELTA(デルタ)
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    当日出荷
    世界最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバナー。
    用途トヨタ・レクサス・ダイハツの一部に採用されつつある純正水銀レスH.I.Dヘッドライト搭載車に適合します。タイプD4C(D4R、D4S適合)消費電力(W)12V35
  • PCA9632DP1 I2C 4ch LEDドライバ基板 スイッチサイエンス

    PCA9632DP1 I2C 4ch LEDドライバ基板

    スイッチサイエンス
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    NXP社のPCA9632DP1を搭載した、I2C接続の4チャネルLEDドライバ基板です。PWM制御によるLEDの濃淡も表現できます。ボード上にはLEDも搭載しているので、I2Cバスに繋ぐだけで、4つのLEDが滑らかに光ります。また、このLEDは基板を複数並べた場合、等間隔で直線状になります。 詳しい制御の方法は、メーカのWebサイトやPCA9632DP1のデータシートを参照してください。 4chの独立したLEDポート オン/オフおよび256段階(8ビット)のPWM階調制御が可能 独立制御/グループ制御が可能 基板上に、4つの赤色LEDを搭載 LEDポートの吸い込み能力:25mA 基板に外部ドライブ用信号ピンを搭載 I2C用プルアップ抵抗用のパターンあり(抵抗は未実装)
    動作電圧2.3V~5.5V
  • 4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード ラトックシステム

    4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード

    ラトックシステム
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    1本のPCI Expressスロットに、RS-232C×4ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。 業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。 基板上に、6bitのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。 基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。 標準PCI ExpressスロットとLowProfile PCI Expressの両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCI Expressボードに。省スペースパソコンに最適です。 気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。 各ポートごとに送信256バイト、受信256バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
    付属品Low Profileブラケット (×1)、D-Sub 44pin-D-Sub 9pin変換ケーブル、ソフトウェアCD-ROM、インストールガイド仕様【シリアルコントローラ】メモリマップ方式 16550互換UART 【通信パラメータ】スタートビット:1ビット、パリティビット:Even/Odd/None、データビット:7/8ビット、ストップビット:1/2ビット 【DIO入出力レベル】0V~+3.3V(正論理) 【静電気放電保護】気中放電:±15KV 接触放電:±8KV質量(g)66(標準ブラケット使用時)外形寸法(mm)119.91×68.91(突起部除く)対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Windows 2000 Server、Linux Ready! (32ビット/64ビット両対応)対応機種PCI Expressスロットを装備したWindowsPC通信方式非同期通信インターフェースPCI Express Rev.2.0コネクタD-Sub 9ピン(オス)×4ポート、DIO(6bit)×1ポート通信速度300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400 /57600/115200/230400/460800/921600bps出力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V入力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V伝送距離15m以内
  • MARK,C.D.I*TYPE4*  83542KY0970ZD ホンダ

    MARK,C.D.I*TYPE4* 83542KY0970ZD

    ホンダ
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit I2C

    MICROCHIP
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • C.D.I.ユニットアセンブリ 4JP-85540-00 YAMAHA(ヤマハ)

    C.D.I.ユニットアセンブリ 4JP-85540-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
  • C.D.I.ユニットアセンブリ 4LV-85540-00 YAMAHA(ヤマハ)

    C.D.I.ユニットアセンブリ 4LV-85540-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
  • C.D.I.ユニットアセンブリ 4KN-85540-20 YAMAHA(ヤマハ)

    C.D.I.ユニットアセンブリ 4KN-85540-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
  • C.D.I.ユニットアセンブリ 4KN-85540-31 YAMAHA(ヤマハ)

    C.D.I.ユニットアセンブリ 4KN-85540-31

    YAMAHA(ヤマハ)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4KN-85540-30
  • RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.76-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm RS PRO

    RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.76-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 4.76mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.0-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm RS PRO

    RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.0-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm

    RS PRO
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 4mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • C.D.I.ユニツトアセンブリ B4B-85540-01 YAMAHA(ヤマハ)

    C.D.I.ユニツトアセンブリ B4B-85540-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
...