カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 制御機器(1)

「c5032 hakko」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットウェアテスター用スタンド HAKKO(白光)

    フットウェアテスター用スタンド

    HAKKO(白光)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    フットウェアテスター HAKKO FG-460用スタンド。 441B用、FG-465用スタンドとしてもご使用いただけます。
    質量(kg)4.8適合品番FG460-81、FG460-82、441B-02、442B-03、FG465-81、FG465-82
  • 帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ HAKKO(白光)

    帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    JIS T 8103:2010では片足ずつの測定が求められています。FG-465は両足を同時測定し、左右それぞれの測定結果を表示します。中央分割構造になっているので、踏み間違い(測定ミス)を防ぎます。 シンプルで視認性に優れた表示 旧規格から新規格、各種静電靴・導電靴測定に対応 合否判定の外部出力
    セット内容テストプレート、取付け台、ACアダプター、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)テストプレート:1.9測定範囲【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)/100MΩ(1×108Ω)/10MΩ(1×107Ω)【下限判定】1MΩ(1×106)/0.1MΩ(1×105Ω)/R<0.1MΩ(1×105Ω)【導電判定】R<0.1MΩ(1×105Ω)質量(g)電源アダプタ:46定格DC24V 50mAコード長さ(m)1.6精度【判定レベル精度】R<0.1MΩ=±5%/0.1MΩ≦R≦100MΩ=±10%/100MΩ<R=±8%本体質量(kg)0.55(取付台を付けた場合)動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)測定電圧(V)DC20使用環境条件適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)電源アダプタ定格:DC24V 200mA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×300
  • デジタル静電気探知機 サンハヤト

    デジタル静電気探知機

    サンハヤト(4件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。 大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。 バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。 測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。 電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。 本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。
    用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。 樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。 板金塗装面の帯電チェックに。 各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。付属品単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップトラスコ品番481-0741測定範囲0~±19.9kV質量(g)196(電池含む)外形寸法(mm)141.3×71.0×19.4電源単3形電池×4測定距離(mm)50
  • 履物チェッカー ホーザン

    履物チェッカー

    ホーザン
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    コードレスで設置場所を選ばない 必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能 RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。 測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。 チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。
    質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg)高さ(mm)835/885/935(3段階)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10アズワン品番64-5105-02
  • リストストラップ用テスター HAKKO(白光)

    リストストラップ用テスター

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    リストストラップを装着した状態の良否を瞬時に、確実に判定 使用するリストストラップに応じて接続方法が選択可能
    質量(g)120/160 (固定ホルダー取付け時)電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時)コードあり校正なし動作環境0~40℃、20~90%RH (結露無きこと)アース線の長さ(m)1判定(LOW)R<800kΩ判定(GOOD)800kΩ≦R≦9MΩ判定(HIGH)R>9MΩ電池寿命約50,000回アズワン品番64-8522-35
  • ハンディチェッカ omron(オムロン)

    ハンディチェッカ

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
    使用温度(℃)0~+40
  • 静電気測定器 シムコ(SIMCO)

    静電気測定器

    シムコ(SIMCO)
    92,980税込102,278
    1台
    欠品中
    静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。 手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。 最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
    付属品専用アース棒、専用ソフトケーストラスコ品番485-6333幅(mm)73測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)質量(g)140(電池含む)奥行(mm)25電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示材質(ケース)導電性ABS樹脂外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ測定距離(mm)25±0.5使用環境10℃~40℃、0~60%R.H.測定精度(%)±10応答速度1秒以内LEDアナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)アズワン品番6-7990-12RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング速度5回/秒
  • 静電気測定器 ベッセル

    静電気測定器

    ベッセル
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷
    イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。 数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。 クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。 見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。 三脚を取り付けての測定が可能です。 CE RoHS
    用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。付属品イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本トラスコ品番452-2338測定範囲帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V質量(g)本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)123×70×25.3使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC9(006P 乾電池1本)測定距離(mm)25±0.5測定精度(%)±10(指示値)応答速度1秒以内使用湿度(%RH)80以下
  • デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA)

    デジタル静電電位測定器

    カスガ(KASUGA)(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。 非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。 表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。
    用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。 基板・液晶パネル等の電位分布の測定。 その他比較的帯電量が少ない物の測定。
  • リストストラップ用テスター(校正付き) HAKKO(白光)

    リストストラップ用テスター(校正付き)

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1個
    30日以内出荷
    質量(g)120/160 (固定ホルダー取付け時)電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時)コードあり校正出荷時校正付き動作環境0~40℃、20~90%RH (結露無きこと)アース線の長さ(m)1判定(LOW)R<800kΩ判定(GOOD)800kΩ≦R≦9MΩ判定(HIGH)R>9MΩ電池寿命約50,000回