「c5191p」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リン青銅板 RPシリーズ タカチ電機工業

    リン青銅板 RPシリーズ

    タカチ電機工業(14件のレビュー)
    729税込802
    1枚
    当日出荷
    材質C5191P
  • BAシリーズ微圧計バイヨネットケース 第一計器

    BAシリーズ微圧計バイヨネットケース

    第一計器
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
    材質(ケース)SUS304
  • リン青銅板 RPシリーズ タカチ電機工業

    リン青銅板 RPシリーズ

    タカチ電機工業(15件のレビュー)
    809税込890
    1枚
    当日出荷
    材質C5191P寸法A(mm)180寸法t(mm)0.1寸法B(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微圧計 第一計器

    微圧計

    第一計器
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
    材質チャンバー:C5191Pケース形状A型精度±2.5% (F.S相当)使用温度(℃)5~40材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.材質(接続部)C3604Crメッキ
  • KOT小型圧力計 第一計器

    KOT小型圧力計

    第一計器
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
    型式KOT大きさ(Φ)50mm種類真空計寸法L(mm)14寸法H(mm)28外径(Φmm)50使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)52材質(ケース)SUS304 バフ仕上げ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当寸法h(mm)22主な用途一般材質(ブルドン管)C5191P材質(株)C3604寸法f(mm)14寸法D4(Φmm)51材質(接続部)C3604BD圧力レンジ(MPa)-0.1~0メーカー商品コードKOT-211AD-(-0.1)MPA
  • KOT小型圧力計 第一計器

    KOT小型圧力計

    第一計器
    3,298税込3,628特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
  • 長穴スライドロック(金属ノブ) イマオコーポレーション

    長穴スライドロック(金属ノブ)

    イマオコーポレーション
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
    用途コンベアガイドの調整。材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)95タイプ金属製ノブ材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)亜鉛ダイカスト材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P2018年トラスコ掲載ページ2 0372材質(クサビ)ステンレス鋼
  • 角鋼スライドロック(レバータイプ) イマオコーポレーション

    角鋼スライドロック(レバータイプ)

    イマオコーポレーション
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。狭い場所でも横から操作できます。
    用途隣接するカメラ、印字機の調整。材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P2018年トラスコ掲載ページ2 0372材質(クサビ)ステンレス鋼
  • BAシリーズ微圧計バイヨネットケース 第一計器

    BAシリーズ微圧計バイヨネットケース

    第一計器
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本器は、ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。 受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。
    種類微圧計材質(ケース)SUS304接続形状T
  • 角鋼スライドロック(金属ノブ) イマオコーポレーション

    角鋼スライドロック(金属ノブ)

    イマオコーポレーション
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
    用途印字スタンプ台調整。材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ金属ノブ材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P2018年トラスコ掲載ページ2 0373材質(クサビ)ステンレス鋼
  • 角鋼スライドロック イマオコーポレーション

    角鋼スライドロック

    イマオコーポレーション
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P材質(クサビ)ステンレス鋼