カテゴリ
- パソコン/周辺機器(870)
- 切削工具(837)
- 農業機械(819)
- 制御機器(515)
- メカニカル部品(392)
- 作業工具(348)
- 空調・照明・電設資材(261)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(253)
- バイク部品(215)
- 機構部品(199)
- 測定用品(194)
- 研磨材(187)
- 配管・水廻り設備部材(145)
- 電気材料(142)
- 建築金物(134)
- 自転車部品(125)
- 自動車補修部品(105)
- 清掃用品(102)
- FA担当者のオススメ新商品(84)
- ねじ・ボルト・釘(70)
- 物流用品(69)
- 家電(67)
- 科学研究・開発用品(61)
- 店舗什器・備品(57)
- 船舶用品・漁業資材(51)
- 防災用品(51)
- 住設機器(51)
- 建材・エクステリア(51)
- 油圧機器・油圧ホース(47)
- 安全用品(39)
- 厨房用品(37)
- 電動工具(36)
- オフィス家具(35)
- カー用品(34)
- 学童・教育用品(34)
- フォークリフト・産機・建機用品(34)
- 印刷用紙/インク/印刷機(31)
- 事務用品(31)
- 整備工具・収納(30)
- 溶接用品(28)
- 医療(27)
- 塗料(23)
- 卓上消耗品(22)
- 農具(22)
- バッテリー・電装(21)
- 農業・園芸資材(21)
- はんだ関連・静電気対策用品(19)
- 作業服(19)
- 日用品(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- トラック用品・パーツ(17)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(16)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- 空圧工具(13)
- 測量用品(土木/建設)(12)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 保管用品(11)
- 介護用品(11)
- 食品・飲料(11)
- 防犯用品(10)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 安全保護具(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 縫製用品(9)
- 自動車純正部品(8)
- 理美容(7)
- 救急・衛生(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 梱包用品(6)
- 鈑金・塗装(4)
- 手袋(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- ヘルスケア(3)
- タイヤ・足回り(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 接着剤・補修材(2)
- マスク(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(486)
- ホンダ(216)
- StarTech.com(178)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- TRUSCO(101)
- 住友電工ハードメタル(93)
- SHIMANO(シマノ)(92)
- PISCO(ピスコ)(91)
- イスカル(89)
- ケルヒャー(79)
- サンドビック(76)
- エスコ(66)
- サンワサプライ(65)
- 日研工作所(62)
- 新ダイワ(61)
- テンパール工業(61)
- コガネイ(59)
- パール金属(58)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(57)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「c60」の検索結果

Semi-Fシリーズ NK160C60~
KANA(片山チエン)¥399,800税込¥439,7801個6日以内出荷から7日以内出荷歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160スプロケット形状C形
EMEET SmartCam C60E 4K Black
EMEET¥6,798税込¥7,4781台翌日出荷【4Kモデル:小型WEBカメラ 4K】。最大解像度:4K@30FPS、1080P@60FPS 。視野角:73 ° 。自動フォーカスのためブレを解消し、ノイズキャンセリング搭載マイクにて雑音を除去。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等
WH-R8170-C60-TL ULTEGRA C60 チューブレスディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷最高のスピード環境と最新のタイヤ幅に対応するために設計されたULTEGRA C60ホイールセットは、DURA-ACEと同じオールカーボン製のリムプロファイルを共有していますが、11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用しています。 特徴 高さ60 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C60-TL-R モデル名:WH-R8170-C60-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12/11 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU HGスプライン (ロード 11スピード) エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 内蔵グリススリーブ 対応スポークプロテクター:CP-WR81A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)911リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)60寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ622×21C
WH-R9270-C60-HR-TU DURA-ACE C60 チューブラーディスクブレーキ フロントホイール
SHIMANO(シマノ)¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。 特徴 HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加 高さ60 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C60-HR-TU-F モデル名:WH-R9270-C60-HR-TU 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )100色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0質量(g)667リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)60寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100ホイールサイズ700C
WH-R8170-C60-TL ULTEGRA C60 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール
SHIMANO(シマノ)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷最高のスピード環境と最新のタイヤ幅に対応するために設計されたULTEGRA C60ホイールセットは、DURA-ACEと同じオールカーボン製のリムプロファイルを共有していますが、11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用しています。 特徴 高さ60 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C60-TL-F モデル名:WH-R8170-C60-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプルブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.6-2.0 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シール|ハブ:コンタクト 内蔵グリススリーブ リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )100色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)738リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)60寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100ホイールサイズ622×21C
WH-R9270-C60-HR-TU DURA-ACE C60 チューブラーディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。 特徴 HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加 高さ60 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C60-HR-TU-R モデル名:WH-R9270-C60-HR-TU 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 O.L.D. (mm):142 タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92C リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA S寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0質量(g)770リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)60寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ700C
WH-R9270-C60-HR-TL DURA-ACE C60 チューブレスディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。 新たなハブデザイン、剛性を高めたスポーク、そしてディープセクションリムは、特にコーナーで速度を追求しやすく、またライダーの力のすべてが推進力へと変換されるよう設計されています。 特徴 HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加 高さ60 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C60-HR-TL-R モデル名:WH-R9270-C60-HR-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92C リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0質量(g)858リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)60寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ622×21C
WH-R9270-C60-HR-TL DURA-ACE C60 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール
SHIMANO(シマノ)¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。 新たなハブデザイン、剛性を高めたスポーク、そしてディープセクションリムは、特にコーナーで速度を追求しやすく、またライダーの力のすべてが推進力へと変換されるよう設計されています。 特徴 HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加 高さ60 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C60-HR-TL-F モデル名:WH-R9270-C60-HR-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )100色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0質量(g)751リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)60寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100ホイールサイズ622×21C![充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62631811-251028-02.jpg)
充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷切れ物現る!。充電式でスパッと切れる!ボルトクリッパに代わる「新・カッタ誕生」!!。Φ6mmのメッシュ筋もトリガを引くだけ。簡単に切断できます。2本同時に切れるハイパワー!。最大Φ6mmのメッシュ筋を2本同時に切断できます。マックス鉄筋結束機シリーズと同じ,リチウムイオン電池を使用します。切断した端材の飛散を減らす「クッションラバー」を装着した専用切断刃を採用しています。付属品キャリングケース,六角棒スパナ3mm,取扱説明書,保証書,ベルトフック,保護メガネ質量(kg)2.2(電池非装着時)電圧(V)モータ:DC18・DC14.4切断能力満充電 Φ6mm:(使用電池パック:JP-L91850A)切断速度:0.6秒,1充電カット数:約1,400カット(使用電池パック:JP-L91450A)切断速度:0.7秒,1充電カット数:約1,400カット切断能力(mm)Φ3~Φ6 ※鉄筋格子(JIS G 3112),溶接金網(JIS G 3532)相当モーターブラシレスDCモータ最大切断能力(mm)Φ6の2本同時切断可能寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)電池非装着時:140×100(ベルトフック含む)×383使用電池パックマックスリチウムイオン電池パック:JP-L91850A,JP-L91450A
NO LIMITS AC33/C60Kb
スタジオオーシャンマーク¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷小型ベイトのカスタムハンドル。見た目の違いのみならず、カーボンハンドルの採用やハンドルノブ部にベアリングセンサーの搭載により感度を向上させる、。フィールドから生まれた実践型のカスタムハンドルです。ライトジギング、タイラバ、シーバスフィッシング等、近海のソルトウォーターゲームを網羅します。感度アップと強度アップを目的にカーボンアーム材料を新たに設計しました。3D カーボンクロスを面裏に積層、中間には単方向 UD カーボンを 0°と 90°の交互に積層 し曲げ強度とネジリ強度をバランス良く向上。バランサーモデルにはロングアーム化に対 応する36t カーボンを選択しソリッド感のあるリーリングを実現、ダブルハンドルには比 強度が好バランスな 24t カーボンを選択。仕様ハンドルノブ:AC33対応機種【小型ベイトリール全般】シマノ: BH1~5 ダイワ: 80~300/700~1000番クラス![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] REBEL C60 RGB BK ブラック SHARKOON](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04264536-260910-02.jpg)
PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] REBEL C60 RGB BK ブラック
SHARKOON¥24,980税込¥27,4781式7日以内出荷ボトムにグラフィックスカードを冷却するためのファンを設置。トップに360mm、サイドに240mmラジエーターが搭載可能。フロントとサイドの2面ガラスケース。スクリューレスでワンタッチ開閉が可能なパネルを採用![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] REBEL C60 RGB WT ホワイト SHARKOON](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04264658-260910-02.jpg)
PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] REBEL C60 RGB WT ホワイト
SHARKOON¥24,980税込¥27,4781式7日以内出荷ボトムにグラフィックスカードを冷却するためのファンを設置。トップに360mm、サイドに240mmラジエーターが搭載可能。フロントとサイドの2面ガラスケース。スクリューレスでワンタッチ開閉が可能なパネルを採用
WH-R9200-C60-HR-TU フロント QR チューブラー ホイールバッグ付属
SHIMANO(シマノ)¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。 特徴 HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を14%増加 高さ60 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133寸法(mm)(O.L.D. )100色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0質量(g)653リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズスポーク数16タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)60ホイールサイズ700C
WH-R9200-C60-HR-TU リア 12s QR チューブラー ホイールバッグ付属
SHIMANO(シマノ)¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。 特徴 HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加 高さ60 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9200-C60-HR-TU-R シリーズ:DURA-ACE R9200 シリーズ モデル名:WH-R9200-C60-HR-TU 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:リムブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:クイックリリースタイプ Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement OPTBAL (2:1) シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-W124 リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW長さ(mm)クイックリリーススキュワー:163/168寸法(mm)(O.L.D. )130色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0質量(g)796リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:クイックリリースタイプスポーク数21タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)60ホイールサイズ700C
トランシーバー用 イヤホン (カナル型 カールコード 60cm 2.5Φ) ES-A1JS-C60 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷タイプ:カナル型 カールコード60cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
麻酔カート C60-A01B(ホンタイ:ピーチ) トレー:ブルー
サカセ化学工業¥359,800税込¥395,7801台16日以内出荷麻酔薬をはじめ、確実で適正な薬剤の保管と搬送に最適です。色本体:ピーチ、トレー:ブルー
麻酔カート C60-A01B(ホンタイ:ピーチ) トレー:ピーチ
サカセ化学工業¥359,800税込¥395,7801台16日以内出荷麻酔薬をはじめ、確実で適正な薬剤の保管と搬送に最適です。色本体:ピーチ、トレー:ピーチ
麻酔カート C60-A01B(ホンタイ:ブルー) トレー:透明
サカセ化学工業¥359,800税込¥395,7801台16日以内出荷麻酔薬をはじめ、確実で適正な薬剤の保管と搬送に最適です。色本体:ブルー、トレー:透明
麻酔カート C60-A01B(ホンタイ:ブルー) トレー:ピーチ
サカセ化学工業¥359,800税込¥395,7801台16日以内出荷麻酔薬をはじめ、確実で適正な薬剤の保管と搬送に最適です。色本体:ブルー、トレー:ピーチ
麻酔カート C60-A01B(ホンタイ:ピーチ) トレー:透明
サカセ化学工業¥359,800税込¥395,7801台16日以内出荷麻酔薬をはじめ、確実で適正な薬剤の保管と搬送に最適です。色本体:ピーチ、トレー:透明
麻酔カート C60-A01B(ホンタイ:ブルー) トレー:ブルー
サカセ化学工業¥359,800税込¥395,7801台16日以内出荷麻酔薬をはじめ、確実で適正な薬剤の保管と搬送に最適です。色本体:ブルー、トレー:ブルー
Poly Trio C60 IP Conference Phone Full Radio and PoE-enabled-JPN2
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥239,800税込¥263,7801台8日以内出荷
麻酔カート C60-A01B(ホンタイ:ブルー) トレー:ニュートラル
サカセ化学工業¥359,800税込¥395,7801台16日以内出荷麻酔薬をはじめ、確実で適正な薬剤の保管と搬送に最適です。色本体:ブルー、トレー:ニュートラル
麻酔カート C60-A01B(ホンタイ:ピーチ) トレー:ニュートラル
サカセ化学工業¥359,800税込¥395,7801台16日以内出荷麻酔薬をはじめ、確実で適正な薬剤の保管と搬送に最適です。色本体:ピーチ、トレー:ニュートラル
(純正パーツ)21 エクスセンス C3000M スプール組 【04342/13C60 】
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
小物ケース
明邦化学(23件のレビュー)¥50税込¥551個当日出荷中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。材質ポリプロピレン色クリア仕切数(個)なしRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
...
















![充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62631811-251028-02.jpg)

![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] REBEL C60 RGB BK ブラック SHARKOON](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04264536-260910-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] REBEL C60 RGB WT ホワイト SHARKOON](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04264658-260910-02.jpg)