カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み

「c6mey」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 165mm 深切り電子丸のこ C6MEY HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 165mm 深切り電子丸のこ C6MEY

    HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 部品 165mm 深切り電子丸のこ C6MEY2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 165mm 深切り電子丸のこ C6MEY2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
  • 165mm 深切り電子丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    165mm 深切り電子丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    高精度・高剛性の追及により使いやすさの向上と持続を実現! パワーモード時の回転数を10%アップし切断速度が約1.2倍! ダイカスト製ベベルピース採用で高精度な切断 ベース耐久性向上 「新」平行度微調整構造でベースの上げ下げがスムーズになり、精度も向上 ブラシレスモーター採用で重不可作業や電圧降下時にも強く、安定した切断が可能 サブレバー採用でベース高さを調整した際の仮留めが容易に スイッチロックの操作性向上 新型ダストアダプタ対応 集じん性能向上 サイレントモード搭載 キックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 のこ刃付仕様はチップソー「黒鯱」が標準装備
    用途木材の切断質量(kg)2.8電流(A)12電源(V)100消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・5無負荷回転数(min-1[r.p.m])200ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66取付穴径(Φmm)20
関連キーワード
c6mey特集
  • おすすめ人気ランキング
  • c6mey