カテゴリ
- 自動車純正部品(277)
- 油圧機器・油圧ホース(255)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(148)
- バイク純正部品(142)
- メカニカル部品(113)
- FA担当者のオススメ新商品(101)
- トラック純正部品(70)
- パソコン/周辺機器(42)
- 制御機器(34)
- 農業機械(29)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 切削工具(16)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 機構部品(11)
- バイク部品(8)
- 測定用品(8)
- オフィス家具(6)
- 防犯用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 厨房用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 研磨材(5)
- 家電(5)
- 電気材料(4)
- 作業服(4)
- 物流用品(3)
- 梱包用品(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- 安全用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(269)
- 三菱ふそう(148)
- ホンダ(145)
- SMC(125)
- MAZDA(マツダ)(115)
- IKO(日本トムソン)(75)
- スバル(62)
- メディアカバーマーケット(28)
- コノエ(25)
- トヨタ(21)
- ニッサン(13)
- JTC(11)
- 青木精密工業(10)
- omron(オムロン)(9)
- 京セラ(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- I-VALUE(8)
- NOK(7)
- オーム電機(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
グリーン購入法適合(5)
サービス分類
- オーダー・加工(44)
- リサイクル・リビルト(3)
- レンタル(1)
- 組立・設置・取付(5)
「c720」の検索結果

オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
NOK(33件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
ピンゲージバラ
TC¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
バンドイット ねじ止バックル
BAND-IT(バンドイット)¥15,980税込¥17,5781箱(50個)当日出荷から4日以内出荷クランプの調整が必要な所や一時的にクランプが必要なとき、また作業場が狭くバンド - イットツールを 180°回転できないときにご使用下さい。ねじ止めバックルは、バンドをクランプしてから付属の六角レンチを使って締付けて下さい。ねじ止めですので、一度固定したものでも簡単にはずすことができ再使用も可能です。パイプパッチ(当てゴム)と共用で緊急用に使用すると便利です。用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS201
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から70日以内出荷Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ
ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷センサー自動撮影できる充電式のセンサーカメラです。Wi-Fiで接続させればスマホと連動し。リアルタイム表示させることができます。記録データもスマホから簡単確認。通知設定によりセンサーが感知するとスマホに通知させることができます。電源の無い場所に簡単に取り付けできます。自由に曲がるどこでもアームで色々な場所に簡単取付け。アームを外せば強力マグネットで金属面に取付けできます。用途防犯対策に最適。子供やペットの見守り、害獣確認にも使用できます。夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。防雨タイプで屋外でも設置できます。 夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×89×85探知・警報方式焦電型赤外線有効画素数200万画素 フルHD (1920×1080)/92万画素 HD (1280×720) カメラ撮影範囲 水平90 /垂直50" (昼夜関係なくセンサーが反応すると撮影開始)記録媒体録画:8~128GBまでのSDHCまたはSDXCカード(別売)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/4000mAh使用時間満充電時:90日 (15秒の動画を1日10回撮影した場合)寿命充電:充放電サイクル500回センサー探知範囲最大100° 最遠 5m (取り付け高さ1.5m時)充電時間(時間)5(定格1A以上/5Vの充電器使用時)使用場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)
パネルリムーバー
JTC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷片端カーブ&ストレートタイプ 薄くて頑丈!用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:CR-MO 。硬度:HRC 48° 。全長:210mm 。フロントエンドの厚さ: 0.55 mm 。片側カーブ&ストレートタイプ
エアーリール(スィングカプラ付)
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から翌々日出荷転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気
新トヨクリーン
東洋化学商会¥969税込¥1,0661本(420mL)当日出荷金型洗浄剤 有機溶剤中毒予防規則適用除外タイプ。 金型の防錆剤の除去や油汚れの洗浄。 ブラスチック金型、機械部品などの洗浄。 頑固な油汚れには、液を充分浸透させて布で拭きとり、もう一度スプレーして洗い流して下さい。 日本製。用途金型・金型部品・機械・電気部品・接着剤等の洗浄成分脂肪族炭化水素形式エアゾール主な用途洗浄危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
切断砥石ドンホークラフサイド
NORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷から6日以内出荷砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。用途一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等) 太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等) 高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など)仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4最高使用周速度(m/s)63
エアホース(スウィングカプラ付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)0~60材質塩ビ系エラストマー色橙接続スウィングカプラ使用流体空気特性柔軟性/滑り性
充電式カメラ用ソーラーパネル
ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷充電式カメラC-RC7200用ソーラーパネルです。用途ソーラーパネルとセットで使用することで、電源のない場所でもお使いいただけます。質量(g)290種類結晶太陽電池出力5.5V/2.5Wケーブル長(m)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×51×172設置場所屋外(保護等級 IP65)USBタイプ端子:Type-C
エムケーダクト コネクター
マサル工業¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から4日以内出荷●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。材質PVC色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ララシャイン レンジ対応軽くて割れにくいクリアボウル
パール金属¥459税込¥5051個翌々日出荷レンジ対応軽くて割れにくいクリアボウル。扱いやすいポリカーボネイト製ボウル。底面が広くて混ぜやすい。材質ポリカーボネート
首振り&折り畳みワークライト
JTC¥9,198税込¥10,1181個当日出荷180°回転&首振り用途照度:正面600ルーメン ヘッド部120ルーメン 。バッテリー: 3.6V リチウムイオン 2500 mAh 。点灯時間: 正面 2.5 時間 ヘッド部 6~7時間 。充電時間: 3~4時間 。底面強力なマグネット&回転可能なフック付き 。過充電および過放電保護機能付き 。Type-C 充電ポート 。メインライトは 60 ~ 600 ルーメンで調光可能 。折り畳み時サイズ: 194 x 34 x 50 mm 。開いた時の全長: 354 mm
充電式カメラ専用ACアダプター
ライテックス(ムサシ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷充電式カメラC-RC7200専用ACアダプター質量(g)135ケーブル長(m)約5定格入力電圧(V)AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×22×62定格出力電圧(V)5/1AUSBタイプ端子:Type-C
エースボールRV ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品)
アソー¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応![プロケース (防水) PLANO[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07287650-260325-02.jpg)
プロケース (防水)
PLANO[安全保護具]¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷IP67防塵防水のプロフェッショナルツールトロリー。ゴム製のホイール付きで移動がラクラク。飛行機の機内持ち込みサイズ(航空会社にご確認をお願いします)。耐衝撃性、防塵性、潰れに強い。ステンレスのフレーム。ハイパフォーマンスなガスケットシール。鍵の取り付けが可能。圧力を抜く機構付き。積み重ねが可能。書類収納ポケット付き。柔らかく、すべりにくいエルゴノミックハンドル。材質PPポリプロピレン質量(kg)7.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×220×400防塵防水性能IP67
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から62日以内出荷横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
ターピー グランドバリアクロス-7
萩原工業¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から4日以内出荷高強力の糸と紫外線劣化防止効果を高めており長期使用が可能。透水性があるので平地での使用が可能です。用途耕作放棄地・遊休地の除草、雑草対策や住宅周りの雑草対策。大規模太陽光発電施設(メガソーラー)地基地内の雑草・防塵・防砂対策。材質ポリプロピレン形状ロールタイプ
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-701~729
帝国チャック(ソール)¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-2710-M・AC-2710・AC-1700用幅(mm)50.8
三脚ケース TCシリーズ
ハクバ写真産業¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷シンプルな形状ながら厚手のクッション材で機材をしっかり守る、三脚・一脚ケースのラインナップ。大切な三脚・一脚を安全に携帯・保管できるシンプルな専用ケース。肩掛けストラップ以外に縦持ちが可能なハンドル付き。
オイルシール TC TC7207
NOK¥459税込¥5051個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)20部品番号AE0090-A0軸径d(Φmm)7幅b(mm)7
トークロック コレット&部品 ショートAC-7201~7220
帝国チャック(ソール)¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-8200-M・AC-8200・AC-7200-A用幅(mm)18.3
チタンボルト(M7×20)
FF-R(エフエフアール)¥2,698税込¥2,9681袋(2本)当日出荷用途ステム向け材質チタニウム(Ti-6Al-4V)色チタンシルバー質量(g)約4.6ねじピッチ(mm)1ボルト寸法M7×20
盗難防止ワイヤー
ライテックス(ムサシ)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷どこでもセンサーカメラ用の盗難防止ワイヤーです。用途対応機種:C-BT7000、C-RC7200寸法(mm)500質量(g)10
...






























![プロケース (防水) PLANO[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07287650-260325-02.jpg)