カテゴリ

  • 切削工具(38)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(37)
  • 厨房用品(6)
  • 制御機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c844」の検索結果

関連キーワード
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カード認証キット (C844dnw/835dnwt/835dnw/824dn) 沖データ(OKI)

    カード認証キット (C844dnw/835dnwt/835dnw/824dn)

    沖データ(OKI)
    1台
    取扱停止中
    カード認 証キットを設置することによりICカード対応の認証印刷機能の利用が可能となります。印刷書類の放置・盗み見による機密情報の漏えい防止に役立ちます。
  • 専用キャスター台 (C844dnw/835dnwt/835dnw/824dn) 沖データ(OKI)

    専用キャスター台 (C844dnw/835dnwt/835dnw/824dn)

    沖データ(OKI)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    転倒防止足付き。 C844dnw/C835dnw/C824dnを床置きでご使用の場合に取り付けてください。 増設トレイユニットを3段以上増設した場合は、必ず専用キャスター台を使用し、「転倒防止足」をセットしてご用ください。
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • 愛着道具 小回り指先トング パール金属

    愛着道具 小回り指先トング

    パール金属
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼質量(g)60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×35
  • 広角ベルト 三ツ星ベルト

    広角ベルト

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様WFC/WMP(ワイドアングル)
  • 愛着道具 エッチング極細ふわふわ千切り パール金属

    愛着道具 エッチング極細ふわふわ千切り

    パール金属
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    新食感。やわらかサラダ。 特殊加工のステンレス刃でシャープな切れ味です。
    材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼厚さ(mm)(エッジ)0.3全長(mm)90質量(g)73寸法(幅W×高さH)(mm)25×270
  • シフォンカップ ハードタイプ 天満紙器

    シフォンカップ ハードタイプ

    天満紙器
    5,898税込6,488
    1パック(25枚)
    3日以内出荷
    材質E段未晒クラフト・耐油未晒クラフト外寸(mm)底径150×高100
  • 【7年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO EX 36PPM ハイスペックモデル 沖データ(OKI)

    【7年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO EX 36PPM ハイスペックモデル

    沖データ(OKI)
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    【これまでにない長期無償サービス 購入後7年間の無償保証/メンテナンス品7年間無償提供】高画質・高精細・高性能、世界最小のハイスペックモデル ◎装置寿命7年/100万ページの高耐久設計 ◎世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ◎カラー/モノクロ毎分36ページ ◎標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ◎ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ◎厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ◎TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ◎ランニングコスト カラー約11.7円/モノクロ約2.8円 ◎ファーストプリントタイム約6.3秒 ◎1000BASE-Tに標準対応 ◎AirPrint/Google Cloud Printに対応 ◎無線LAN標準搭載によりNFC機能とアプリでかんたんモバイル印刷 ◎PostScript3Emulation搭載 ◎解像度1200dpi
    エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 155 061
  • インパクト用スクエアソケット JTC

    インパクト用スクエアソケット

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    全長L(mm)57外径A(Φmm)54RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10PRO・小型用4mmスライサー クイジナート

    10PRO・小型用4mmスライサー

    クイジナート
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    仕様10PRO専用部品名称4mmスライサーTKG品番9-0643-0315TKG品番(2017)6-0571-0315
  • コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • 中段セット(特殊樹脂シートタイプ) ウッドワン

    中段セット(特殊樹脂シートタイプ)

    ウッドワン
    37,980税込41,778
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容中段、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    10,980税込12,078
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • HO11MC ギガ・セレクション

    HO11MC

    ギガ・セレクション
    17,980税込19,778
    1セット(3個)
    翌々日出荷から14日以内出荷
    材質S45C爪形状山取無
  • リアホイールナットソケット JTC

    リアホイールナットソケット

    JTC(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    材質SNCM8660RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス切削用インサート SEK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート SEK-C9

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状四角形90°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)12.7精度K級内接円直径(Φmm)12.70勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
  • フライス切削用インサート TEE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート TEE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)16.5精度E級内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし従来型番(inch)TEEN1603PETR-G0コーナー高さ許容差(mm)±0.025サライ刃先形状チャンファー+コーナRサライ刃角度(°)0
  • フライス切削用インサート SEK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート SEK-C9

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状四角形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)15.875精度K級内接円直径(Φmm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
  • チップ ZCEW MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ZCEW

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • チップ TPK MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TPK

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • フライス切削用インサート TEE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート TEE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)22.0内接円直径(Φmm)12.70厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TPMN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TPMN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ ZCET MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ZCET

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    129,800税込142,780
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)3材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS、電気用品安全法耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • チップ TPMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TPMT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • フライス切削用インサート SDK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート SDK-C9

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状四角形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)15.875精度K級内接円直径(Φmm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
  • チップ ADNT-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ADNT-SR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPLT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ SPLT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ CCMT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    199,800税込219,780
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。質量(kg)83.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)49芯数(C)4材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物曲げ半径(mm)74以上サイズ(mm)4×8絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)2.2許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25導体構成(本/mm)50/0.45導体外径(Φmm)3.7導体公称断面積(mm2)8RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000導体抵抗(Ω/km)2.52最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • チップ TEK MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TEK

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    材質HC844形状三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)16.5精度K級内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし従来型番(inch)TEKN1603PETRG0コーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状チャンファー+コーナRサライ刃角度(°)0
  • フライス切削用インサート SEE-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート SEE-C9

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状四角形90°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • フライス切削用インサート SDK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート SDK-C9

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • チップ ECKA MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ECKA

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    20,980税込23,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • チップ APET-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ APET-SR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CPMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ CPMT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPK MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ SPK

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷