カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 農業機械(14)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 空圧工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c8hs」の検索結果

関連キーワード
91件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(C~)

    NGK(日本特殊陶業)(313件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • HLベルトSMタイプハードC (#80) オフィスマイン

    HLベルトSMタイプハードC (#80)

    オフィスマイン
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番852-3220適合本体HMB-E粒度80質量(g)330
  • HLベルトSMタイプハード 10本入 オフィスマイン

    HLベルトSMタイプハード 10本入

    オフィスマイン
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱
    当日出荷
    用途ヘアライン作業用材質ナイロン、砥材サイズ60×260mm質量(g)330
  • プッシュオフクランプレバー PC MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PC

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • マイン ローラーミニコ用研磨材(RMB-1、RMB-X、HMB-1、RMB-E、SMB-E、HMB-E共通) オフィスマイン

    マイン ローラーミニコ用研磨材(RMB-1、RMB-X、HMB-1、RMB-E、SMB-E、HMB-E共通)

    オフィスマイン
    ¥8,198税込¥9,018
    1箱
    当日出荷
    HLベルト研削長寿命タイプのサンプルパックです。
    用途金属、研削、研磨、ヘアーライン。トラスコ品番852-3219適合機種ローラーミニコシリーズ材質ナイロン、砥材ベルト寸法(mm)60×260RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングクッション式フリーベア・上向用 フリーベアコーポレーション

    スプリングクッション式フリーベア・上向用

    フリーベアコーポレーション
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    機械のベッドに穴加工をし、埋め込んで使用するスプリング作動式のフリーベア単体のタイプです。 金型の底面が凹凸になっている場合は底面に鉄板(3.2mm以上)を敷いてご使用ください。
  • マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用ねじ固定型) 日東工器

    マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用ねじ固定型)

    日東工器
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
    用途複数配管用(自動)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状高圧用ねじ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
  • マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用フランジ固定型) 日東工器

    マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用フランジ固定型)

    日東工器
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
    用途複数配管用(自動)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状高圧用フランジ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥1,390税込¥1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥8,990~税込¥9,889~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 使い捨てプレフィルター シャープ

    使い捨てプレフィルター

    シャープ(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(6枚)
    当日出荷
    簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
    適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6交換目安約1ヶ月寸法(縦×横)(mm)455×255アズワン品番65-0411-54
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit C-40/48 carbon1-1/8 1.5 FSA

    スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit C-40/48 carbon1-1/8 1.5

    FSA
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。1-1/8~1.5インチ テーパーフォーク用 カーボントップカバー付属のインテグレーテッドヘッドセット
    色ニュートラルタイプヘッドセット分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング
  • EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKD

    EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁

    CKD(10件のレビュー)
    ¥4,750税込¥5,225
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式
  • ストップウォッチ カシオ計算機

    ストップウォッチ

    カシオ計算機(11件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    使いやすいシンプル設計。フロントのモードボタンでラップタイム計測とスプリットタイム計測の切替が可能です。
    仕様1/100秒計測、10時間計(通常計測、積算計測、ラップ・スプリット計測、1・2位同時計測)材質樹脂色ブラック質量(g)40.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×63.5×17使用電池CR-2025(モニター用付属)電池寿命約3年時間精度(%)99.997685
  • 5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT C-40-CF-ACB 15mm 1-1/8 1.5 FSA

    スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT C-40-CF-ACB 15mm 1-1/8 1.5

    FSA
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。耐久性とパフォーマンスを向上させる特許取得済みのアライメントチップ
    色ニュートラルタイプヘッドセット分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング
  • 5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ

    SMC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKD

    SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)

    CKD
    ¥23,150税込¥25,465
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2
  • ストップウォッチ カシオ計算機

    ストップウォッチ

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    使いやすいシンプル設計です。 1/100秒、10時間計、ラップ/スプリット計測。
    厚さ(mm)17色ブラック電源CR-2025乾電池寸法(幅W×高さH)(mm)64×62本体質量(g)45最大計時9時間59分59秒99最小計時1/100秒
  • 5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • SY513 SMC

    SY513

    SMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    使用流体空気
  • ケーブル付き分波器 【2K・4K・8K対応】 NIPPON DX ANTENNA

    ケーブル付き分波器 【2K・4K・8K対応】

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。入力をテレビの壁面端子に、出力をテレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどのBS/CS入力端子と地デジ入力端子に接続して使用します。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力側はケーブル(3m)に先端L形プラグ付、出力側はケーブル(0.5m)に先端ネジ式プラグ付。入力側ケーブルが3mなので、壁面TV端子とテレビやレコーダーが離れている場合に最適です。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。入力プラグとCS/BS出力プラグ間は通電形です。JEITA HSマーク認証済み。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。2C極細3重シールド低損失同軸ケーブル採用。入力側はケーブル(3m)に先端L形プラグ式、出力側はケーブル(0.5m)に先端F形プラグ式。入力側ケーブルが3mなので、壁面TV端子とテレビやレコーダーが離れている場合に最適です。プラグは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
    仕様屋内用 入出力ケーブル付分波器質量(kg)0.13色ホワイト外形寸法(mm)32.7×44.3×19.3(本体部)出力F形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m 2本構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 3m 1本機能【通電機能】入力プラグーCS/BS出力端子間 通電プラグ金メッキ周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応各種認証HSマーク通電容量DC15V 0.8A
  • ケーブル付き分波器 【2K・4K・8K対応】 NIPPON DX ANTENNA

    ケーブル付き分波器 【2K・4K・8K対応】

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。入力をテレビの壁面端子に、出力をテレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどのBS/CS入力端子と地デジ入力端子に接続して使用します。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力側はケーブル(1m)に先端L字ストレートプラグ付、出力側はケーブル(0.5m)に先端ネジ式プラグ付。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。入力プラグとCS/BS出力プラグ間は通電形です。JEITA HSマーク認証済み。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。2C極細3重シールド低損失同軸ケーブル採用。入力側はケーブル(1m)に先端L形プラグ式、出力側はケーブル(0.5m)に先端F形プラグ式。プラグは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
    仕様屋内用 入出力ケーブル付分波器質量(kg)0.095色ホワイト外形寸法(mm)32.7×44.3×19.3(本体部)出力F形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m 2本構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 1m 1本機能【通電機能】入力プラグーCS/BS出力端子間 通電プラグ金メッキ周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応各種認証HSマーク通電容量DC15V 0.8A
  • AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    ¥17,750税込¥19,525
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    作動方式NO(通電時閉)形
  • SY712 SMC

    SY712

    SMC
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様 CKD

    圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様

    CKD
    ¥6,101税込¥6,711
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
    用途エアブロー用に仕様内部排気仕様ポート数2ポート最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 操作表示機器 レンズ 富士電機

    操作表示機器 レンズ

    富士電機
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    厚さ(mm)3(板厚)
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

    SMC
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷