カテゴリ

  • 切削工具(219)
  • 制御機器(105)
  • バイク部品(95)
  • 配管・水廻り設備部材(64)
  • 農業機械(53)
  • 作業服(48)
  • メカニカル部品(39)
  • 自動車補修部品(39)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 厨房用品(22)
  • 電気材料(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 測定用品(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 機構部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 家電(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 縫製用品(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 事務用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 研磨材(4)
  • 塗料(3)
  • 安全用品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c91」の検索結果

957件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C91 スタンダード Vベルト エスコ

    C91 スタンダード Vベルト

    エスコ
    4,580税込5,038
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-91種類Vベルト規格C91
  • 修正テープモノエアーペン型詰替え式5C91ラベンダー トンボ鉛筆

    修正テープモノエアーペン型詰替え式5C91ラベンダー

    トンボ鉛筆
    199税込219
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)20.35質量(g)22縦(mm)25.4横(mm)113.1ラベンダー繰り返し・詰め替え対応
  • C091 31H006 1002 AMPHENOL

    C091 31H006 1002

    AMPHENOL
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    極数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31H003 1002 AMPHENOL

    C091 31H003 1002

    AMPHENOL
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31H005 100 2 AMPHENOL

    C091 31H005 100 2

    AMPHENOL
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    極数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31H007 100 2 AMPHENOL

    C091 31H007 100 2

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    極数7RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31C008 100 2 AMPHENOL

    C091 31C008 100 2

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    極数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31W006 1002 AMPHENOL

    C091 31W006 1002

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    極数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31H012 2002 AMPHENOL

    C091 31H012 2002

    AMPHENOL
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    極数12RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31D005 1002 AMPHENOL

    C091 31D005 1002

    AMPHENOL(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    極数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31D007 1002 AMPHENOL

    C091 31D007 1002

    AMPHENOL
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    極数7RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31N005 1002 AMPHENOL

    C091 31N005 1002

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    極数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31D012 2002 AMPHENOL

    C091 31D012 2002

    AMPHENOL
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    極数12RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31D004 1002 AMPHENOL

    C091 31D004 1002

    AMPHENOL
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    極数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31G008 100 2 AMPHENOL

    C091 31G008 100 2

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    極数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ダストキャップ C091- 00U000- 1202 AMPHENOL

    Amphenol ダストキャップ C091- 00U000- 1202

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタダストキャップ : 丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinソケット Socket 7極 パネルマウント C091-31N007-1002 AMPHENOL

    Amphenol Dinソケット Socket 7極 パネルマウント C091-31N007-1002

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:メス, 8極 AMPHENOL

    Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:メス, 8極

    AMPHENOL
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 8取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 100 V ac/dcボディ向き = ライトアングルシリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinプラグ Plug 8極 パネルマウント C091-31W008-1002 AMPHENOL

    Amphenol Dinプラグ Plug 8極 パネルマウント C091-31W008-1002

    AMPHENOL
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 8オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinプラグ Plug 7極 パネルマウント C091-31W007-1002 AMPHENOL

    Amphenol Dinプラグ Plug 7極 パネルマウント C091-31W007-1002

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 Dコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinプラグ Plug 4極 パネルマウント C091-31W004-1002 AMPHENOL

    Amphenol Dinプラグ Plug 4極 パネルマウント C091-31W004-1002

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント C091-31D105-1002 AMPHENOL

    Amphenol Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント C091-31D105-1002

    AMPHENOL
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:オス, 4極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:オス, 4極 オス

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 オス

    AMPHENOL
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 3AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 150 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 オス

    AMPHENOL
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:メス, 5極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:メス, 5極 メス

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 100 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:オス, 3極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:オス, 3極 オス

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3プラグ/ソケット = プラグ端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:メス, 7極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:メス, 7極 メス

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蛍コート80 トンボ鉛筆

    蛍コート80

    トンボ鉛筆(80件のレビュー)
    59税込65
    1本
    当日出荷
    ペン先が潰れにくく、一定の線幅で引けます。 定規も汚れにくいので色が他に写らず、いつも快適な使い心地です。 インク補充式 感熱紙・ノンカーボン紙での変色を防ぐ携行顔料インク。 特殊プラスチック芯で小さな文字もしっかり筆記が可能です。
    用途オーバーライン・アンダーライン仕様インク補充式全長(mm)141タイプシングル材質(軸)再生ポリプロピレン最大径(Φmm)14.5線幅(mm)3.8材質(先端)ポリエステル・ポリアセタールコートインク蛍光顔料インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトC形 (スタンダード)

    バンドー化学(12件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • 蛍コート トンボ鉛筆

    蛍コート

    トンボ鉛筆(18件のレビュー)
    70税込77
    1本
    当日出荷
    ペン先がツブれにくく、線幅はいつも一定の「ポリマコート芯」。高分子ポリマ樹脂でコートされ、定規などを汚しにくい。 カスれてきたらカンタンにインクの補充ができる「蛍コートチャージャー対応商品」 万一誤って飲み込んでも空気通路を確保できる「通気性キャップ」 食品用トレーの端材を本体軸・キャップに再利用しました。 ファックス用紙、ノンカーボン紙、感熱紙などの変色を抑えます。
    タイプツインエコマーク認定認定線幅(mm)0.8~3.8インク蛍光顔料インクグリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ細/太エコマーク認定番号17 112 002繰り返し・詰め替え対応
  • 綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク

    綿ロープ(3つ打タイプ)

    ユタカメイク(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
    用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
  • 帯電防止バッグ ENGINEER(エンジニア)

    帯電防止バッグ

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    149税込164
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。 樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
    厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ モノタロウ

    キャップ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    799税込879
    1袋(100個)
    当日出荷
    柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
    用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き)

    SWAN(シモジマ)(6件のレビュー)
    519税込571
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
    テープ部分(mm)30穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
...