カテゴリ
- 制御機器(5)
- 機構部品(5)
- 日用品(5)
- 作業服(5)
- 測定用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 厨房用品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(9)
- 桑和(5)
- NOK(4)
- KSフィルター(3)
- 佐藤計量器製作所(2)
- 三木プーリ(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- NASTA(ナスタ)(2)
- ラムマウント(2)
- Flash Forge(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 花王(1)
- タカチ電機工業(1)
- 帝国チャック(ソール)(1)
- 東洋リントフリー(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c922」の検索結果

オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
プロ ストリーミング ウェブカム
ロジクール¥11,980税込¥13,1781個当日出荷鮮やかな、臨場感のあるビデオのストリーミングと録画。 ガラスレンズとフルHD 1080pが非常にエキサイティングなディテールをキャプチャし、30fpsの滑らかな映像で明るく自然な色を表現。 78度の視野角により最高2人をフレームに入れることができます。 アプリを使って、カメラのズームとパンができます。 本格的なストリーマーは、特にスムーズなビデオを実現するため、60 fps(720p)の超高速フレームレートが必要です。 C922nはこれを実現できます。遅延や歪みなしにライブブロードキャストを行うことができます。 HDオートフォーカスと光補正機能を装備したC922nは、照明条件に合わせて微調整を行い、暗い環境でも非常に鮮明な高解像度の画像を生み出します。 カメラの両側に1本ずつ、計2本のマイクを搭載するC922n Pro Webcamは、あらゆる角度からリアルなサウンドをキャプチャできるため、自分の声が自然かつクリアに相手に届きます。 XSplit BroadcasterおよびXSplit Gamecaster両方の全機能を提供、C922nはプロ並みのブロードキャストを開始するのに必要なすべてが入った、オールインワンのストリーミングソリューションです。 Logicool Captureでは、新しいウェブカメラを接続した瞬間に、高品質のビデオコンテンツ録画を開始することができます。 直感的な1つのインターフェースで、録画をカスタマイズし、カメラ設定を調節し、縦方向のビデオを作成することもできます。セット内容製品本体・1.5mケーブル・三脚・取扱説明書・保証書・保証規定・3ヵ月間のXSplitプレミアムライセンス幅(mm)95色ブラック高さ(mm)【クリップ無】29、【クリップ有】44質量(g)162ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×95×71(固定マウントクリップを含む)対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS接続方式USB-A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クリップ無】95×24×29、【クリップ有】95×71×44機能収音範囲:最大1m最大解像度1080p/30fps~720p/60fps保証期間2年視野角対角(dFoV):78°設置方法クリップ式、三脚対応材質(レンズ)ガラスフォーカスオートフォーカスアズワン品番64-3939-31デジタルズーム1.2×RoHS指令(10物質対応)対応記録画素数3メガピクセル内蔵マイクステレオ
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
ボールコック PCレバー
BeHAUS¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から翌々日出荷継ぎ目なしの完全密封方式で仕上げています。用途エア開閉コックとして最高使用圧力(MPa)2適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラ
TC¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
新金属スイッチプレート2型
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷コスモシリーズワイド21材質新金属色ライトシルバープレートスイッチプレート
釘セット
ハイロジック¥859税込¥9451箱3日以内出荷DIY、工作、補修などに。さまざまなサイズが一緒になったセット品。便利な仕分けケースセット内容25mmスクリュー50個、38mmスクリュー25個、32mmボード40個、25mmケーシング(白、茶)70個、25mmトタン(白、グレー)30個
スクータータイヤ
CST(チェンシンタイヤ)(152件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。用途スクーター、ミニバイク
バイシクルストレージマウント 2個セット
BIKEHAND¥2,998税込¥3,2981個(2個)4日以内出荷エンド幅100m/mのフロントフォ-クに対応。車載ベース,室内保管、アイデア次第で様々な場所に前輪を外した状態で保管できます。簡単DIYで木材に固定できます。(固定ネジは付属しません)
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-901~937
帝国チャック(ソール)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-2910-M・AC-2910・AC-1900用幅(mm)63.5
ヒザガード ホワイト
東洋リントフリー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷低反発ウレタン入りクリーンルーム用ヒザ当てです。 ヒザに掛かる負担を軽減します。 フィット感のあるストレッチ素材を採用しています。種別ヒザガード仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当トラスコ品番331-3174色ホワイトサイズL質量(g)40アズワン品番1-9718-03
YH-3000シリーズ 兼常作 青紙 鍛造 槌目梨地 口金付黒合板柄 牛刀
関兼常¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷鋭い切れ味、日立安来鋼の最高級炭素鋼「青紙2号」をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 鍛造による表面の鎚目の凸凹と、梨地加工のザラツキ感は、食材の切離れをスムーズにし、一層切れ味を助長します 細部まで丁寧な仕上げが施された高い品質と、使いやすいデザインは、使う人を魅了し、長くご愛用いただける包丁です刃渡り(mm)200材質鋼材:日立安来鋼青紙2号炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼)全長(mm)305質量(g)160口金ステンレス材質(柄部)黒合板
AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベース
タカチ電機工業¥569税込¥6261枚6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質A1050P厚さ(mm)1.5表面処理無処理RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥10,980~税込¥12,078~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
Low-Eガラス対応 窓飾りシート/大革命アルファ レンズタイプ
明和グラビア¥2,598税込¥2,8581本5日以内出荷Low-E複層ガラス 網入りガラス ペアガラス対応 飛散防止効果のある窓飾りシート 窓ガラスフィルム 台風対策 窓フィルム UVカット 透明 レトロガラス用途UVカット99%、吸盤効果、飛散防止効果、Low-E複層ガラス対応、ペア・網入りガラス対応材質塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル色CL長さ(cm)90
ソルティーステージ プロトタイプ シーバス
AbuGarcia(アブガルシア)¥34,980税込¥38,4781本6日以内出荷XSBS-872L。湾奥や運河といったシチュエーションで活躍するライトアクション、8フィート7インチのショートレングスモデル。小型プラグから12g前後のミノーがベストマッチ。スレたわずかなアタリをも捉える高感度を実現し、その「コッ」「フッ」といったバイトをしっかりフッキングさせるソフトなティップを実現。魚影は濃いがスレたシーバスが多い湾奥において、いかに口を使わせ、数を伸ばすか。そのようなケースに、まさにこのモデル。アップロック式のグリップを採用し、操作性を向上。ライトアクションながら80cmオーバーのシーバスにも余裕の対応が出来るのもTAF製法ブランクスならでは。細いPEラインとの相性抜群。XSBS-882ML。干潟や河口域でのウェーディングゲームに、また湾岸や河川のショアゲームにも最適なレングス設定のミディアムライトアクション。ミノー、バイブレーション、スピンテールジグなどあらゆるルアーに適合したオールマイティーロッド。モンスタークラスのシーバスにも屈しない、トルクフルなバットパワーが魅力!アベレージサイズが大きく、ライトより少しパワーが欲しいアングラーにオススメモデル。グリップはアップロック式を採用。魚のバイトを捉える高感度なブランクスはもちろん、潮流の変化、ルアーの動きが変化する僅かな感触をも確実に捉える!。XSBS-942MMH。あのもはや伝説のハイエンドシーバスロッド「ゼノモーフ・ビッグチャップ」で培った、オオニベやアカメと互角に戦える高性能な遺伝子を組み込んだシーバスモデル。9フィート4インチの操作性重視、ミディアムアクション以上、ミディアムヘビー未満の次世代スタンダードモデル。長さ120mm、140mm、ウエイト30~40gといった通常よりボリュームのあるファット系ミノー、ファット系シンペンなど、モンスターを狙うのに欠かせないルアーを無理なくキャストが可能。かと言って12gの軽量ミノーも扱える不思議さが、TAF製法ならではの魅力!元ガイドは#30のKWガイドのダブルフット、ダブルラッピングで強化。XSBS-972ML。河川、サーフといった広大なエリアにおいても、繊細に操り、仕掛けていく操作重視モデル。TAF製法によって生まれ変わった超軽量ブランクスの効果により、とても9フィートを感じさせない快適な操作性を実現。繊細な操作を長時間維持することが出来るロッドバランス。ファーストからレギュラーテーパーに可変する特徴あるテーパーが、軽量なシンキングペンシルから14cm前後のロングミノー等も使用可能。汎用性の高さは抜群で、テクニカルな港湾部からウェーディングによる干潟・河川まで高次元で対応する。XSBS-982M。デイゲームや沖堤防のシチュエーションにおける1oz前後のスピンテールジグやメタルバイブレーションにベストマッチングしたモデル。これらのルアーをしっかりブランクスに乗せてストレスなくフルキャストが可能。ルアーから発信する振動を明確に手元に伝え、シーバスがしっかりルアーを吸い込める適度な柔らかさのティップを兼ね備える。ベリーからバット部は強力なパワーを持ちながら、魚がバレにくい適度に曲がる柔軟さも両立。沖堤防や大河川、サーフといった遠投が必要なシチュエーションに最適。巧みな操作性能とトルクを兼ね備えた高強度TAFブランクは、主導権を渡したくないパワーゲーム、激流の中においても真価を発揮してくれる。XSBS-1002MMH。あのもはや伝説のハイエンドシーバスロッド「ゼノモーフ・ビッグチャップ」で培った、オオニベやアカメと互角に戦える高性能な遺伝子を組み込んだシーバスモデル。10フィートジャスト、ミディアムアクション以上、ミディアムヘビー未満の次世代スタンダードモデル。長さ120mm、140mm、ウエイト30~40gといった通常よりボリュームのあるファット系ミノー、ファット系シンペンなど、モンスターを狙うのに欠かせないルアーを無理なくキャストが可能。かと言って12gの軽量ミノーも扱える不思議さが、TAF製法ならではの魅力!元ガイドは#30のKWガイドのダブルフット、ダブルラッピングで強化。XSBS-1062M。モンスターに主導権を与えない、抜群のリフティングパワーと遠投性能が魅力。30gを超えるヘビーなスピンテールジグや鉄板バイブレーション、ジグまでもストレスなく遠投。サーフキャスティング、磯マル、磯のヒラスズキゲームや小型青物の回遊魚にも対応。ヘビールアーだけでなく、10cm前後のミノーイングも可能な汎用性の高さも魅力。リールシートはDPSを採用し、大型番手のリールにもマッチ。含有率100%カーボンブランクスで、持った感じシャキッとしているのに、鞭のようにしなる最高のブランクス性能を味わえる。XSBS-1102MH-Hira。磯に立ち狙い通りの着水点にルアーを一発で入れ、磯の王者ヒラスズキを仕留める、全て安全に確実に獲るための研ぎ澄まされた仕様。TAF製法だからこそ可能とした高次元バランス。強風下でも狙い通りにキャスト可能なブレないブランクス設計と、大型のヒラを抜き上げるバットパワー。シーバスがプラグを弾かない繊細なティップかつフックをしっかり貫通させるベリー部。全てのバランスが整ったスペシャルモデル。11フィートのロングレングスを感じさせないロッドバランスと一日中振り切れるシャープさが魅力。4000番の大型スピニングリールにも対応可能なFuji DPS#18。元ガイドは#30のKWガイドのダブルフット、ダブルラッピングで強化。MAXPE2.5号といった太いライン対応。XSBC-722M-GJ。7フィート2インチ、ショートレングス、GJ(岸壁ジギング)専用シーバスモデル。日中シェードとなる岸壁際に着くシーバスを狙うため、多用する30g前後のジグにマッチさせた専用設計。メタルジグのイレギュラーアクションもつけ易く、かつアタリも弾きにくい繊細なティップデザイン。フォール中の僅かなアタリも取れる超高感度仕様。フォール中のアタリを取るための直接ブランクタッチ可能な極限まで肉抜きされたABUオリジナルリールシート採用。ダイレクトかつスピーディーに攻めるためのショートグリップデザイン。TAF採用で魚を掛けてからはブランクス全体で魚の引きを吸収し、さらにバラシにくい柔軟なブランクスを手に入れた。ベイトモデルならではの、キャストアキュラシー、巻き上げトルク、手返しの速さなどのアドバンテージが魅力。スーパーファイヤーラインとの相性も抜群。XSBC-742X-BB。7フィート4インチのテクニカルビッグベイトルアー専用スペシャルモデル。LKWガイドのオールダブルフットガイド、オールダブルラッピング仕様で、軽量と強度の両立化に成功。ビッグベイト用ながら一日中快適にキャストし続けられる軽量バランスを実現。滑り止めの熱収縮ラバー素材を採用したセンターグリップが、重量級ルアーも力をしっかり入れてキャスト可能とした。また棒のように硬過ぎず、トルクフルで曲げて獲る、バレにくいブランクスを採用。またティップは適度に入りやすく、ショートバイトも逃がさない丁度良い硬さセッティング。ジャイアントペンシルベイトのドッグウォークも思いのままに演出出来る。軽いルアーからMax140gのスーパーヘビーウエイトまで扱える汎用性が魅力。対モンスター用にも最適なパワフルベイトキャスティングモデル!。XSBC-842M。「ベイトタックルで最高のシーバスゲームを!」この想いから数年、完全に定着した元祖系ベイトシーバスモデルがさらなる進化を果たす。使用頻度が一番高い12g前後のルアーを想定した8フィート4インチ、ミディアムアクション、スーパーバーサタイルのベイトキャスティングモデル!河川など速い流れの中、ランカーシーバスの強烈な引きをしなやかなティップ~ベリー部でいなしつつ、強力なバットパワーでしっかり寄せる、ベイトタックルながらパワーだけに頼らない曲げて捕るコンセプトをハイエンドシリーズのエラディケーターから継承。最新技術のTAF製法とナノカーボンにより飛距離、柔軟さ、強さなど、ランカーシーバスゲームにおいて全ての要素が詰まった唯一無二の究極モデル。驚くほどの汎用性の高さ、ベイトモデルならではの、キャストアキュラシー、巻き上げトルク、手返しの速さなどのアドバンテージを味わえる次世代スタンダードベイトモデル。XSBC-922MMH。9フィート2インチのロングアドバンテージ・ミディアムアクション以上、ミディアムヘビー未満の次世代ベイトモデル。使用頻度が一番高い12g前後のルアーをベースとしながら30g以上のバイブレーション、ボリュームのあるファット系ミノー、ファット系シンペンなどもキャスト可能。橋脚周りやシェード狙いなどの小場所のピンスポット狙いから、干潟のウェーディングや河口、沖堤防などの大場所、磯場まで視野に入れたオールラウンドモデル。感度重視の極限まで肉抜きされたABU独自リールシートとTAF製法ブランクスで、潮流の変化、ベイトの存在、シーバスの気配さえ伝えてくれる高感度を実現。ショートバイトが多発するタフコンディションや弱い吸い込みバイトにも対応する繊細なティップセクション。掛けた後バラシ低減を目的としたブランクス全体がほどよくしなるTAF設計。ベイトモデルならではの、キャストアキュラシー、巻き上げトルク、手返しの速さなどのアドバンテージが魅力。XSBC-972ML。遠投可能な9フィート7インチ、ミディアムライトアクションのベイトシーバスモデル。ベイト独自のキャスティングフォームでルアーを投げやすくした専用のしなるレギュラーファーストテーパー設計。干潟や河口部のウエーディングにおいても、キャスティングを持続・集中できる軽さとバランスに、潮流変化をも感知できるスペシャル設計。ミディアムライトアクションながら80を超える大型ランカーにも主導権を渡さないバットパワー。TAF製法採用ブランクスで5gから35gまで、さらに幅広いルアーを扱えるスーパーバーサタイル感がパワーアップ。特にスタンダードな12cm前後のミノーと相性抜群!用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)2
防滴型デジタル温度計 PC-9225
佐藤計量器製作所¥3,500~税込¥3,850~1台3日以内出荷から14日以内出荷大型の表示LCD、持ちやすい本体形状とセンサ部保護用のセンサキャップ付。最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド(HOLD)機能付き。オートパワーオフ機能(電源投入後、約60分で自動的に電源が切れます)用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理用です。電源ボタン電池(LR44)1個測定範囲(℃)-30~200最小目盛0.1℃ (at -20.0~199.9℃) 1℃(左記以外)温度表示方式デジタル特性防滴温度計の種類防滴温度計
SFS サーボフレックスカップリング SFS-06S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥24,980税込¥27,4781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)30表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)29000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)45軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.3
SFS サーボフレックスカップリング SFS-06W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥38,980税込¥42,8781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容トルク(N・m)30表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)22軸方向変位(mm)±1.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.41許容偏心(mm)0.3
強力カビハイター
花王(29件のレビュー)¥899税込¥9891本(1L)当日出荷・厨房・浴室の落としにくいカビに! 泡がとどまって強力に効く! ・密着成分配合。厨房の壁面、浴室の壁、ゴムパッキン、シャワーホースなどの落としにくかった垂直面のカビも、泡が密着しとどまって効くことでしっかり退治します。 ・同時に除菌*1・消臭・ウィルス除去*2もできます。 *1すべての菌を除去するわけではありません。 *2すべてのウイルスを除去するわけではありません。用途厨房・浴室用カビとり剤シリーズハイター
300mL トイレクリーナー
エスコ¥565税込¥6221個翌日出荷トイレットペーパーが除菌シートに早変わり!高濃度アルコールで99.99%除菌。ポンプ上部をプッシュするだけなので、片手で簡単。便器や便座はもちろんトイレタンクや壁、ドアノブなど、トイレ内の色々な場所に使用できます。成分発酵エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸ナトリウム、精製水内容量(mL)300
アタック消臭ストロングジェル(衣類用洗剤) 衣類用洗剤 作業着用洗剤
エスコ¥810税込¥8911本翌日出荷適用洗剤。液体洗濯用洗剤専用(EA922KB-1B・-1C・-7・-7A・-15A・-15B)。液体洗たく用洗剤専用のつめかえ計量容器です。つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。容量(mL)600質量(g)70寸法(Φ×mm)71×271
Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3C
Aratas(旧:omron)¥439~税込¥483~1個当日出荷から81日以内出荷OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ。EMI対策用のシールドコネクタ。メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。金属シェルつき、小型堅牢タイプ。各種の固定具、アース金具を準備。使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3
250mL トイレクリーナー(つめかえ用)
エスコ¥435税込¥4791個翌日出荷トイレットペーパーが除菌シートに早変わり!高濃度アルコールで99.99%除菌。ポンプ上部をプッシュするだけなので、片手で簡単。便器や便座はもちろんトイレタンクや壁、ドアノブなど、トイレ内の色々な場所に使用できます。成分発酵エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸ナトリウム、精製水内容量(mL)詰替用(250)