カテゴリ

  • 制御機器(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 自動車純正部品(29)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 作業工具(17)
  • マスク(15)
  • 自動車補修部品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • バイク部品(9)
  • 手袋(9)
  • 切削工具(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 食品・飲料(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 保管用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 家電(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 日用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 安全保護具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「ca-002」の検索結果

関連キーワード
337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カバー ホール (CA02) MAZDA(マツダ)

    カバー ホール (CA02)

    MAZDA(マツダ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
  • (CA02)シム、アジヤスト MAZDA(マツダ)

    (CA02)シム、アジヤスト

    MAZDA(マツダ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • 3"コットンアプリケーター HUBY

    3"コットンアプリケーター

    HUBY
    438税込482
    1セット(25本×4袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    CA-002は扱いやすい3インチのコットンアプリケーターです。 ヘッド部分が丸く、軸は太くしっかりしているので使いやすく 様々な工程で利用されています。 機械のメンテナンスから精密部品のクリーニングまで使えるので人気のある製品の一つです。
    軸長(mm)77.5先端径(Φmm)4.4タイプ両綿球材質(軸)パルプ材質(綿球)コットン
  • (CA02)ギヤー、フアースト MAZDA(マツダ)

    (CA02)ギヤー、フアースト

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • (CA02)ドライビング&デイフアレンシヤル MAZDA(マツダ)

    (CA02)ドライビング&デイフアレンシヤル

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • (CA02-)ドライビング&デイフアレンシヤル MAZDA(マツダ)

    (CA02-)ドライビング&デイフアレンシヤル

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • (CA02)リング、 O MAZDA(マツダ)

    (CA02)リング、 O

    MAZDA(マツダ)
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
  • (CA02)センサー MAZDA(マツダ)

    (CA02)センサー

    MAZDA(マツダ)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
  • CA2シリーズ用 部品 SMC

    CA2シリーズ用 部品

    SMC(5件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)付属品グリースパック
  • (CA02)ケース、デイフアレンシヤル ギヤー MAZDA(マツダ)

    (CA02)ケース、デイフアレンシヤル ギヤー

    MAZDA(マツダ)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
  • (CA02)ギヤー セット、フアイナル MAZDA(マツダ)

    (CA02)ギヤー セット、フアイナル

    MAZDA(マツダ)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
  • CA-104N2シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-104N2シリーズ吸収缶

    重松製作所(85件のレビュー)
    459税込505特価
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別吸収缶
  • 充電式ヘッドライト キューベルク

    充電式ヘッドライト

    キューベルク(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    充電式のヘッドライト。 明るさ最大220ルーメン。 センサーON/OFF機能搭載。
    電球の種類LED電源タイプ充電式使用電池リチウムポリマー充電池(内蔵)保護等級IPX4バッテリー電圧(V)3.7センサー動体検知スイッチ(約20cm)落下耐久(m)約1充放電回数(回)約300入力【USB】DC5V/1~2.4A
  • 超音波式アロマ加湿器用抗菌カートリッジ アピックス

    超音波式アロマ加湿器用抗菌カートリッジ

    アピックス(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    交換目安約6ヶ月(使用水量約500L)対応機種AHD-010、012、013、014、015、016、017、ASZ-015、AKS-017
  • CA2F Series(CA2F50) SMC

    CA2F Series(CA2F50)

    SMC
    3,598税込3,958特価
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2H~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2H~)

    SMC
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    付属品グリースパック
  • USBアダプタ Type-C(メス) - Type-C(オス) L字型 トライメイト

    USBアダプタ Type-C(メス) - Type-C(オス) L字型

    トライメイト
    299税込329
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。
    用途USBケーブルの延長などに寸法(mm)10×20×15ブラック質量(g)3オス形状USB type-Cメス形状USB type-C変換タイプオス-メス
  • SHIZUKU 抗菌カートリッジ SHIZUKU 抗菌カートリッジ シリーズ アピックス

    SHIZUKU 抗菌カートリッジ SHIZUKU 抗菌カートリッジ シリーズ

    アピックス
    3,290税込3,619
    1パック(3個)
    当日出荷
    専用抗菌カードリッジで安心して使用できます。水槽内の雑菌繁殖を防ぎ浄化する作用があり、お部屋を衛生的に保ちます。
    交換目安約6ヶ月が目安(使用水量約500リットル)対応機種AHD-010、AHD-012、AHD-013、AHD-014、AHD-015、AHD-016、AHD-017、AHD-018、AHD-019、AHD-021、AHD-022、ASZ-015、AKS-017、AZWD-8108、FSWD-8108、FSWD-9109、FSWD-1200、FSWD-2201
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~)

    SMC
    6,398税込7,038特価
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具一山クレビス形磁石内蔵有無
  • シリアルケーブル変換アダプター brother(ブラザー)

    シリアルケーブル変換アダプター

    brother(ブラザー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    TD-2320D/TD-2350D用オプション品 シリアルケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2C50~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2C50~)

    SMC(1件のレビュー)
    3,598税込3,958特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易
    取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CA2YD40) SMC

    CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CA2YD40)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z

    SMC
    879税込967特価
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • NS-CA2用フィードローラー コクヨ

    NS-CA2用フィードローラー

    コクヨ
    4,898税込5,388
    1台
    翌々日出荷
    A3ドキュメントスキャナ(NS-CA2、NS-CA2-1)用消耗部品。 フィードローラーはスキャン時に原稿をスムーズに搬送するための部品です。 フィードローラーの交換の目安は約5万枚スキャンごとです。
    原稿サイズA3センサーCIS(NS-CA2本体の仕様)交換目安約5万枚対応機種NS-CA2(廃番)・NS-CA2-1(廃番)・NS-CA2N・NS-CA2N-1
  • NS-CA2用パッドユニット コクヨ

    NS-CA2用パッドユニット

    コクヨ
    2,998税込3,298
    1台
    翌々日出荷
    A3ドキュメントスキャナ(NS-CA2、NS-CA2-1)用消耗部品。 パッドユニットはスキャナに原稿を挿入した際に複数枚の用紙をさばくための部品です。 パッドユニットの交換の目安は約5万枚スキャンごとです。
    原稿サイズA3センサーCIS(NS-CA2本体の仕様)交換目安約5万枚対応機種NS-CA2(廃番)・NS-CA2-1(廃番)・NS-CA2N・NS-CA2N-1
  • 同軸 50Ω 超小型中継フリーソケット 00シリーズ LEMO

    同軸 50Ω 超小型中継フリーソケット 00シリーズ

    LEMO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
    用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレート定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDP-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDP-~)

    SMC
    179税込197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-2~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-2~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B5 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B5

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
  • エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH63 SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH63

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z

    SMC
    7,198税込7,918特価
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B6 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B6

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z

    SMC
    6,398税込7,038特価
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • ルビーウエッジペン 金 CA-200-2 TGK(東京硝子器械)

    ルビーウエッジペン 金 CA-200-2

    TGK(東京硝子器械)
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷
    微細なカッティング・トリミングに適します。
    TGK品番145-50-63-21型式CA-200-2品名セット
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無