カテゴリ

  • オフィス家具(377)
  • 農業機械(112)
  • 制御機器(96)
  • バイク部品(84)
  • 日用品(32)
  • 切削工具(32)
  • 自動車補修部品(31)
  • 事務用品(27)
  • メカニカル部品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 手袋(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 作業服(6)
  • 家電(6)
  • 作業工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 理美容(5)
  • 建築金物(5)
  • カー用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 安全用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-04」の検索結果

1,006件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CA-04 UTロック 530MM LEAD(リード工業)

    CA-04 UTロック 530MM

    LEAD(リード工業)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    自由自在なフィット感。新しいロック体験を。【特徴】。・結束バンド型構造。セレーションとヘッド部分のツメが?み合い、抜ける方向に動かない構造。細いパイプからバッテリーまで、様々な形状に無駄なく密着します。・調節可能なロック幅。45~145Φまで自在に調節可能。・簡単ダイヤル設定。3桁のダイヤルは、お好きな数字に何度でも再設定可能。鍵が不要で、紛失の心配がありません。・ワンタッチ操作。ダイヤルを合わせてボタンを押すだけで簡単に解錠。素早い着脱が可能で、毎日の使用でストレスを感じさせません。・高耐久性素材。バンド芯にステンレスを採用し、屋外での使用や雨天時にも錆びにくい構造を実現。ナイロンコーディングが車体への傷つきを防ぎます。
    その他【有効範囲】Φ45~145材質【ダイヤル部】亜鉛合金【バンド芯】ステンレス【バンドコーティング】ナイロン寸法(mm)23×14×532質量(g)75
  • SilverStone DIY用 ねじセット SST-CA04 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone DIY用 ねじセット SST-CA04

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    1,498税込1,648
    1台
    5日以内出荷
    ・マザーボード上のM.2スロット用のM2ネジおよびヘキサゴンネジスペーサー付属。・取り付け時に高さを追加するためのオプションのプラスチックワッシャが付属しています。・インストールに便利な専用ドライバー付属。・ほとんどのマザーボードに対応
    質量(g)実質量:19型番SST-CA04寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ネジ袋46×135×0.8適合場所M.2ヘキサゴンネジナット(薄型), 寸法: M2 x 3 + 2.5mm - 5pcs.、M.2ヘキサゴンネジナット(厚型), 寸法: M2 x 2.5 + 4.5mm - 5pcs.、M.2円筒ネジナット(薄型), 寸法: M3 x 2.5 + 1.9mm - 5pcs.、M.2円筒ネジナット(厚型), 寸法: M3 x 2.5 + 6.1mm - 5pcs.、シルバーM.2ネジ, 寸法: M2 x 2.5mm - 10pcs.、透明プラスチック製ワッシャー, 寸法:Φ5 x 0.5mm -10pcs.、ドライバー-ブラック・プラスチックヘッド - 1pc.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修パーツ CA-4 KHキャスハンチング ベージュ OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    補修パーツ CA-4 KHキャスハンチング ベージュ

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    6,498税込7,148
    1個
    8日以内出荷
    補修パーツ。シクレ/デイズ/リベロ/ドロアは同じサイズであれば、専用帽子を付け替えて使用するこ とが可能です。
    KHキャスハンチング ベージュ
  • 補修パーツ CA-4 KHキャスハンチング デニムネイビー OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    補修パーツ CA-4 KHキャスハンチング デニムネイビー

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    補修パーツ。シクレ/デイズ/リベロ/ドロアは同じサイズであれば、専用帽子を付け替えて使用するこ とが可能です。
    KHキャスハンチングデニムネイビー
  • クロスの穴うめ材スーパー 建築の友

    クロスの穴うめ材スーパー

    建築の友(1件のレビュー)
    479税込527
    1パック(10g)
    当日出荷から翌々日出荷
    クロス壁やしっくい壁にできた釘やピンの抜き穴を簡単に補修できます。 バルーン材配合の為、目減りが少なく目立ちません。 熱膨張材配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生できます。(70℃以上で膨らみます。5倍発泡) 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降) 施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりは、きれいなツヤ消しです。
    成分アクリル樹脂、ケイ酸化合物、顔料、熱膨張材、水危険物の類別非危険物
  • 強力瞬間接着剤 低白化・低粘度 アルテコ(ALTECO)

    強力瞬間接着剤 低白化・低粘度

    アルテコ(ALTECO)
    819税込901
    1本(10g)
    当日出荷
    低白化・低粘度タイプの瞬間接着剤。 硬化後、白くなりにくい為、接着箇所がきれいに仕上がります。細口ノズル2本入り。
    用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着。 低白化タイプなので、クリアパーツや外観が気になる部分の接着に最適です。無色透明主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応特性低白化危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ラウンドフック KONTEC(コンテック)

    ラウンドフック

    KONTEC(コンテック)
    439税込483
    1パック(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    木ネジで止めるフックです。
    用途木部壁などにキリ等で下穴を開けてしっかりまっすぐにビスをねじ込んでください。付属品取り付けビス(4本)材質/仕上鉄(焼付塗装)耐荷重(kg)10
  • 通気孔付ヘルメット バーテックス ベント(飛来・落下物用) PETZL

    通気孔付ヘルメット バーテックス ベント(飛来・落下物用)

    PETZL(6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。 「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 衝撃はシェルが変形することによって吸収します。 スライド式カバーが付いた通気孔があるため、着用したままで通気性の調節ができます。 あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
    材質ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン質量(g)490規格保護帽の規格 (飛来・落下物用)※通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ頭囲(cm)53~63通気孔あり使用区分高所作業用、地上作業用飛来・落下物用(通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ)
  • フランジ E69-□ omron(オムロン)

    フランジ E69-□

    omron(オムロン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    厚さ(mm)3.2材質(本体)SPCC
  • ワン型ブラシ 真鍮線 FBK(フタバ)

    ワン型ブラシ 真鍮線

    FBK(フタバ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
    用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等にねじ径M10×P1.5適合材真鍮、銅、木線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25外径(Φmm)75最高回転数(min-1[r.p.m])9000金具径(mm)Φ65RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンチューブ(カット) 岩田製作所

    シリコンチューブ(カット)

    岩田製作所
    15,980税込17,578
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
  • カメラ接続アダプター データシステム

    カメラ接続アダプター

    データシステム
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    カメラ接続アダプターは、純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ(一部市販カメラにも対 応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。 映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
  • 28スクエア用ジョイントセット TMEHジャパン

    28スクエア用ジョイントセット

    TMEHジャパン
    659税込725
    1セット
    3日以内出荷
    28スクエアアルミパプAST2828Dの溝を使用してパイプを連結することができます。従来の固定方法(ジョイント連結アダプター等の使用時)と比べ組立工数が削減されます。
    材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)37
  • シリコンチューブ(カット) 岩田製作所

    シリコンチューブ(カット)

    岩田製作所
    239税込263
    1袋(10個)
    翌々日出荷
  • 丸形パイプフード(アルミ製) Panasonic(パナソニック)

    丸形パイプフード(アルミ製)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途換気・送風種類丸型フード付ガラリ材質アルミニウム仕様ガラリ付仕上アルマイト加工(無着色)
  • QLCA カムレバー イマオコーポレーション

    QLCA カムレバー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
  • 熱収縮エンドキャップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮エンドキャップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    加熱収縮させる過程でキャップ内面の接着剤が溶けて、簡単に防滴・防塵が可能です。 特殊な技能を必要とせず、ケーブルの端末処理の作業性向上と安定した施工品質が確保できます。
  • 検体輸送箱 No.15 三商

    検体輸送箱 No.15

    三商
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    内箱一体成型による継ぎ目のない高気密仕様。断熱性に優れた高機能樹脂を使用。温度計を入れるポケット付。センサータイプの温度計を使用すれば、フタを開けずに内部温度の確認ができます。便利なショルダーバッグタイプ。
    容量(L)約20内寸法(mm)330×230×H260外寸法(mm)400×300×H350ポケット寸法(mm)温度計ポケット:約85×55×H20
  • 支持金具 ParkerTAIYO

    支持金具

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • カムレバー イマオコーポレーション

    カムレバー

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    デンソー製 12V 60A D100 CGH82、デンソー製 12V 60A D100 CGH81、デンソー製 12V 55A D100 CGH82、デンソー製 12V 55A D100 AHGA78
    メーカーホンダ主な適合純正品番31100-PFD-013・31100-PFE-003・31100-PFC-003・31100-PFE-013サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミツビシ製 12V 55A D107
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • IMPACT LOCK ハイゲージ先丸クルー無地 3P ディックコーポレーション (DIC)

    IMPACT LOCK ハイゲージ先丸クルー無地 3P

    ディックコーポレーション (DIC)
    999税込1,099
    1組(3足)
    5日以内出荷
    ハイゲージ編み。耐久性6倍。吸収性30倍。ズレ軽減サポート。履き心地工場!
    用途通勤・通学時、工場内外作業時、運搬作業時、レジャー、アウトドア、日常生活等特性耐久性指タイプ通常サイズ(cm)25~27材質綿・ナイロン・他入数3かかとからの長さ(cm)26グレー/レッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • エコーメイト部品 ACアダプタ 谷沢製作所

    エコーメイト部品 ACアダプタ

    谷沢製作所
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    エコーメイト充電器用ACアダプタ(7CHG-03L専用)。ST#7ACA-03の後継品です。
  • IMPACT LOCK ハイゲージ先丸アンクル 3P ディックコーポレーション (DIC)

    IMPACT LOCK ハイゲージ先丸アンクル 3P

    ディックコーポレーション (DIC)
    999税込1,099
    1組(3足)
    5日以内出荷
    ハイゲージ編み。耐久性6倍。吸収性30倍。ズレ軽減サポート。履き心地工場!
    用途通勤・通学時、工場内外作業時、運搬作業時、レジャー、アウトドア、日常生活等RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)13
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    デンソー製 12V 60A D100 CGM41、デンソー製 12V 60A D100 CGM40
    メーカーホンダ主な適合純正品番31100-PFE-J01・31100-PTG-003サービス分類リサイクル・リビルト
  • リアカメラ接続アダプター データシステム

    リアカメラ接続アダプター

    データシステム
    5,598税込6,158
    1箱
    5日以内出荷から6日以内出荷
    データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
    用途ホンダ車の純正リアカメラを市販ナビ、または市販モニターに接続するためのアダプターです。仕様(映像信号)NTSC電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCAピン端子
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • セットベース(複合タイプ) CA 岩田製作所

    セットベース(複合タイプ) CA

    岩田製作所
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。位置調整用と固定用の2つのボルトを並列させたタイプ。ベース部を押し引きして調整した後、固定用ぼるとで確実に位置決めします。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬 ミニTSカッター(Tスロットカッター) 岡崎精工

    超硬 ミニTSカッター(Tスロットカッター)

    岡崎精工
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    超硬素材にこだわりました。刃型にこだわりました。コーティングにこだわりました。
    材質超硬表面処理OK-Aコートプレミアム
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    デンソー製 12V 60A D100
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    ミツビシ製 12V 60A D117
    メーカーホンダ主な適合純正品番31100-PFE-004サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    デンソー製 12V 35A D93
    メーカーホンダ主な適合純正品番31100-PN3-003サービス分類リサイクル・リビルト
  • ルフトボックス 河淳

    ルフトボックス

    河淳
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)MS
  • ABB 補助コンタクト CA4シリーズ ABB

    ABB 補助コンタクト CA4シリーズ

    ABB
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = AFシリーズシリーズ = CA4コンタクトの定格電流 = 6 Aコンタクトの定格電圧 = 600 V dc, 690 V ac極/投の設定 = 単極通常の状態の構成 = 1NO取付けスタイル = Front Mountターミナルタイプ = ScrewRoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA4KN シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA4KN

    シュナイダーエレクトリック
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • XACA04 シュナイダーエレクトリック

    XACA04

    シュナイダーエレクトリック
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Number of cut-out:4●Vertical operator cut-out centre:30mm質量(kg)0.54Control station:黄タイプProduct or Component:Pendant control station、Control station:Double insulated、Electrical circuit:Control circuit、Enclosure:Empty enclosure使用温度範囲(℃)-25~70規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32シリーズXACA保護等級IP65 conforming to IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル材質(外被)PolypropyleneクラスClass II conforming to IEC 61140RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • プルソレノイド CA0422 タカハ機工

    プルソレノイド CA0422

    タカハ機工
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    全長(mm)21.3(フレーム)質量(g)11プランジャー径(Φmm)4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)9.8×10.8×21.3
  • リアカメラ接続アダプター データシステム

    リアカメラ接続アダプター

    データシステム
    7,998税込8,798
    1箱
    6日以内出荷
    データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
    用途ホンダ車のリアワイドカメラを市販ナビ(イクリプス製)に接続するためのアダプターです。小型スイッチでビュー切替が可能。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター、小型切替スイッチ(ケーブル長2m)、両面テープ(大小各1)、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCAピン端子
  • ヘルメットロック ベビーフェイス

    ヘルメットロック

    ベビーフェイス
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
...