カテゴリ
- オフィス家具(14)
- バイク純正部品(13)
- 自動車純正部品(13)
- 制御機器(8)
- 農業機械(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 自動車補修部品(3)
- バイク部品(2)
- 理美容(2)
- 研磨材(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- Kawasaki(11)
- MAZDA(マツダ)(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- スバル(5)
- VISHAY(4)
- CKD(3)
- ALBA(アルバ)(2)
- 第一三共ヘルスケア(2)
- ニッサン(2)
- HARDY(2)
- 相原電機(1)
- イスカル(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- シャープ(1)
- スズキ(1)
- セメダイン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ca-061」の検索結果

消しゴムモノPE01
トンボ鉛筆(3件のレビュー)¥589税込¥6481セット(10個)当日出荷材質消しゴム:PVC(フタル酸エステル不使用)/スリーブ:再生紙色ホワイトシリーズMONO(モノ)入数10個
瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ)
セメダイン¥898~税込¥988~1本(20g)ほか当日出荷から翌々日出荷速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木、陶磁器付属品極細ノズル、乾燥剤色透明タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、多用途固着時間(秒)5(20℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
アダプタワイヤー_ケーブル連結用
サンワダイレクト¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷ケーブルとアダプタを1対1で連結し、紛失防止・盗難防止することが出来るセキュリティキットです。付属のリングを使用することで、1対2の固定をすることも可能です。セット内容ワイヤー5本、リング(1対2用)×5個入り長さ(mm)約300色ブラック直径(Φmm)外寸:約1.2入数5個
(I/X)ボルト(ツバツキ) 6X14 130CA0614
Kawasaki¥139税込¥1531個5日以内出荷代表車種ZX600RBF主な適合純正品番130CA0614主な適合車種(カワサキ)ZR900BJF
コンデンサアレイ 4連 Yageo
YAGEO¥1,398税込¥1,5381袋(50個)7日以内出荷仕様(コンデンサの数)4取付方式表面実装電圧(V)50dcシリーズC-Array許容差±5%温度特性C0G動作温度範囲(℃)-55~+125
Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.3V, SMAJ33CA-E3/61
VISHAY¥36,980税込¥40,6781セット(1800個)7日以内出荷方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 53.3V。最小ブレークダウン電圧 = 36.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 33V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 7.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.79mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 24.4V, SMAJ15CA-E3/61
VISHAY¥36,980税込¥40,6781セット(1800個)7日以内出荷方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 24.4V。最小ブレークダウン電圧 = 16.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 15V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 16.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.79mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 11.2V, SMAJ6.5CA-E3/61
VISHAY¥31,980税込¥35,1781セット(1800個)7日以内出荷方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 11.2V。最小ブレークダウン電圧 = 7.22V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 6.5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 35.7A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.087mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine
東洋エレメント(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。用途車内の快適、空気の安心
SHARP 純正 カラー複合機用トナー MX-61JTシリーズ
シャープ¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷シャープ複合機用純正品適合機種MX-2630FN/MX-2631/MX-2650FN/MX-2661/MX-3150FN/MX-3161/MX-3630FN/MX-3631/MX-3650FN/MX-3661/MX-4150FN MX-4151/MX-4170FN/MX-4171/MX-5150FN/MX-5151/MX-5170FN/MX-5171/MX-6150FN/MX-6151/MX-6170FN/MX-6171種別純正適合メーカーシャープ/SHARP
(EA995CA-60用) フタ(モスグリーン)
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。 どんな場所にも違和感なく溶け込みます。フタの種類25リットル用フタ色モスグリーン材質再生ポリプロピレンエスコ品番EA995CA-61寸法(mm)210×330×190エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128086
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)