カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 清掃用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ca-065」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(EA995CA-65用) フタ(モスグリーン) エスコ(EA995CA-65用) フタ(モスグリーン)エスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。 どんな場所にも違和感なく溶け込みます。
フタの種類35リットル用フタモスグリーン材質再生ポリプロピレンエスコ品番EA995CA-66寸法(mm)265×400×190エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128086
瞬間接着剤 3000ゴールド(ゼリー状) セメダイン瞬間接着剤 3000ゴールド(ゼリー状)セメダイン(6件のレビュー)
239税込263
1本(3g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
タレない、しみこまないゼリー状タイプの瞬間接着剤です。 ゼリー状なので垂直面もOK! 接着まで20秒~数分かかるため、接着時の位置合わせもしやすい! 硬質プラスチック・木材・陶磁器・合成ゴム・金属など幅広い素材に対応します。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
用途アクセサリーや小物の接着 陶磁器の置物の接着 模型工作の接着 おもちゃの接着 家具・建具の接着透明タイプゼリー状容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
カムレバー イマオコーポレーションカムレバーイマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
パネル(R)フロントフェンダー (CA) MAZDA(マツダ)パネル(R)フロントフェンダー (CA)MAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
パネル(L)フロントフェンダー (CA) MAZDA(マツダ)パネル(L)フロントフェンダー (CA)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
ハンドル(L)アウター (CA06) MAZDA(マツダ)ハンドル(L)アウター (CA06)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ハンドル(R)アウター (CA06) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)アウター (CA06)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ノズルウォッシャー (CA) MAZDA(マツダ)ノズルウォッシャー (CA)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ホルダー ライセンス プレート (CA) MAZDA(マツダ)ホルダー ライセンス プレート (CA)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
CA-6/GS-6/JS-65GX Σ用 シールド TNK工業(SPEEDPIT)CA-6/GS-6/JS-65GX Σ用 シールドTNK工業(SPEEDPIT)(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
CA-6/GS-6/JS-65GX Σヘルメット用の交換部品
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
AC充電器_USB Power Delivery対応 サンワサプライAC充電器_USB Power Delivery対応サンワサプライ
9,298税込10,228
1個
当日出荷
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。1ポート使用時は最大100WまでのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンをはじめ、高い電力を必要するハイスペックノートパソコンまでの充電に対応します。USB-Cを3ポートとUSB-Aを1ポート搭載した合計4ポート仕様です。複数ポート使用時も合計で最大95Wまでの出力に対応するので、幅広い機器の充電に対応し、最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながらコンパクトサイズを実現しています。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、ポートの出力を気にすることなく効率良く安全にご使用いただけます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)0~30スイッチON・OFF:なし最大出力(W)●USB PD対応:100●合計:95端子形状USB出力:USB A, USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力【電圧/電流】<1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)<2ポート使用時>C1+C2/C3:65W+30W(最大95W)C1/C2+CA:65W+18W(最大83W)C2+C3:65W+30W(最大95W)C3+A:5V/3A(最大15W)<3ポート使用時>C1+C2+C3:45W+30W+20W(最大95W)C1+C2+A:45W+30W+18W(最大93W)C1+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)C2+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:45W+30W+5V/3A(最大90W)プラグ収納:対応キャップ絶縁キャップ:なし耐久性高耐久:非対応USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1プラグ形状2PUSBUSB PD:対応
サーキットプロテクタ CPシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CPシリーズ三菱電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40内部回路直列形外形寸法b(mm)73外形寸法ca(mm)65過電流引きはずし方式中速形(M)逆接続フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6
ケーブルカバー サンワサプライケーブルカバーサンワサプライ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
カッターナイフなどで必要な長さに切って使えるソフトなケーブルカバー。ケーブルを保護し、スッキリと収納できます。底面のスリットを広げ、簡単にケーブルが収納できます。くるくる巻けて常備しやすいソフトタイプ。パッケージもコンパクト。
長さ(mm)2000グレー
50-310mm用 [SDS] ホールソーシャンク エスコ50-310mm用 [SDS] ホールソーシャンクエスコ
8,160税込8,976
1本
翌日出荷
ポリクリックシャンクの替シャンクとしてご使用いただけます。
用途EA822A-50~EA822A-65用SDSシャンクEA822E-50~EA822E-65用SDSシャンクEA820CA-50~EA820CA-110用SDSシャンク仕様●適用ホルソー径:50mm以上●シャンク:SDSプラスアズワン品番65-2230-11
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2C50~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2C50~)SMC(1件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
35L ダストボックス(本体) エスコ35L ダストボックス(本体)エスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
グリーン購入法適合エコマーク認定認定エスコ品番EA995CA-65フタの種類プッシュ式商品タイプ本体エコマーク認定番号06128086
ALC用コアドリル [SDS] エスコALC用コアドリル [SDS]エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷から8日以内出荷
シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。
用途ALC材への穴あけ作業に回転専用有効長(mm)130シャンクSDSカッター長(mm)160
温度センサ E52シリーズ omron(オムロン)温度センサ E52シリーズomron(オムロン)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
バルブホイールフック (ノンスパーキング) エスコバルブホイールフック (ノンスパーキング)エスコ
28,500税込31,350
1個
翌日出荷
防爆。防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
材質アルミニウム青銅全長(mm)550爪寸法(mm)Φ65×83
レスト(R) アーム (CA) MAZDA(マツダ)レスト(R) アーム (CA)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
レスト アーム (CA06) MAZDA(マツダ)レスト アーム (CA06)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアーリヤー (CA) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアーリヤー (CA)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアーリヤー (CA) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアーリヤー (CA)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
クッション リヤー シート (CA35) MAZDA(マツダ)クッション リヤー シート (CA35)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
トレー リヤー パッケージ (CA01) MAZDA(マツダ)トレー リヤー パッケージ (CA01)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
10tonショートラム 小柳機工10tonショートラム小柳機工
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
ストローク(mm)65全長(mm)(最長)193、(最短)128質量(kg)2.1受圧面積(cm2)14.52油量(cc)95危険物の類別非危険物
NAS スペアドライブ NSB-75S4D / 7MS2xシリーズ用 長期安定稼働 3年保証 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコムNAS スペアドライブ NSB-75S4D / 7MS2xシリーズ用 長期安定稼働 3年保証 EU RoHS指令準拠(10物質)エレコム
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
本製品はWindows Server IoT 2019 for Storage、Windows Storage Server 2016 デスクトップ型専用スペアドライブです。
インターフェースSATAフォームファクタ3.5インチ動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%R.H.(結露なきこと)付属品スペアドライブ交換ガイド、ドライブ番号シールその他本製品を使用するNAS本体の対応ソフトウェアバージョン【NASみる エージェント:Ver.2.20以上】【NASツール:Ver.7.00以上】 【ファームウェア:Ver.1.0.0.1030以上(4Bayデスクトップモデルのみ)】詳細は製品同梱の「ご使用前のアップデートのご案内」をお読みください。