カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • マスク(3)
  • バイク部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-108」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリーン砥石 ミニター

    グリーン砥石

    ミニター
    4,698税込5,168
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒GC
  • Mini Tripod スタンダード180 ナカバヤシ

    Mini Tripod スタンダード180

    ナカバヤシ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な小型三脚です。ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。脚部伸長3段階、最大地上高180mmまで伸長可能です。
    材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮質量(g)62本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×23×122最大伸長(mm)180(脚部伸長3段階)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EFDデコナ皿スタンド 河淳

    EFDデコナ皿スタンド

    河淳
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    エッジが効いた多角形のスタンドです。
    材質(本体)ステンレス寸法D(mm)224寸法W(mm)224均等耐荷重(kg)10
  • コンビネーションアダプター SWAGE-LINE

    コンビネーションアダプター

    SWAGE-LINE
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    【SWAGE LINE コンビネーションアダプター/バンジョー変換アダプター】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。
    セット内容銅ワッシャ(Φ10/1mm厚)4枚材質ステンレスサイズAN3(3/8-24unf)
  • G  1"  雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコ

    G 1" 雌ねじカップリング(ステンレス製)

    エスコ
    5,830税込6,413
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス、真鍮耐圧(MPa)1.6Gねじ1”
  • 84-108mm 万能型ステンレスクランプ エスコ

    84-108mm 万能型ステンレスクランプ

    エスコ
    4,890税込5,379
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    適合万能工業用エスコ品番EA463CA-108材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)84~108ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • バンカーランプ 東京メタル

    バンカーランプ

    東京メタル
    5,498税込6,048
    1台
    7日以内出荷
    仕様転倒スイッチ付材質ガラス、鉄質量(kg)1高さ(mm)240スイッチ中間スイッチ口金E17コード長さ(m)1.6電球20WE17スペースランプセード寸法(mm)148アーム固定フレンジ寸法(mm)Φ100
  • 漁火 テトロン組紐 芯入 素地 山田実業

    漁火 テトロン組紐 芯入 素地

    山田実業(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻(300m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    沿岸延縄漁で使用する為に開発された組紐です。 中に芯が入っている為、スレの多い漁場にも対応ですます。 縄なりがよく水さばきも良いので幹縄枝縄どちらにご使用頂けます。
    用途釣・漁業適合アマダイ・マダイ・ブリ・クエ・フグ・メバル・カサゴ等種別伸度:0.35素地
  • シンプレオ フェンス 形材 間仕切格子付角柱 T80 YKK AP

    シンプレオ フェンス 形材 間仕切格子付角柱 T80

    YKK AP
    5,998税込6,598
    1本
    7日以内出荷
    用途シンプレオT2型用 対応部材サイズT80
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    2,498税込2,748
    1本
    7日以内出荷
    BNC・P分岐型
    寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(圧着)インピーダンス50Ωケーブル1.5D-2Vコネクタ【分岐先】ICクリップ大(C-125)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABB シャフト Pistol Handle用 ABB

    ABB シャフト Pistol Handle用

    ABB
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABB シャフト OT16 Series用 ABB

    ABB シャフト OT16 Series用

    ABB
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = シャフト併用可能製品 = OT16シリーズRoHS指令(10物質対応)対応併用機器OT16シリーズアクセサリタイプシャフト
  • リカーキャリア24C 河淳

    リカーキャリア24C

    河淳
    6,798税込7,478
    1台
    16日以内出荷
    ブルー車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン材質(荷台)スチール
  • 漁火 テトロン組紐 芯入 カッチ 山田実業

    漁火 テトロン組紐 芯入 カッチ

    山田実業
    15,980税込17,578
    1巻(300m)
    14日以内出荷
    沿岸延縄漁で使用する為に開発された組紐です。 中に芯が入っている為、スレの多い漁場にも対応ですます。 縄なりがよく水さばきも良いので幹縄枝縄どちらにご使用頂けます。
    用途釣・漁業適合アマダイ・マダイ・ブリ・クエ・フグ・メバル・カサゴ等種別伸度:0.35カッチ
  • アイソレータスイッチ ABB ABB

    アイソレータスイッチ ABB

    ABB
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
  • パンフレットケース(A3用) ナイキ

    パンフレットケース(A3用)

    ナイキ
    63,980税込70,378
    1台
    36日以内出荷
    奥行(mm)350グリーン購入法適合
  • パンフレットケース(A4用) ナイキ

    パンフレットケース(A4用)

    ナイキ
    38,980税込42,878
    1台
    36日以内出荷
    奥行(mm)350グリーン購入法適合
  • 直結式小型防毒マスク GM76DS 重松製作所

    直結式小型防毒マスク GM76DS

    重松製作所(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
    吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    149,800税込164,780
    1箱(3本)
    41日以内出荷
    耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
    用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
  • ハンドルロック 日東工業

    ハンドルロック

    日東工業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
    仕様ハンドルロツク
  • ブレーカ補修パーツ 端子ねじ 日東工業

    ブレーカ補修パーツ 端子ねじ

    日東工業(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容1コ入
  • 産業用ボード MOXA

    産業用ボード

    MOXA
    29,980税込32,978
    1個
    63日以内出荷から103日以内出荷
    CA-108 PC/104モジュールは、8 RS-232Cポートの高信頼性、ハイパフォーマンス、マルチポートシリアル通信ソリューションをサポートし、PC/104拡張インターフェース対応のPC /104 CPUボードと共に使用可能です。 また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。 更に、多数のドライバをサポートしているので、広範囲なアプリケーションに使用できます。
    寸法(mm)90×96規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Aポート数8対応OSWindows Vista x86/XP x86/2003 x86, Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4 (x86)/2.6 (x86/x64), QNX 4/6信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDインターフェース(バス)PC/104 バス、(シリアル)RS-232C消費電力(mA)265(5V)相対湿度5~95%RHコネクタ40ピン・ボックス・ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式16C550Cまたは互換×8パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15(すべてのポートでシェア)、(FIFO)64バイト再生紙使用マーク適合
  • コニカルビーカー 1080BKシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    コニカルビーカー 1080BKシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    879税込967
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ペインターマスクプロ 重松製作所

    ペインターマスクプロ

    重松製作所(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷
    防毒マスク、吸収缶、外付けフィルタ、キャップのセット品のため、本品一式で塗装作業が行えます。 国家検定合格品です。
    用途塗装作業用セット内容防毒マスク GM76DS(サイズM)キャップDL外付けフィルタSB(10個入り) 吸収缶 CA-104NⅡ/OV種別防毒マスク質量(g)(吸収缶) 約74タイプ吸収缶1個使用タイプ破過時間250分国家検定合格番号(面体)TN374、(吸収缶)TN20材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶CA-108・CA-104S・104NⅡシリーズ
  • 直結式小型防毒マスク GM185C 重松製作所

    直結式小型防毒マスク GM185C

    重松製作所
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。傷つきにくいアイピース、フード付きの防護服との併用を考慮した形です。
    仕様型式検定合格番号第TN415号、交換用吸収缶:CA-104N2シリーズ、CA-108シリーズ、国家検定合格品種別防毒マスク質量(g)430型式検定合格番号第TN415号材質(面体)シリコーンゴム吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦40排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
  • 2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO

    2山先端金具(Y先)ピン付

    ParkerTAIYO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 電池チェッカー 1008904 ナリカ

    電池チェッカー 1008904

    ナリカ
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    電源不要の電池チェッカー。使いやすい手の平サイズの電池チェッカー。電池チェッカー本体の電源不要なので、使いたいときにいつでも使えます。1.5Vの単1~5形乾電池、006P型積層電池対応。「良い」「弱い」「使えない」の3段階で電池残量を表示。
    型式1008904寸法(mm)110×27×60対応測定可能な電池:単1~5形乾電池、006P型積層電池
  • 外部操作ハンドル 日東工業

    外部操作ハンドル

    日東工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • CASE,HD/LT*A-108    61301393771ZF ホンダ

    CASE,HD/LT*A-108 61301393771ZF

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • CASE,R.BOT*A-108*    51421426900ZA ホンダ

    CASE,R.BOT*A-108* 51421426900ZA

    ホンダ
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
  • CASE,RR.CUS*A-108    52460392700ZF ホンダ

    CASE,RR.CUS*A-108 52460392700ZF

    ホンダ
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【ローランド】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。TB-3。TD-07DMK。TD-07KV。TD-07KVX。TD-11。TD-11K。TD-11KQ-PS。TD-11KV。TD-15。TD-15K。TD-15KL-S。TD-15KV。TD-17。TD-17K-L。TD-17KV。TD-17KVX。TD-1DMK。TD-1K。TD-1KPX。TD-1KPX2。TD-1KV。TD-25。TD-25K。TD-25KV。TD-25KVX。TD-27。TD-27KV。TD-30。TD-30K。TD-30KV。TD-50。TD-50DP。TD-50K。TD-50K2。TD-50KV。TD-50KV2。TD-50KVX。TD-50X。TM-1。TM-2。TM-6 PRO。TR-6S。TR-8。TR-8S。BK-3。Blues Cube Artist | 80W。Blues Cube Artist。Blues Cube Artist212。Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”。Blues Cube Hot。Blues Cube Stage | 60W。Blues Cube Stage。Blues Cube Tour。CD-01A。EURUS GS-1。F107。F-130R。F-140R。F-20。F701。FA-06。FA-07。FA-08。FANTOM 6。FANTOM 7。FANTOM 8。FANTOM-06。FANTOM-07。FANTOM-08。Fantom-G6。Fantom-G7。Fantom-G8。Fantom-X6。Fantom-X7。Fantom-X8。Fantom-XR。FP-10。FP-2。FP-30。FP-30X。FP-4。FP-4F。FP-5。FP-60。FP-60X。FP-7。FP-7F。FP-80。FP-90。FP-90X。FP-E50。FR-1x。FR-1xb。FR-4x。FR-4xb。FR-8x。FR-8xb。A-300PRO。A-49。A-500PRO。A-500S。A-800PRO。A-88。AIRA & DJ。AT-100。AT-300。AT-500。AT-75。AT-800。AT-900。AT-900C。ATELIER Combo AT-350C。AX-Edge。AX-Synth。GAIA SH-01。GI-20。GO:PIANO88。GO-61P。GP-10。GP-3。GP-6。GP607。GP609。GP-9。GP-9M。GR-55。HandSonic HPD-20。HandSonicHPD-20。HP-107。HP-203。HP205。HP-207。HP-302。HP-305。HP-307。HP-503。HP504。HP-505。HP506。HP-507。HP508。HP601。HP603。HP603A。HP605。HP700 Series。HP702。HP704。HPi-50。HPi-50e。HPi-6。HPi-6F。HPi-6s。HPi-7。HPi-7F。HPi-7LE。HPi-7s。HS-5。INTEGRA- 7。INTEGRA-7。JD-XA。JD-Xi。JUNO-Di。JUNO-DS61。JUNO-DS76。JUNO-DS88。JUNO-Gi。JUNO-STAGE。JUNO-X。JUPITER-50。JUPITER-X。JUPITER-Xm。DJ-202。DJ-505。DJ-707M。DJ-808。DP603。DP-90。DP90e。DP-90S。DP90Se。DUO-CAPTURE EX。DUO-CAPTURE mk2。DUO-CAPTURE。Kiyola KF-10。Kiyola。KR-107。KR107R。KR-115。KR-117M。KR117MR。LucinaAX-09。LX-10。LX-10F。LX-15。LX-15e。LX-17。LX-7。LX705。LX706。LX708。MC-101。MC-707。MC-808。MC-909。MX-1。OCTA-CAPTURE UA-1010。OCTA-CAPTURE。OCTAPAD SPD-30 Version 2。PC-50。PC-80。PCR-1。PCR-300。PCR-500。PCR-800。PCR-M1。PCR-M30。PCR-M50。PCR-M80。PIANO88。SBX-1。SD-20。SD-50。SD-80。SH-201。SonicCell。SP-555。SP-606。SPD-SX Special Edition。SPD-SX。SRI-2。STUDIO-CAPTURE UA-1610。STUDIO-CAPTURE。Super UA。SY-1000。SY-300。SYSTEM-1。SYSTEM-1m。SYSTEM-8。QUAD-CAPTURE。RD-2000。RD-300NX。RD-64。RD-700GX。RD-700NX。RD-700SX。RD-800。RD-88。RG-1。RG-1F。RG-3。RG-3F。RG-3M。RG-7。RG-7-R。RK-100。RK-300。RK-500。RP102。RP107。RP401R。RP501R。RP701。Rubix22。Rubix24。Rubix44。UA-1000。UA-101。UA-25。UA-25EX。UA-3FX。UA-4FX。UA-55。VariOS。VB-99。VC-1。VC-2。V-Combo VR-09。V-COMBO VR-09-B。V-Combo VR-700。V-COMBO VR-730。VERSELAB MV-1。VG-99。V-Piano Grand。VS-2000CD。V-Synth GT。V-Synth。VT-3。VT-4。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • BRKT,R.CARR*A-108  81201425830ZF ホンダ

    BRKT,R.CARR*A-108 81201425830ZF

    ホンダ
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • BRKT,L.CARR*A-108  81202425830ZF ホンダ

    BRKT,L.CARR*A-108 81202425830ZF

    ホンダ
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • CARRIER,*A-108*  81200426830ZF ホンダ

    CARRIER,*A-108* 81200426830ZF

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • CASE,L.BOT*A-108*    51521426900ZA ホンダ

    CASE,L.BOT*A-108* 51521426900ZA

    ホンダ
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
  • 1山先端金具(T先) ParkerTAIYO

    1山先端金具(T先)

    ParkerTAIYO
    8,398税込9,238
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • CA2K Series(CA2KB63) SMC

    CA2K Series(CA2KB63)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~)

    CKD
    1,538税込1,692
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~)

    CKD
    1,538税込1,692
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷