カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ca-149」の検索結果

2液混合型接着剤 スーパー 60分型
セメダイン(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(110g)ほか当日出荷から翌々日出荷混合してから60分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 硬化が始まるまで1時間ありますので、広い面積の接着に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
カーボンフリーカットマット
Tomboy(トムボーイ)¥1,798税込¥1,9781枚6日以内出荷自由に切って使えるマットです。カーボン仕様。用途車のマット材質PVC/ポリエステル色ブラックサイズフリー適合サイズ(cm)45×100
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥279,800税込¥307,7801箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 1.5m ホワイト
多摩電子¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル色ホワイトケーブル長(m)約1.5
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 2.0m ホワイト
多摩電子¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル色ホワイトケーブル長(m)約2.0
USB2.0 Type-C/USBケーブル 抗菌
多摩電子¥989~税込¥1,088~1個3日以内出荷高機能繊維配合で断線に強いUSB-AタイプC充電通信ケーブル。 雑菌の増殖を抑制する加工が施されています。 抗菌率99%以上※未加工品との比較。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。 コネクタの根元はロングブッシュ仕様で屈曲耐久性アップ! SIAAISO22196抗菌加工 無機抗菌剤・練込・コネクタケース・ケーブル被覆部 JP0122606A0003V SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)ナイロン繊維(フィラー白)Kevlar繊維(フィラー黄)色ホワイト規格USB2.0許容電流(A)3コネクタ形状Type-C通信速度480Mbps適合用途充電用
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 50cm ホワイト
多摩電子¥999税込¥1,0991個4日以内出荷ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル色ホワイトケーブル長(m)0.5
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 1.0m ホワイト
多摩電子¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル色ホワイトケーブル長(m)約1.0
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 50cm ブラック
多摩電子¥999税込¥1,0991個5日以内出荷ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル色ブラックケーブル長(m)0.5
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 1.0m ブラック
多摩電子¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル色ブラックケーブル長(m)約1.0