カテゴリ
- 農業機械(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「ca-156」の検索結果

瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ)
セメダイン(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1本(3g)ほか当日出荷速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
プルソレノイド CA1567
タカハ機工¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)14全長(mm)66.7(フレーム)質量(g)610タイププル吸着力(N)連続通電:8.6/通電率6%:45.5最大ストローク(mm)16プランジャー径(Φmm)15寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×66.7
コンボ キャット 15歳以上
日本ペットフード¥959税込¥1,0551袋(120g×5袋)7日以内出荷15歳以上の腎臓の健康維持を考えカルシウム、リンを調整。食物繊維で毛玉スッキリの3種アソート。食欲が衰える愛猫の食事を考え旨みをプラス。体に欠かせないコエンザイムQ10、ビタミンEを強化。(コンボキャット毛玉対応アソート比約2倍)。4種のおいしさ粒とコンボ素材の贅沢グルメブレンド。かつお味細切りかつおチップ&かつお節添え×2袋。かつお味やわらか焼きタラチップ&天然ちりめん添え×2袋。まぐろ味減塩かつお節&まぐろ節添え×1袋。(コンボキャットかつお節アソート比約25%カット)。食べやすさと消化性を考えた小さめうす型粒。下部尿路の健康維持に配慮した、低マグネシウム設計。(マグネシウム含有量0.12%:標準値)。おなかの健康維持に配慮して腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。小分けのカリッとキープパックでつくりたてのおいしさ!120g×5パック入り。総合栄養食。用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/g):350/100成分保証成分:たんぱく質27.5%以上、脂質8.5%以上、粗繊維4.5%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.7%以上、リン0.6%以上、ナトリウム0.5%(標準値)、マグネシウム0.12%(標準値)種類フレーバー:毛玉対応アソート 15歳以上内容量(g)600対象動物成猫用 15歳以上
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥279,800税込¥307,7801箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
Vベルト A25レツド
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格A25レツド図解NoMS413CA-M フレーム部品_No.39、MS410ESR-S 動力噴霧機1部品_No.65、MS413ESTR-100-1 フレーム部品_No.24、MK41EC-2 フレーム部品_No.21、MS410RCL-2M エンジン取付部品_No.8、MS410ENL-K エンジン取付部品_No.12、GS204EB フレーム部品 Vベルト A25レツド_No.22、MS410ENR-S 動力噴霧機1部品_No.65、MKW530E-2M-1 エンジンツキ 本体部品_No.33、MS410EA-2K フレーム部品_No.36、MK41EA フレーム部品_No.34、MS154EA-2M-A フレーム部品_No.21、MS410EA-2M フレーム部品_No.46、MS410RCL-2M ブレーキ部品_No.30、MS155EA フレーム部品_No.21、MS410EA-H フレーム部品_No.32、MS154EMK フレーム部品_No.23、GS204E-H フレーム部品 Vベルト A25レツド_No.22、MS415ESTR-100-1 フレーム部品_No.24、SD41EA フレーム部品_No.34、MS410RCL-K エンジン部品_No.13、MKW530E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.33、MS156EA フレーム部品_No.21、MS413CA-K フレーム部品_No.39、MS410RCL-M エンジン部品_No.13、MS410RCL-2K ブレーキ部品_No.30、MS410EA-M フレーム部品_No.34、MS410EA-K フレーム部品_No.34、MS410RCL-2K エンジン取付部品_No.8、MS410EC-2M フレーム部品_No.21
バンド
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷規格DSR-300ST図解NoMS653DR6T2-K フゾクヒン部品_No.3、MS330CA-2M ハリマーク、付属品部品_No.16、MSV415R2S(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.2、MS156 フゾクヒン部品_No.6、MS615R8CGF-RV(11.5) フゾクヒン部品_No.2、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.9、MS310EC-2M 付属品部品_No.20、MK413 付属品,希望付属品部品_No.18、MSA613R3-M-A フゾクヒン部品_No.2、MS313CA2-K-A ハリマーク、フゾクヒン部品_No.15、MS160EMK 付属品部品_No.10、MS313MC-A-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.2、MS415R4CFS-1(10) フゾクヒン部品_No.2、MS335EW-M-1 付属品部品_No.20、MSA613R2TS-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.23、SD31ED-3 付属品部品_No.13、GKSL3301-K フゾクヒン、オプション部品_No.1など
ベアリング 6304
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷規格#6304部品名称ベアリング 6304図解NoBSA-400 トランスミッション分解-3部品_No.9、MSA410-M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.13、SSA-G650 フロントアクスル-2部品_No.38、MS156MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、MS415 クランクケース,キュウスイベン部品_No.14、MS330CA-2M クランクケース、吸水弁部品_No.14、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.13、MSA413R2T-K-1 クランクケース、吸水弁部品_No.17、SSA-E541DX トランスアクスル分解-1部品_No.27、MS415R4CFS-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MSA413-K クランクケース、吸水弁部品_No.17、MS330EA-K-A クランクケース 吸水弁部品_No.13、MK313EA クランクケース,吸水弁部品_No.19、SSA-S1002(4)-1 メインミッション分解(1)部品_No.65など
ダストシール
BIGM(丸山製作所)¥139税込¥1531個8日以内出荷図解NoMS513EA-M コントロールパネル ファンカバー リコイルスタータ カバー部品_No.19、GKSL3302 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.17、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からコントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.19、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.19、MSA415R4C-1(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.17、HNJ-1250SB エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.57、MS156EA コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.11、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.61、MS413CA-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ、カバー部品_No.19、MS415EW-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.17など