カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(224)
  • 切削工具(75)
  • 農業機械(50)
  • 制御機器(45)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 自動車純正部品(24)
  • バイク純正部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • バイク部品(10)
  • 建築金物(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • メカニカル部品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 機構部品(6)
  • 作業服(6)
  • 作業工具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 家電(5)
  • 清掃用品(4)
  • 測定用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • カー用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-16」の検索結果

625件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こて先 CA-16 HAKKO(白光)

    こて先 CA-16

    HAKKO(白光)
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット(5個)
    当日出荷
    MATCHLESS用交換コテサキです。
    用途交換こてさき適合557P寸法(mm)Φ16質量(kg)0.2
  • ハーネス インストルメント (CA16) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (CA16)

    MAZDA(マツダ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • コード ショート (CA16) MAZDA(マツダ)

    コード ショート (CA16)

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    3日以内出荷
  • フィニシャーリヤー (CA16) MAZDA(マツダ)

    フィニシャーリヤー (CA16)

    MAZDA(マツダ)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    3日以内出荷
  • サイド金具CA16型 アカギ

    サイド金具CA16型

    アカギ
    ¥76税込¥84
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式サイド金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
    用途A10766角バー用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • (CA016)トリム(R)ドアー MAZDA(マツダ)

    (CA016)トリム(R)ドアー

    MAZDA(マツダ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
  • メディカルソフトスツール 510CA-16RL-Zシリーズ ハイタイプ・背付き・リング付 東洋事務器工業

    メディカルソフトスツール 510CA-16RL-Zシリーズ ハイタイプ・背付き・リング付

    東洋事務器工業
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    17日以内出荷
    厚みのある耐久性に優れたクッションですので、長時間使用しても疲れにくいです。
    材質座面/ウレタン・ビニールレザー、脚部/スチール(粉体塗装)、PP(ポリプロピレン)カバー、背部/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)510×670~830質量(kg)8.8タイプハイタイプ・背付き・リング付キャスターΦ50mmナイロン双輪キャスター座面高さ(mm)465~625座面径(Φmm)375
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    ¥2,350税込¥2,585
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • ボアプラグ RCA型 NOK

    ボアプラグ RCA型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA
  • カラーライト color RITE

    カラーライト

    color RITE
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    翌々日出荷
    クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
    用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部)使用の目安20m/本完全硬化時間24時間耐久性(年)約20半硬化乾燥時間(分)30~60
  • ゴム系溶剤形接着剤 速乾Gクリア(透明) セメダイン

    ゴム系溶剤形接着剤 速乾Gクリア(透明)

    セメダイン(7件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本(20mL)
    当日出荷
    合成ゴム系溶剤形接着剤です。 ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できます。 初期接着力が強く、接着作業が簡単です。 透明タイプで、接着後も皮膜に柔軟性があるので、ゴム・皮革・布などの接着に適しています。
    用途レザークラフト、手芸、日曜大工、家具や住まいの補修、バッグや靴の補修、スポーツ用品の補修、玩具の補修。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 鋼管用 くい込み継手 CA キャップ フジトク

    鋼管用 くい込み継手 CA キャップ

    フジトク
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • キャリア ハンドル イマオコーポレーション

    キャリア ハンドル

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    許容荷重(N)400色(カバー)ブラック色(グリップ)ブラック
  • バルキーソックス 先丸 2P ディックコーポレーション (DIC)

    バルキーソックス 先丸 2P

    ディックコーポレーション (DIC)
    ¥1,590税込¥1,749
    1組(2足)
    当日出荷
    太い糸で足全体を包む。ウールの混率アップ!安全靴にも最適
    用途通勤・通学時、工場内外作業時、運搬作業時、レジャー、アウトドア、日常生活等RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)26
  • TIG溶接器用部品 ダイオード パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 ダイオード

    パナソニックコネクト
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • ツールケース タフレックス TRUSCO

    ツールケース タフレックス

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    「フレックスファブリック」と呼ばれる三層構造の新素材を採用しています。天然皮革の1/3の軽さ、また、突き刺しや引き裂きにも強いです。
    用途電工関係、内装工事などに。仕様はっ水加工材質ポリエステルベルト通し幅(mm)75
  • ネジ径変換アダプタ CA シリーズ イマダ

    ネジ径変換アダプタ CA シリーズ

    イマダ
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にする変換アダプタです。
    用途CAシリーズは最大荷重20kNまで対応のネジ径変換アダプタです。フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にします。
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 キャップ(ミリサイズ・チューブ端用) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 キャップ(ミリサイズ・チューブ端用)

    ハイロック
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状キャップ
  • USB-C to Dual USB-C with Video or Power Delivery j5 create

    USB-C to Dual USB-C with Video or Power Delivery

    j5 create
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ノートPC、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら、USB-Cポートでディスプレイやスマートグラスを拡張 できるPower Delivery対応のマルチアダプターです。【DisplayPort Alt mode出力】本製品のUSB-CポートからDisplayPort Alt mode出力することが可能です。拡張したディスプレイやスマートグラスで、最大表示解像度は4K240Hzをサポートしています。同一ポートは480Mbpsデータ転送をサポートしていますので、キーボードマウスやイヤホンに接続可能です。【100W PD対応】Power delivery対応で最大100WでノートPC、タブレット、スマートフォンを迅速に充電し、バッテリー低下により作業を中断せずに続けられます。【コンパクトサイズ】小型・軽量のデザイン、パソコンバッグのポケットにも入るサイズで手軽に持ち運べます。【コスパ抜群】本製品はUSB-C端末がDisplayPort alt modeに対応していれば使用可能です。USB4やThunderboltのドッキングステーションと比べて、コンパクトかつ手ごろな価格で提供できるコスパ抜群の商品です。【保証】安心の2年
    セット内容製品本体、クイックインストール、保証書材質プラスチック質量(g)約23.2対応OSOSを問わずに、DisplayPort alt modeに対応しているUSB-Cポートを備えたデバイスを使用可能です。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42 × 10 × 42最大解像度3840×2160 @ 240Hz、2560×1440 @ 240Hz、1920×1080 @ 240Hz保証期間2年ケーブル長(cm)10ポート拡張:USB-C 480Mbps or 4K DisplayPort Alt Mode出力x1、USB-C Power Delivery 100Wx1給電方式バスパワー/セルフパワーデバイスホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
  • USB延長ケーブル 変換名人

    USB延長ケーブル

    変換名人
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    B-BタイプのUSB延長ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 手持ちのケーブルの長さがちょっと足りない時に便利です。
    色ブラック質量(g)19コネクタ形状USB B(オス) - USB B(メス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • シリンダー錠 プッシュロックミニ TRUSCO

    シリンダー錠 プッシュロックミニ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    センターピン部をプッシュすることで施錠する錠です。小さく限られたスペースに取り付けることができます。ポストや配電盤などに最適です。開錠時、鍵が抜けます。
    用途ポストや配電盤仕様Φ15トラスコ品番855-5879セット内容キー2本材質シリンダー本体:亜鉛合金、固定ナット:鉄、キー:鉄質量(g)23取付板厚(mm)1~6キー番号210・230・250・270・2902018年トラスコ掲載ページ2 0873
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリングチャックアクセサリ NTツール

    ミーリングチャックアクセサリ

    NTツール
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ショートクランクアンカーボルト BXカネシン

    ショートクランクアンカーボルト

    BXカネシン
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    M16タイプで埋め込み深さは280mmで試験を行っています。先端部を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工することができます。本製品下部を中間筋に設置できる配筋であれば、垂直に収めやすくなります。
    用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第05A2194号
  • エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMC

    エアチャック(支点開閉形) (MHC~)

    SMC
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
  • タフジョイチューブ(常温収縮形接続処理材) ネグロス電工

    タフジョイチューブ(常温収縮形接続処理材)

    ネグロス電工
    ¥1,698税込¥1,868
    1組
    当日出荷から17日以内出荷
    両端部にあるコア紐を引き抜くだけでケーブル接続部に簡単に装着できます。 作業時間の大幅な短縮と作業コストの低減が図れます。 シリコーンゴムを使用していますので、燃焼時にはハロゲン化合物の発生がありません。 エコマテリアルケーブルへの使用が可能です。 JISC0920IPX3相当(防雨形)の防水性があります。
    材質シリコーンゴム色黒特性防水性
  • MCサラバネ 大阪魂

    MCサラバネ

    大阪魂
    ¥5,460税込¥6,006
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    回転用途に最適なラインナップ MCサラバネシリーズ <特徴> 回転用途に適した寸法制度と同心度を確保し、優れた性能を発揮。 また、材質は耐久性の高いSUP10を使用し、その繰り返し寿命回数は200万回以上※を確保することが可能です。
  • DCA キャップ イハラサイエンス

    DCA キャップ

    イハラサイエンス
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状キャップシリーズインチチューブシリーズ
  • QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作) イマオコーポレーション

    QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作)

    イマオコーポレーション
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
  • VCRアダプター ミラプロ

    VCRアダプター

    ミラプロ
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。
    材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ ハイロック

    キャップ

    ハイロック
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷
    使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
    形状キャップ
  • エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    グリーン
    ブラウン
    ブラック
    ブルー
    レッド

    エプロン 飲食店 カフェ 作業用

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    4日以内出荷
    動きやすく使いやすい胸当てエプロンです。静電気を抑える素材で、ほこりが付きにくく清潔感をキープできます。ブラック・ネイビー・レッド・ブラウン・グリーンの5色展開。カフェ・レストラン・イベントなど、様々なシーンにおすすめです。
    用途厨房・接客向けユニフォーム仕様両端に首紐調整用ループ付きサイズF混率(%)ポリエステル99・ナイロン1機能制電身幅(cm)66.5生地ツイルひも長(cm)132前中心丈(cm)85ひも幅(cm)3.5性別男女兼用
  • 分岐コードブレードヒューズ JTC

    分岐コードブレードヒューズ

    JTC
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ヒューズボックスから簡単に電源が取れます。ETC・ナビ・テレビの電源の取出しに便利!!
  • 腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    グリーン
    ブラウン
    ブラック
    ブルー
    レッド

    腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    4日以内出荷
    動きやすく使いやすいソムリエエプロンです。静電気を抑える素材で、ほこりが付きにくく清潔感をキープできます。ブラック・ネイビー・レッド・ブラウン・グリーンの5色展開。カフェ・レストラン・イベントなど、様々なシーンにおすすめです。
    用途厨房・接客向けユニフォームサイズF混率(%)ポリエステル99・ナイロン1機能制電身幅(cm)103生地ツイルひも長(cm)270前中心丈(cm)88ひも幅(cm)4性別男女兼用
  • Y型ナックル SMC

    Y型ナックル

    SMC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付) オイレス工業

    オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付)

    オイレス工業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • 軽量組み合わせ式3枚組風呂フタ TOTO

    軽量組み合わせ式3枚組風呂フタ

    TOTO
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    欠品中
    質量(kg)7.9色ホワイト寸法(cm)159×119商品タイプ組み合わせ式
  • イメージアップソフトカルプ グリーンクロス

    イメージアップソフトカルプ

    グリーンクロス
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    触っても怪我をしない柔らかい素材でできております。 仮囲いのイメージアップやイベントの飾り付けなどに最適です。 コーヨーソフトボードは独立気泡構造を持ち無機物とポリオレフィン系樹脂からなる、化学架橋された発泡体です。
    用途仮囲いなど工事現場のイメージアップに。イベントや催しの飾り付けに。材質コーヨーソフトボード10mm厚質量(g)140取付方式両面テープ
  • クランプ駒 三菱マテリアル

    クランプ駒

    三菱マテリアル
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    部品。
  • コルトアンカーボルト BXカネシン

    コルトアンカーボルト

    BXカネシン(2件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm) 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
    用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)短期許容引張耐力(kN)37.0建材試験センター第10A0807号