カテゴリ
- 制御機器(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 医療(2)
- 作業工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ca-213」の検索結果

軟質塩ビ専用接着剤 ビニール用
セメダイン(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1本(20mL)ほか当日出荷透明で柔軟性があり、きれいに仕上がります。 速乾タイプですから手早い補修ができます。用途ビニールフイルムやビニールシート同士及びこれらと紙・木・布などの接着 ビーチボールやビニールプールのパッチ補修色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
小型封入スイッチ VE
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から72日以内出荷小形、軽量の封入スイッチ。形V小形基本スイッチをダイカスト・ケースに封入し、すぐれた防塵性、機械的強度。カム・アーム形、カム・ローラアーム形の場合、アームの位置を360°任意の位置にセット可能。
ポータブル身長計水平器付
seca (セカ)¥24,255税込¥26,6811個当日出荷身長測定をより正確に行うための水平器をヘッドプレートに搭載した組立式簡易身長計測定範囲(cm)20~205最小目盛(mm)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)337×2165×590質量(kg)2.4アズワン品番62-6185-09
ケアバリエックス 厚手 ロングストッキング HCAシリーズ
秋山製作所¥4,798税込¥5,2781足4日以内出荷から7日以内出荷●脚部の血流促進を目的とした段階圧力設計の医療用弾性ストッキングです。●丈夫で破れにくく伝線しにくい生地を使用しています。●ロングストッキングのズレ落ち防止のために、口ゴム部分に滑り止めが付いています。●つま先からの伝線を防止するため、目立ちにくくしっかりと補強しています。●透けにくい厚手タイプ。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00209000013圧迫圧(hPa)36(27mmHg)医薬品医療機器等法一般医療機器
直動形2ポートソレノイドバルブ VX213
SMC(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から22日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
インパクトソケット用ピン
エスコ¥410税込¥4511袋(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
カッティングシートA4版 透明タイプ
中川ケミカル¥459税込¥5051枚3日以内出荷A4サイズの装飾用シートです。 透明の装飾用シートです。 ガラスや透明アクリルに貼って、視界をさえぎることなく綺麗に色を透過します。用途屋内または短期屋外用に質量(g)19
丸型コネクタ 19極 M23 パネルマウント
フエニックス・コンタクト¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷前面壁用の Phoenix Contact デバイスコネクタは、標準インターロックと SPEEDCON インターロックに使用します。はんだ接続及びピンタイプのコンタクトが付属しています。ポリアミド 6.6 絶縁材 周囲動作温度: -40 → 125 ℃仕様●極数:19●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:はんだ●シリーズ:CA●コード番号:213-0182アズワン品番65-7524-43
丸型コネクタ 17極 M23 フリーハンギング
フエニックス・コンタクト¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷Phoenix Contact ボックスケーブルコネクタ(ストレート接続)には、シールドコンタクトとソケットタイプコンタクトが付属しています。はんだ接続 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ PBT 絶縁体材質仕様●極数:17●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:CA●コード番号:213-0179アズワン品番65-7523-36