カテゴリ

  • 医療(12)
  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 切削工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ca-226」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 一般形omron(オムロン)(34件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から107日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形omron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から121日以内出荷
木工用接着剤 木工用(袋入り) セメダイン木工用接着剤 木工用(袋入り)セメダイン(3件のレビュー)
199税込219
1本(50mL)
当日出荷
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン危険物の類別非危険物特性水性
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~)CKD
2,225税込2,448
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品omron(オムロン)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
(226A0)センサー アッシー、O2 ニッサン(226A0)センサー アッシー、O2ニッサン
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-
一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)一般リミット(新) WL-Nomron(オムロン)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から121日以内出荷
CARTFLOW PTFEオールフッ素樹脂カートリッジフィルター 226Flat CFPPTシリーズ GVSCARTFLOW PTFEオールフッ素樹脂カートリッジフィルター 226Flat CFPPTシリーズGVS
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷から48日以内出荷
絶対孔径の疎水性PTFEメンブレンプリーツフィルターカートリッジです。 耐薬品性と耐腐食性を備え、低溶出で高いろ過性能、長寿命を実現しています。 メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。 長さは5-40インチ、孔径は0.01から10μmを用意しています。 医薬品、ファインケミカル、マイクロエレクトロニクス流体 全品出荷前完全性試験済み
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~)CKD
2,225税込2,448
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~)CKD
2,225税込2,448
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
USB変換ケーブル 変換名人USB変換ケーブル変換名人
729税込802
1個
当日出荷
USBAをmicroB上L型に変換するケーブルです。 ケーブル長100cmで取り回しが良いです。 アルミシールドでケーブルをしっかりガードします。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブラック質量(g)26コネクタ形状USB A(オス) - USB micro B(上L型 オス)加工アルミシールドケーブル長(cm)約100変換タイプオス - オス
Nカート与薬ワイド 1列12段 MCR384HT ホワイト  散薬トレー 25-2268-07 河淳Nカート与薬ワイド 1列12段 MCR384HT ホワイト 散薬トレー 25-2268-07河淳
239,800税込263,780
1台
15日以内出荷
シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。スライダーローテーションはNカート与薬ワイドのみの機能です。ミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
ホワイト
Nカート与薬ワイド 1列10段 MCR383HT ホワイト  散薬トレー 25-2268-06 河淳Nカート与薬ワイド 1列10段 MCR383HT ホワイト 散薬トレー 25-2268-06河淳
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。スライダーローテーションはNカート与薬ワイドのみの機能です。ミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
ホワイト
アズビル チョウセツケイ azbil(旧:山武)アズビル チョウセツケイazbil(旧:山武)
199,800税込219,780
1個
11日以内出荷から101日以内出荷
Nカート与薬ワイド 3列10段 MCR387HT ホワイト  散薬トレー 25-2268-10 河淳Nカート与薬ワイド 3列10段 MCR387HT ホワイト 散薬トレー 25-2268-10河淳
329,800税込362,780
1台
16日以内出荷
シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。スライダーローテーションはNカート与薬ワイドのみの機能です。ミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
ホワイト
Nカート与薬ロング 2列12段 MCR378HT ホワイト  散薬トレー 25-2268-01 河淳Nカート与薬ロング 2列12段 MCR378HT ホワイト 散薬トレー 25-2268-01河淳
299,800税込329,780
1台
16日以内出荷
シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。スライダーローテーションはNカート与薬ワイドのみの機能です。ミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
ホワイト
Nカート与薬ロング 4列10段 MCR381HT ホワイト  散薬トレー 25-2268-04 河淳Nカート与薬ロング 4列10段 MCR381HT ホワイト 散薬トレー 25-2268-04河淳
359,800税込395,780
1台
16日以内出荷
シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。スライダーローテーションはNカート与薬ワイドのみの機能です。ミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
ホワイト
Nカート与薬ワイド 2列12段 MCR386HT ホワイト  散薬トレー 25-2268-09 河淳Nカート与薬ワイド 2列12段 MCR386HT ホワイト 散薬トレー 25-2268-09河淳
299,800税込329,780
1台
16日以内出荷
シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。スライダーローテーションはNカート与薬ワイドのみの機能です。ミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
ホワイト
Nカート与薬ワイド 3列12段 MCR388HT ホワイト  散薬トレー 25-2268-11 河淳Nカート与薬ワイド 3列12段 MCR388HT ホワイト 散薬トレー 25-2268-11河淳
329,800税込362,780
1台
16日以内出荷
シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。スライダーローテーションはNカート与薬ワイドのみの機能です。ミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
ホワイト
Nカート与薬ロング 3列10段 MCR379HT ホワイト  散薬トレー 25-2268-02 河淳Nカート与薬ロング 3列10段 MCR379HT ホワイト 散薬トレー 25-2268-02河淳
329,800税込362,780
1台
16日以内出荷
シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。スライダーローテーションはNカート与薬ワイドのみの機能です。ミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
ホワイト
Nカート与薬ロング 2列10段 MCR377HT ホワイト  散薬トレー 25-2268-00 河淳Nカート与薬ロング 2列10段 MCR377HT ホワイト 散薬トレー 25-2268-00河淳
299,800税込329,780
1台
16日以内出荷
シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。スライダーローテーションはNカート与薬ワイドのみの機能です。ミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
ホワイト
Nカート与薬ワイド 2列10段 MCR385HT ホワイト  散薬トレー 25-2268-08 河淳Nカート与薬ワイド 2列10段 MCR385HT ホワイト 散薬トレー 25-2268-08河淳
299,800税込329,780
1台
16日以内出荷
シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。スライダーローテーションはNカート与薬ワイドのみの機能です。ミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
ホワイト
Nカート与薬ロング 3列12段 MCR380HT ホワイト  散薬トレー 25-2268-03 河淳Nカート与薬ロング 3列12段 MCR380HT ホワイト 散薬トレー 25-2268-03河淳
329,800税込362,780
1台
16日以内出荷
シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。スライダーローテーションはNカート与薬ワイドのみの機能です。ミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
ホワイト
Nカート与薬ロング 4列12段 MCR382HT ホワイト  散薬トレー 25-2268-05 河淳Nカート与薬ロング 4列12段 MCR382HT ホワイト 散薬トレー 25-2268-05河淳
369,800税込406,780
1台
16日以内出荷
シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。スライダーローテーションはNカート与薬ワイドのみの機能です。ミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
ホワイト
2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WLシリーズomron(オムロン)
6,298税込6,928
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
サイドカッタアーバ (ミリ) 日研工作所サイドカッタアーバ (ミリ)日研工作所
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
2LOCKサイドカッタアーバ(ミリ) 日研工作所2LOCKサイドカッタアーバ(ミリ)日研工作所
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷