GATOR Case5日以内出荷
汎用性の高いサイズで機材を保護。Gator Cases GU-EVA-2816-4は、中型~大型のDJコントローラーや、キーボード、ドラムマシン、エフェクター、ケーブルなど、幅広い機材の持ち運びに適した軽量EVAフォーム成形ケースです。強化されたEVA外装シェルが外部からの衝撃や圧力に強く、内装の波型フォームパッドが機材を優しく包み込んで保護します。Pioneer DDJ-RX/SX/SX2、Native Instruments Traktor S8、Numark Mixdeck Quadなど、多くの機種に対応する設計です。補強されたナイロンハンドルと、パッド入りの取り外し可能なショルダーストラップで、快適かつ安全に機材を運搬できます。・28インチ×16インチクラスのDJコントローラーや多様な機材に対応。・軽量かつ頑丈なEVAフォーム成形外装。・機材を保護する波型フォームパッド内装。・主要なDJコントローラーにフィットする設計。・補強されたナイロンキャリーハンドル。・調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップ。・ラバー加工のGatorロゴとモデル名バッジ。・製品名:EVA Utility Series (Large Lightweight Molded EVA Cases for DJ Controllers and Related Equipment)。・型番:GU-EVA-2816-4。・メーカー:Gator Cases。・用途:DJコントローラー、キーボード、ドラムマシン、エフェクター、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:EVAフォーム (外装シェル)、ナイロン (ハンドル、ストラップ)、フォーム (内装)。・内寸:716 x 414 x 102 mm (28.2 x 16.3 x 4.0 インチ)。・外寸:737 x 432 x 146 mm (29.0 x 17.0 x 5.75 インチ)。・重量:2.0 kg (4.4 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408539928