カテゴリ
- 農業機械(215)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
- バイク純正部品(11)
- 自動車純正部品(5)
- 事務用品(3)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(215)
- SMC(84)
- ホンダ(11)
- CKD(6)
- スバル(4)
- マルアイ(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- BXカネシン(2)
- セルスター(2)
- シャープ(1)
- セメダイン(1)
- 横河計測(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 三協リール(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 矢崎化工(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- アルファ[販促](1)
- 一ノ坪(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ca-330」の検索結果

浴室・外壁タイル用 タイルエース
セメダイン(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1本(50mL)ほか当日出荷から翌々日出荷水や熱に強く、内外装のタイル接着に使用できます。 外装、浴室などで使用できます。 常温・1液硬化型弾性接着剤なので、簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 垂れにくいズレ止めタイプです。用途コンクリート・モルタル・タイル・乾式ボード・合板面への内装・外装タイルの張り付けに。色白色主なワークパーツ主成分変成シリコーン樹脂被着材の素材陶器タイル、磁器タイル、ブリックタイル、モザイクタイル
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
測温抵抗体キャリブレータ
横河計測¥94,980税込¥104,4781台5日以内出荷測温抵抗体シミュレートに特化したキャリブレータです。 14種類の測温抵抗体規格に対応 サブディスプレイに発生抵抗値(Ω)を表示 2・3・4線式に対応。RTDシミュレートを高精度に実現 RTD出力を測温抵抗体温度計として計測が可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ用途測温抵抗体測定器チェック 測温抵抗体温度測定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42応答時間5ms電池寿命(時間)50確度(℃)0.3ディスプレイセグメントLCD抵抗体【発生部】PT1000/Cu10/ExtraRTD(14type)、【測定部】PT1000/Cu10/ExtraRTD(14種類)
タフボックスDVD きなり4P
マルアイ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷段ボール製収納ボックス。底面2重構造、側面3重構造で耐荷重100kgまで、最大6段まで積み重ねることができます。 取っ手部分は2重構造、手掛け穴を抜くと3重構造でさらに強く持ちやすいです。 穴が貫通していない時はゴミが入りません。身とフタ一体式。 折り畳み式一体構造で使わない時は畳んで収納できます。仕様DVD約26枚、CD約26枚、A5コミック約24冊、ゲームソフト約25枚分収納可能材質ダンボール(古紙80%以上)色きなり入数(枚)4内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×210×150外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×225×160
村田製作所, 3軸 センサ, SPI, 12-Pin DFL/SMD 加速度計
MURATA(村田製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様センサータイプ:加速度計 、 軸数:3 、 テクノロジー:静電容量型3D MEMS 、 実装タイプ:表面実装 、 インターフェースタイプ:SPI 、 最大周波数応答:88Hz 、 最小周波数応答:10Hz 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 パッケージタイプ:DFL / SMD 、 感度:1350 LSB/g, 2700 LSB/g, 5400 LSB/g 、 ピン数:12 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 加速度計IC、村田製作所. 村田製作所の低G加速度センサには、安全に重要な車載及び産業用途の両方向けの高性能デジタル加速度計及びアナログ加速度計が含まれます。 3D MEMS技術に基づき、水平及び垂直の計測を目的としています。 検出素子及び測定ASICは、デュアルインライン又はデュアルインフラットラインのプラスチック製パッケージに組み立てられており、表面実装とリフローはんだ付け用のピンを備えています。 ゼロ点温度依存は、1 mg/℃未満です。 高湿度環境や温度サイクル中に高い信頼性を持つシリコンゲルで環境から保護されています。 オーバーダンプの周波数応答を持つ検出素子デザインで、厳しい振動のある環境でも優れた性能を発揮します。 測定方向は、取付け面に対して平行又は垂直です。 ASICには、ユニット交換用の較正係数を備えたオンチップEEPROMメモリが含まれます。 村田製作所の加速度計は障害検出を備えます。この障害検出機能には、デジタル作動のセルフテスト、較正メモリパリティ又はチェックサムチェック、そして継続接続障害検出が含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
タフボックスコミック きなり4P
マルアイ¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷段ボール製収納ボックス。底面2重構造、側面3重構造なので耐荷重100kgまで、最大6段まで積み重ねることができます。 取っ手部分は2重構造、手掛け穴を抜くと3重構造でさらに強く持ちやすくなります。 穴が貫通していないときはゴミが入りません。身とフタ一体式で使いやすいです。 折りたたみ式一体構造のため、使わないときは小さく畳んで収納できます。仕様コミック約24冊分収納可能材質ダンボール(古紙80%以上)色きなり入数(枚)4内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×185×135外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×200×145
クリフォームプラコン PCAタイプ
矢崎化工¥12,980税込¥14,2781セット(2本)4日以内出荷から7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。用途先入れ先出しシューターの製作用。外径(mm)30(ホイール)
タフボックスCD きなり4P
マルアイ¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷段ボール製収納ボックス。底面2重構造、側面3重構造なので耐荷重100kgまで、最大6段まで積み重ねることができます。 取っ手部分は2重構造、手掛け穴を抜くと3重構造でさらに強く持ちやすくなります。 穴が貫通していないときはゴミが入りません。身とフタ一体式で使いやすいです。 折りたたみ式一体構造のため、使わないときは小さく畳んで収納できます。仕様CD約38枚分収納可能材質ダンボール(古紙80%以上)色きなり入数(枚)4内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×130×150外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×145×160
テレビ画面クリーナー AQUOS(アクオス)モスアイパネル専用クリーニングキット
シャープ¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷シャープ モスアイパネル専用クリーニングキットです。お手入れガイド付きだから安心・かんたんセット内容クリーニング液(60ml)/仕上用液(150ml)/専用クリーニングクロス×3枚
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥66,980税込¥73,6781箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
コルトアンカーボルト
BXカネシン(2件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷から6日以内出荷M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm) 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)短期許容引張耐力(kN)37.0建材試験センター第10A0807号
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から32日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
カメラ接続コード
セルスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷カメラ接続コード 9.0m(L-ST)(セルスター製ドライブレコーダー専用) セルスター製のセパレート型(ミラー型含む)ドライブレコーダーの本体とカメラ部とを接続するコードです。 コードが長いので、カメラ部とドライブレコーダー本体の距離を開けて設置する場合に便利です。 <対応ドライブレコーダー> CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-790FHG/CS-91FH/CS-41FH/ CS-32FH/CS-361FHT CD-30/CS-72FH/CS-52FRW/CS-93FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D(コラボモデル) <対応デジタルインナーミラー> DM-10/CS-1000SM <対応オプション> GDO-28/GDO-38
両面テープ
セルスター¥339税込¥3731個当日出荷マウントベース用両面テープ[ガラス用スリット入](セルスター製ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー別体カメラ、レーザー受信機専用) <対応ドライブレコーダー(別体カメラ)> CS-91FH/CS-41FH/CS-32FH/CS-92WQH/CD-20/CS-361FHT/CD-30/CS-52FRW/CS-93FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D <対応ドライブレコーダーオプション(別体カメラ)> GDO-38/GDO-28 <対応デジタルインナーミラー(別体カメラ)> CS-1000SM/DM-10 <対応レーザー受信機> AL-02R
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z
SMC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B40-330JZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)330クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
フランジ接続型チェックバルブ
ボッシュ・レックスロス¥40,980~税込¥45,078~1個翌日出荷仕様フィルトレーション(μm):25種類作動油:鉱物性作動油定格圧力(MPa)30温度範囲(℃)-25~+90接続方法フランジコネクションクラッキング圧力(MPa)0.05粘度(cSt)10~1000
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50-330KZ
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)330クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F50-Z
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2F63
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2DH~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具二山クレビス形磁石内蔵有無無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F100-Z
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から16日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G100-Z
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WB50)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2T80
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド