カテゴリ
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ca-705」の検索結果

50Ω同軸テストリード(圧着式)
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,718特価1本当日出荷から13日以内出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途計測器・無線機等の接続・伝送用ケーブルRG-58A/U 50Ω
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥91,980税込¥101,1781箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
マグネット付プラスチックレベル
イチネンTASCO¥1,530税込¥1,6831個4日以内出荷45°付で法勾配の測定に大変便利です。ABS樹脂・磁石・蓄光付き。寸法(mm)14×40×200質量(g)57精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291セット(10個)8日以内出荷部品名称ボルト図解NoMS513EA-K クランクケース バルブ部品_No.32、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.45、MS413EW-K クランクケース,バルブ部品_No.32、MS330CA-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.34、MSW1008-K クランクケース,シリンダヘッド,バルブ部品_No.15、MS330CAS-2K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.34、SSA-Z500-2 エンジン(アイドリング制限装置 停止ソレノイド 燃料噴射ポンプ)部品_No.13、MS313CA-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.34、MGC-705R ミッション部品_No.14、MS413ESL-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.32、MS410EA-2K クランクケース バルブ部品_No.32、SSA-Z500-1 エンジン (アイドリング制限装置 停止ソレノイド 燃料噴射ポンプ)部品_No.13、MSW-72-K クランクケース,シリンダヘッド,バルブ部品_No.15など