カテゴリ
- バイク純正部品(43,285)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12,891)
- 制御機器(8,264)
- 自動車純正部品(7,191)
- トラック純正部品(6,984)
- パソコン/周辺機器(5,877)
- 農業機械(4,343)
- バイク部品(3,588)
- 店舗什器・備品(1,855)
- 家電(1,786)
- 科学研究・開発用品(1,782)
- 切削工具(1,435)
- オフィス家具(1,434)
- ねじ・ボルト・釘(1,247)
- 電気材料(1,218)
- メカニカル部品(1,193)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1,049)
- カー用品(982)
- 学童・教育用品(978)
- 測定用品(954)
- 自転車部品(915)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(858)
- 事務用品(847)
- 油圧機器・油圧ホース(846)
- 機構部品(735)
- 物流用品(723)
- 作業服(669)
- 卓上消耗品(623)
- 空調・照明・電設資材(562)
- 医療(561)
- 厨房用品(539)
- 自転車整備工具・アクセサリー(527)
- 作業工具(473)
- FA担当者のオススメ新商品(461)
- 食品・飲料(418)
- 日用品(417)
- 船舶用品・漁業資材(385)
- 建材・エクステリア(382)
- 防災用品(338)
- 介護用品(334)
- 配管・水廻り設備部材(327)
- はんだ関連・静電気対策用品(317)
- バッテリー・電装(307)
- 研磨材(285)
- 保管用品(256)
- 梱包用品(233)
- 清掃用品(230)
- 防犯用品(230)
- 溶接用品(220)
- 自動車補修部品(217)
- 建築金物(204)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(193)
- ヘルスケア(170)
- 安全保護具(164)
- クリーンルーム用品(150)
- 接着剤・補修材(141)
- 洗車・清掃(127)
- 安全用品(122)
- 電動工具(105)
- 農業・園芸資材(96)
- 住設機器(94)
- 塗装・養生・内装用品(93)
- 安全靴・作業靴(84)
- 安全標識(81)
- 救急・衛生(75)
- スプレー・オイル・グリス(65)
- 手袋(64)
- 完成車(59)
- 理美容(57)
- 測量用品(土木/建設)(55)
- マスク(51)
- 自動車用オイル・ケミカル(49)
- トラック用品・パーツ(49)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(48)
- 空圧工具(46)
- 整備工具・収納(43)
- フォークリフト・産機・建機用品(43)
- 測定関連サービス(42)
- 肥料・農薬・除草剤・種(41)
- 塗料(40)
- 鈑金・塗装(33)
- 縫製用品(31)
- 洗剤・除去剤(30)
- エンジン工具(29)
- タイヤ・足回り(28)
- テープ(27)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(25)
- 農具(25)
- ポンプ・送風機・電熱機器(21)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(20)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(19)
- ガレージ機器・整備設備(17)
- トラック輸送・安全用品(12)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
- 名入れカレンダー(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(28)
- ホンダ(46,394)
- SMC(11,127)
- 三菱ふそう(7,333)
- CAPTAIN STAG(2,570)
- メディアカバーマーケット(2,107)
- AMPHENOL(1,612)
- ミツビシ(1,499)
- スバル(1,382)
- RS PRO(1,347)
- ニッサン(1,320)
- 大阪魂(1,146)
- Canon(1,113)
- MAZDA(マツダ)(1,037)
- ALCANhands(686)
- BIGM(丸山製作所)(666)
- TELEMECANIQUE SENSORS(651)
- CKD(638)
- エスコ(607)
- 京セラ(590)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「ca」の検索結果

CA2シリーズ用 部品
SMC(5件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷付属品グリースパック仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット
コレダーライン CAフック
タキヤ(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。仕様後入用、天付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレス質量(g)14シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
グリースオイルAFE-CA
THK(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(70g)ほか欠品中低発塵グリース。従来、低発塵用として使用していた真空グリースに比較して発塵量が少ないため、クリーンルーム内の使用に最適です。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。色外観色:淡黄褐色使用温度範囲(℃)-40~180使用温度(℃)-40~180ちょう度2号滴点(℃)260外観淡黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 280増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 99融着荷重(N)1236離油度(%)(100℃、24h) 0.1mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.1mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性低発塵性、酸化安定性商品タイプウレアグリース
CA-104Sシリーズ吸収缶
重松製作所(9件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷種別吸収缶区分S1質量(g)約78取付方式コンビネーションキャップ適合マスクGM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS粒子捕集効率(%)81以上通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
CA-107シリーズ吸収缶
重松製作所(8件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷コンビネーションキャップ付属品フィルタ付トラスコ品番388-0842種別吸収缶区分L1質量(g)78取付方式コンビネーションキャップ適合マスクGM165、GM76、GM76-s、GM70D、GM12、GM28、GM80F、GM80S、GM34国家検定合格番号TN21通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦200
CA-304L3シリーズ吸収缶
重松製作所(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から3日以内出荷キャップが不要なネジ込みタイプ。直接面体にねじ込んで取り付けます。ねじは回らなくなるまで締めてください。種別吸収缶区分L3質量(g)約46取付方式ネジ込みタイプ適合マスクGM175D、GM185、GM81S、GM81SF粒子捕集効率(%)99.9以上(DOP液体粒子)国家検定合格番号TN22ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
ケーブルホルダー(200-CA026)
サンワダイレクト¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷両面テープで貼りつけて、ケーブルの落下防止。 両面テープは本体を下方向に押さえると外れ、両面テープはゆっくり引っ張ると剥がすことができます。付属品交換用両面テープ2枚入り材質シリコン長さ(mm)98幅(mm)24色グレー、ライトグレー内径(mm)5収容数ケーブル4本
PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)
日東工業(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂色【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
CA-304シリーズ吸収缶
重松製作所(12件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個ほか当日出荷から4日以内出荷防じん機能付吸収缶(有機ガス用)質量(g)49適合マスクGM185、GM81S、GM31最高許容透過濃度(ppm)5試験濃度(%)0.03(試験ガスシクロヘキサン)
ルーティカットアンカー CAタイプ
ユニカ(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
パワーリレー G5CA
Aratas(旧:omron)(43件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から81日以内出荷10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー。 家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。 高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。 消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。 UL、CSA規格認定済み。 プラスチック・シールタイプもシリーズ化。 タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。 RoHS適合。用途小物家電
EPSON純正 インクカートリッジ IB06CA メガネ シアン
EPSON(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷色シアンエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 142 005
ルーティカットアンカー CAタイプ 28CA
ユニカ¥13,980税込¥15,3781セット(200個)翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番748-9706材質スチール全長(mm)30質量(g)18ねじ径W1/4ねじ長さ(mm)10外径(Φmm)10.5埋め込み深さ(mm)30
ケーブルクリップ(200-CA025)
サンワダイレクト¥2,598税込¥2,8581セット(4個)当日出荷クリップに磁石が内蔵されており、ケーブルを束ねて固定したり、服に挟んでケーブルガイドにもなります。材質シリコン、ネオジム磁石色ピンク、ブルー、グレー、グリーン内径(mm)ピンク、ブルー/12、グリーン、ホワイト/15
キャリエース(CA)
花岡車輌(3件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷材質本体:スチール製(焼付塗装)耐荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)1220寸法(横×縦)(mm)350×300(テーブル)自重(kg)13
プルソレノイド CA1040
タカハ機工¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から11日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)8全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)120タイププル吸着力(N)連続通電:1.6/通電率6%:14.2最大ストローク(mm)10プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(50本)ほか当日出荷あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
ETC本体取付けキット CA-FX926D
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷CY-ET926D用。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。種類ETC本体取付けキット
アンテナ取付けブラケット CA-AX926D
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷CY-ET2010D/CY-ET926D用。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。種類アンテナ取付けブラケット
CA-27L3シリーズ吸収缶
重松製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番816-7310種別吸収缶区分L3質量(g)約58取付方式コンビネーションキャップ適合マスクGM28・GM80S・GM165粒子捕集効率(%)99.9以上国家検定合格番号TN68ダイオキシン類対策用Lv2対応可能アズワン品番1-8457-11鳥インフルエンザ類対策用対応可能通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦300
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2H~)
SMC¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。付属品グリースパック
プルソレノイド CA0531
タカハ機工¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)4全長(mm)31.0(フレーム)質量(g)20タイププル吸着力(N)連続通電:0.24/通電率6%:3.7最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)5寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)10×15×31
クライオエプロン TS-CAシリーズ
アイシス¥41,980~税込¥46,178~1枚当日出荷から7日以内出荷軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用エプロンです。100%完全防水設計です。耐熱-196~+148℃で、水洗いやオートクレーブ可(場合によって多少縮むことがあります)。
パウチラミネーター 360CA
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷ローラークリーニングお知らせ機能搭載の6本ローラーラミネーター。クリーニングすることで、故障のリスクを軽減し、常に美しいラミネート品質を保てます。適合ローラー本数:6本質量(kg)4.4サイズ加工:A3(330mm)電源(V)AC100消費電力(W)1200温度(℃)加工:常温(コールド)~140(50Hz/60Hz)加熱方式外部加熱方式速度加工:1000mm/分(50Hz/60Hz)ウォームアップ時間約1分最大ラミネート厚さ(mm)0.8サイズ(mm)W515 x D179 x H115RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~150
...