カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「ca01c5-010a」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CB01防水コネクタ コンタクト ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CB01防水コネクタ コンタクト

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
    849税込934
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質リン青銅/錫めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷
    タイプ中継・基板用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67ハウジング黒色材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • CB01シリーズ コンタクト 少量パック M端子 TRUSCO

    CB01シリーズ コンタクト 少量パック M端子

    TRUSCO
    979税込1,077
    1パック(100個)
    当日出荷
    CB01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)13.4使用温度範囲(℃)-40~+105保護等級IP67
  • CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
    用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどタイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67ハウジング黒色材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • CL07防水コネクタ コンタクト ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CL07防水コネクタ コンタクト

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2件のレビュー)
    819税込901
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動結線工具 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    手動結線工具

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷
    防水コネクタ専用の手動結線工具です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。全長(mm)220質量(g)500
  • 防水カプラー(2極) エーモン

    防水カプラー(2極)

    エーモン(19件のレビュー)
    679税込747
    1セット
    当日出荷
    車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
    適合(コードサイズ)0.2sq専用極数2使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
  • CB01防水コネクタ プラグハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CB01防水コネクタ プラグハウジング

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
    用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどタイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67ハウジング白色材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • CJ01シリーズ コンタクト F端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CJ01シリーズ コンタクト F端子

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    24,980税込27,478
    1パック(2500個)
    当日出荷から60日以内出荷
    CJ01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて3タイプあります。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-55~125
  • CE01シリーズ コンタクト M端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CE01シリーズ コンタクト M端子

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    19,980税込21,978
    1パック(4000個)ほか
    翌々日出荷から11日以内出荷
    CE01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。 連続端子です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~105
  • CB01防水コネクタ ソケットハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CB01防水コネクタ ソケットハウジング

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
    用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどタイプ中継・基板用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67ハウジング白色材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • 防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック) TRUSCO

    防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)23.5材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタオス(プラグ)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
  • CE01シリーズ コンタクト F端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CE01シリーズ コンタクト F端子

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    19,980税込21,978
    1パック(4000個)ほか
    欠品中
    CE01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~105
  • 防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・少量パック)F端子(メス)用 TRUSCO

    防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・少量パック)F端子(メス)用

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1パック(10個)
    当日出荷
    5.8mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 防水栓(CB01シリーズ用・少量パック) TRUSCO

    防水栓(CB01シリーズ用・少量パック)

    TRUSCO
    269税込296
    1パック(10個)
    欠品中
    CB01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。 小分けパックで少量購入が可能です。
    用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。トラスコ品番207-6697質量(g)0.3使用温度範囲(℃)-40~+105適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52保護等級IP67アズワン品番64-8634-71絶縁被覆外径(Φmm)1.0~1.70適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
  • CJ01シリーズ コンタクト M端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CJ01シリーズ コンタクト M端子

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    28,980税込31,878
    1パック(2500個)
    当日出荷から60日以内出荷
    CJ01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて3タイプあります。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-55~125
  • モータセンサ線 延長ケーブル マブチモーター

    モータセンサ線 延長ケーブル

    マブチモーター
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    モータセンサ線 延長ケーブル
    適合IS-94BZC、MS-94BZA、MS-94BZB、MS-94BZCケーブル長(mm)1000
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • 圧着工具 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    圧着工具

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    179,800税込197,780
    1台
    63日以内出荷
    試作・補修用の手動工具です。
    質量(g)400適合電線範囲 AWG(#)20~28
  • 6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    仕様M8X50(SM)規格M8X40(M)図解NoSSA-V1002CT-DX サブミッション取付部品_No.13、MS413EA-3M フレーム部品_No.4、SD313EA フレーム部品_No.8、BSM-1100L-2 ギヤケース部品_No.18、BSM-1230SLT-C2 ギヤケース部品_No.5、MRS30-131 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.67、MS413CA2-K-A フレーム部品_No.7、SD413EA フレーム部品_No.8、MS330EA-M フレーム部品_No.4、BSM-1240SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.5、MRS30-130-1 オプション(10) ネギノズル部品_No.13、MS313CA2-2M-A フレーム部品_No.7、MRS30-131 オプション(9)キュウリノズル部品_No.30、MK313EA フレーム部品_No.8、MRS75-503 ヤクエキタンク部品_No.29、MS415CA-1 フレーム部品_No.8、MS330EA-K-A フレーム部品_No.4、BSM-840SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.5など
  • 防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継用)

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    29,980税込32,978
    1パック(500個)
    60日以内出荷
    4.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)34.35高さ(mm)11.2使用温度範囲(℃)-40~105適合電線(mm2)0.3~1.25(銅線/単線)適合電線範囲 AWG(#)16~22
  • 防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・基板用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・基板用)

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    54,980税込60,478
    1パック(500個)
    60日以内出荷
    5.8mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)31.1幅(mm)23.8高さ(mm)16.4極数3使用温度範囲(℃)-55~125適合電線(mm2)1.25~5.5(銅線/単線)適合電線範囲 AWG(#)10~16