カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ca0830」の検索結果

プルソレノイド CA0830
タカハ機工¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)6全長(mm)30.4(フレーム)質量(g)60タイププル吸着力(N)連続通電:1.02/通電率6%:8.4最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
(I/X)ボルト(ロッカクアナ) 8X30 120CA0830
Kawasaki¥139税込¥1531個4日以内出荷主な適合純正品番120CA0830代表車種KLX125CGF主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF