カテゴリ
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
「ca1063」の検索結果

ミニチュアホワイト砥石WA#500
ミニター¥2,398税込¥2,6381セット(10本)当日出荷軸径(Φmm)2.34粒度500色ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒WA
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥149,800税込¥164,7801箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
スリップオンライン カーボン JMCA S-Y3SO5-HAPCJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥119,800税込¥131,7801個欠品中メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y3SO5-HAPCJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:8BK-RG74J/8BL-RH21J 原動機の型式:G403E/H406E ※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 22-24。ヤマハ[YAMAHA] MT-25 22-24。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 22-24。ヤマハ[YAMAHA] MT-03 22-24。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:2.9。重量[キログラム]:1.8。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。付属品:ガスケット。JMCA:JMCA対応。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BK-RG74J/8BL-RH21J。エンジン型式:原動機の型式:G403E/H406E。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1022109063付属品ガスケット仕様JMCA材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BK-RG74J/8BL-RH21J質量(kg)1.8、STD:2.9色カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無