カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(333)
- 梱包用品(93)
- 油圧機器・油圧ホース(70)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 切削工具(12)
- バイク部品(10)
- バイク純正部品(8)
- 測定用品(3)
- 農業機械(3)
- 作業工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(3)
- CKD(37)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- KSフィルター(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- omron(オムロン)(1)
- ParkerTAIYO(29)
- SMC(280)
- SWAGE-LINE(9)
- エレコム(1)
- コガネイ(2)
- ナイキ(1)
- ホンダ(8)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
- 京セラ(10)
- 堀内機械(55)
- 富士インパルス(93)
- 東日製作所(1)
- 横河計測(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

CA450 アッチャクレバー
富士インパルス¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷上部シールバー。圧着板は附属しません。寸法(mm)460×310×70質量(kg)2.2対応CA-450-5W/CA-450-10W/CA-450-10(200V)/CA-450-5/CA-450-10WK(200V)アズワン品番62-9101-36構成部品フレーム、レバー
CA450 アッチャクバン
富士インパルス¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷圧着レバー先端に取り付ける部品。寸法(mm)460×30×40質量(g)975対応CA-450-5W/CA-450-10W/CA-450-10(200V)/CA-450-5/CA-450-10WK(200V)アズワン品番62-9101-32構成部品フレーム、レバー
CA450-S シールウケイタ
富士インパルス¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷シールレバー受け側の部品です。CA-450シリーズ片側加熱専用寸法(mm)15×460×40質量(g)865対応CA-450-10(200V)/CA-450-5アズワン品番62-9101-38構成部品フレーム、レバー
CA450-W シールウケイタ
富士インパルス¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷シールレバー受け側の部品です。CA-450シリーズ上下加熱専用寸法(mm)460×30×40質量(kg)1.1対応CA-450-10W/CA-450-5W/CA-450-10WK(200V)アズワン品番62-9101-39構成部品フレーム、レバー
CA450-10 トランス
富士インパルス¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷CA-450-10専用トランス※200V対応CA-450-10(200V)アズワン品番62-9101-08構成部品配線、電気関連
CA450/600 ダイスプリング
富士インパルス¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷圧着レバーを持ち上げる役割をする部品質量(g)80外径×高さH(Φmm×mm)40×85対応CA-450-10W/CA-600-10W/CA-450-10WK(200V)/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/CA-450-10(200V)/CA-450-5/CA-600-5/CA-600-5W/CA-450-5Wアズワン品番62-9100-91構成部品金属部品
CA450-5W トランス
富士インパルス¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷CA-450-5W専用トランス※100V対応CA-450-5Wアズワン品番62-9101-07構成部品配線、電気関連
CA450/600-10S フレーム
富士インパルス¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷本体のベースとなる部品対応CA-450-10(200V)/CA-600-10(200V)アズワン品番62-9100-92構成部品フレーム、レバー
CA450/600-10W フレーム
富士インパルス¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷本体のベースとなる部品対応CA-600-10W/CA-450-10Wアズワン品番62-9100-93構成部品フレーム、レバー
CA450-10W トランス
富士インパルス¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷CA-450-10W(K)専用トランス※200V。CA-600-10、10W(K)には使用できません。対応CA-450-10WK(200V)/CA-450-10Wアズワン品番62-9101-09構成部品配線、電気関連
ホシュウセット CA450-10W 16
富士インパルス¥21,980税込¥24,1781セット6日以内出荷CA-450-10W用補修セットセット内容10mmヒーター線(5本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)対応CA-450-10Wアズワン品番62-9108-28構成部品消耗部品
CA450 フローGマキトリボウツキ 2本入
富士インパルス¥9,998税込¥10,9981セット(2本)5日以内出荷剥離性のあるシートでヒーターと袋が熱で貼り付くのを防ぎます。巻き取り棒とフローガラスのセットです。長さ(mm)530対応CA-450-10W/CA-450-5/CA-450-5W/CA-450-10(200V)/CA-450-10WK(200V)アズワン品番62-9101-33構成部品配線、電気関連
CA450 フローGマキトリボウノミ 2本入
富士インパルス¥3,198税込¥3,5181セット(2本)5日以内出荷フローガラスを巻き取る際に軸となる棒です。長さ(mm)530対応CA-450-10W/CA-450-5/CA-450-5W/CA-450-10(200V)/CA-450-10WK(200V)アズワン品番62-9101-34構成部品金属部品
CA450/600 テーブル SUS
富士インパルス¥66,980税込¥73,6781セット16日以内出荷CA-450/600用特殊テーブル対応CA-450-10WK(200V)/CA-600-10WK(200V)/CA-450-10W/CA-600-10W/CA-600-10(200V)/CA-450-10(200V)/CA-450-5/CA-600-5/CA-600-5W/CA-450-5Wアズワン品番62-9106-58構成部品テーブル
ボルトクリッパアルミ
MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から翌日出荷従来品比較で30%の軽重化用途鉄筋コンクリート用棒鋼(JISG3112)SR295・SD295・SD345 軟質材(硬さ80HRB以下、引張強さ490N/m2以下)
ホシュウセット CA450-10WK -16
富士インパルス¥21,980税込¥24,1781セット31日以内出荷CA-450-10用補修セットセット内容10mm 組紐ヒーター線(2本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ 25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)対応CA-450-10W/CA-450-10WK(200V)アズワン品番67-8109-47構成部品消耗部品
ホシュウセット CA-450-10
富士インパルス¥19,980税込¥21,9781セット6日以内出荷CA-450-10用補修セットセット内容10mmヒーター線(5本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(1本)対応CA-450-10(200V)アズワン品番62-9108-31構成部品消耗部品
Mirror Touch
オットキャスト(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ワイヤレスCarPlay化からスマホの双方向ミラーリングまで、ドライブ体験を一段とスマートに進化させる多機能ミラーリングアダプターです。有線CarPlayをワンタッチでワイヤレス化し、車載ディスプレイ上でスマホアプリを直接操作できる双方向タッチミラーリングにも対応。iPhone/Androidどちらでも画面投影が可能で、初回設定後は乗車するだけで自動接続します。セット内容Ottocast Mirror Touch、USB A to C アダプター、マニュアル対応機種iOS15以上のiPhoneおよびDP(DisplayPort)規格に対応したAndroidスマートフォン
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ (AMH-~)
SMC(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から9日以内出荷AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。 エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から11日以内出荷・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
スーパーファイン紙 インクジェット用 クラフト紙 マット 片面 厚手 A4サイズ
エレコム¥1,098税込¥1,2081パック(50枚)当日出荷立体POPやペーパークラフトの作成に最適。しっかりとした厚みでコシがあるクラフト用スーパーファイン紙。色ホワイト白色度(%)0.85用紙スーパーファイン紙(クラフト用 厚手 片面)坪量(g/m2)175用紙サイズA4サイズ(210mm×297mm)
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
チップ CPMH
京セラ¥8,998税込¥9,8981セット(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
プロセスマルチメータ
横河計測¥86,980~税込¥95,678~1台ほか7日以内出荷から40日以内出荷計装機器の日常点検からトラブルシュート用途の機能を1台に集約しました。 ループチェック機能(24Vループ電源供給mA測定) 発生機能(4-20mAスパン/ステップ/オートステップ/スイープ) 測定機能(直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、周波数、導通チェック、ダイオードテスト)
チップ WNMG
京セラ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
PK450CA(カーボン繊維強化グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥779,800税込¥857,7801個5日以内出荷ポリペンコPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%カーボン繊維強化グレードで、PK-45。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)色黒色タイプPK450CA幅公差(mm)0~+25.0
チップ CNMA
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76寸法A(mm)12.7切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)5.16穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
マイクロミストセパレータ用ケースアセンブリ
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個9日以内出荷『ドレン排出部の仕様をドレンコックタイプからオートドレンタイプに変更したい』場合や、ケースを破損させてしまった場合など、製品本体を配管から外さずに交換し使用することができます。
チップ CNMG-C
京セラ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
PK450CA(カーボン繊維強化グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷ポリペンコPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%カーボン繊維強化グレードで、PK-45。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)色黒色タイプPK450CA
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら