カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 切削工具(35)
  • バイク純正部品(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca525」の検索結果

関連キーワード
97件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ CA525 CVDコーティング

    京セラ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質CA525材質(本体)CA525
  • 京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング

    京セラ
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    材質CA525材質(本体)CA525
  • 旋削用チップ CA525 CVDコーティング COAT 京セラ

    旋削用チップ CA525 CVDコーティング COAT

    京セラ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    当日出荷
    CA525:耐高温変形性の高い特殊母材に被膜の強靭化と界面の強化により、安定長寿命加工を実現し、鋼加工の断続~汎用加工の第一推奨材種です。
    用途旋削加工用、CA525:鋼の荒~断続加工に対応(汎用第一推奨材種)厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ CA525 CVDコーティング COAT 京セラ

    旋削用チップ CA525 CVDコーティング COAT

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番554-2472材質CA525厚さ(mm)4.76材質(本体)CA525穴径(Φmm)3.81内接円直径(Φmm)9.525コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありチップ形状正三角形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面コーナー数6逃げ角(°)0
  • PICO3.0 オットキャスト

    PICO3.0

    オットキャスト
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    5日以内出荷
    有線CarPlay/Android Autoをわずか数秒でワイヤレス化できる、おやゆびサイズで、マップ操作や通話、音楽ストリーミング、ナビ操作まで快適に拡張。アプリや面倒な設定は一切不要、挿すだけで即使用可能。デバイスを記憶してエンジン始動時に高速自動再接続し、さらにワンタップ切り替え機能により、接続中のスマートフォンをボタンひとつで簡単に切り替え可能。OttoPilotアプリによる自動アップデートで、いつでも最新の互換性。
    セット内容MINI Pico 本体 / USB A to C変換アダプター / 取扱説明書機能ワンタッチ切替機能搭載 / ボタンを押すだけで接続端末を簡単に切り替え。複数人で車を共有する際もスムーズに利用できます。 / / 有線CarPlay/Android Autoを瞬時にワイヤレス化 / ケーブルを接続する手間はもう不要。乗車するたびに、自動でワイヤレス接続が開始されます。 / / 超コンパクト設計 / おやゆびサイズの超小型ボディ。車内にすっきり収まり、視界やインテリアを邪魔しません。 / / プラグ&プレイ簡単接続 / USBポートに挿すだけですぐに使用開始。アプリのインストールや複雑な設定は必要ありません。 / / 高速自動再接続 / 一度ペアリングすれば、次回からはエンジン始動と同時に自動接続。毎日のドライブをよりスムーズに。 / / 高性能チップ搭載 / 安定した通信性能により、ナビ・音楽・通話も快適。遅延や接続切れを抑え、安心してご利用いただけます。 / / OttoPilot アプリで簡単アップデート / Wi-Fi経由でファームウェアを更新。いつでも最新の互換性と安定したパフォーマンスを維持できます。 / / 幅広い車種・スマートフォンに対応 / 有線CarPlayまたは有線Android Auto搭載車で使用可能。iPhone・Androidの両方に対応します。 / / コンパクトなのに高い安定性 / 最適化された内部設計により、長時間のドライブでも安定した接続性能を維持します。
  • 農機ゴムクローラー コンバイン(ヤンマー) 建機Platform

    農機ゴムクローラー コンバイン(ヤンマー)

    建機Platform
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    3日以内出荷
    農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認ください
    メーカーヤンマーアグリ互換性ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
  • コグベルト A型 PITWORK(日産)

    コグベルト A型

    PITWORK(日産)(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ベルト形A型
  • チップ DNMG-PP 京セラ

    チップ DNMG-PP

    京セラ
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VNMG-PP 京セラ

    チップ VNMG-PP

    京セラ
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNMG-PG 京セラ

    チップ CNMG-PG

    京セラ
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ CVDコーティング 旋削用

    京セラ
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ CCMT 京セラ

    チップ CCMT

    京セラ
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    穴の有無あり
  • チップ CNMG-PQ 京セラ

    チップ CNMG-PQ

    京セラ
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VBMT 京セラ

    チップ VBMT

    京セラ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TNMG-PG 京セラ

    チップ TNMG-PG

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VCMT 京セラ

    チップ VCMT

    京セラ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SNMG-PQ 京セラ

    チップ SNMG-PQ

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNMG-PQ 京セラ

    チップ DNMG-PQ

    京セラ
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VNMG-PQ 京セラ

    チップ VNMG-PQ

    京セラ
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ(旋削) DCMT-PP 京セラ

    チップ(旋削) DCMT-PP

    京セラ(2件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1箱(10個)
    翌日出荷から10日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WNMG-PP 京セラ

    チップ WNMG-PP

    京セラ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNMG-PP 京セラ

    チップ CNMG-PP

    京セラ
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ(旋削) CCMT-PP 京セラ

    チップ(旋削) CCMT-PP

    京セラ
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WNMG-PG 京セラ

    チップ WNMG-PG

    京セラ
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-PH 京セラ

    チップ WNMG-PH

    京セラ
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG-PQ 京セラ

    チップ TNMG-PQ

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TPMX 京セラ

    チップ TPMX

    京セラ
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SNMG-PG 京セラ

    チップ SNMG-PG

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNMG-PG 京セラ

    チップ DNMG-PG

    京セラ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-PQ 京セラ

    チップ WNMG-PQ

    京セラ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TCMX 京セラ

    チップ TCMX

    京セラ
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)2.38逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ(旋削) TPMT-PP 京セラ

    チップ(旋削) TPMT-PP

    京セラ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VNMG R/L-VC 京セラ

    チップ VNMG R/L-VC

    京セラ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DCMX 京セラ

    チップ DCMX

    京セラ
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.4穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ(旋削) CPMT-PP 京セラ

    チップ(旋削) CPMT-PP

    京セラ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TNMG-PP 京セラ

    チップ TNMG-PP

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(3本)
    41日以内出荷
    耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
    用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷