「cabldf1」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 厚物切り作業用 替刃(黒刃) NTカッター

    厚物切り作業用 替刃(黒刃)

    NTカッター
    ¥329税込¥362
    1箱(10枚)
    当日出荷
    仕様L型カッター替刃(厚物切り)刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK2
  • ScanNCutDX「スキャンカットDX」 自動調整用替え刃 brother(ブラザー)

    ScanNCutDX「スキャンカットDX」 自動調整用替え刃

    brother(ブラザー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    8日以内出荷
    。スキャンカットDX用アクセサリー。自動調整用替え刃
  • L型カッター用替刃 替刃大 硬刃ダブル タジマツール(TJMデザイン)

    L型カッター用替刃 替刃大 硬刃ダブル

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1箱(10枚)
    当日出荷
    刃先が通常品の2倍使えるL型刃
    適合オートロックL、ネジL、メタルL、ラバーL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーL100、グリ-Lトラスコ品番439-6774種別ダブル直径(Φmm)100質量(g)80刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120
  • ScanNCutDX「スキャンカットDX」 スキャン用マット(12インチ) brother(ブラザー)

    ScanNCutDX「スキャンカットDX」 スキャン用マット(12インチ)

    brother(ブラザー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    8日以内出荷
    。スキャンカットDX用アクセサリー。スキャン用マット(12インチ)1枚入り
  • ScanNCutDX「スキャンカットDX」 強粘着カッティングマット(12インチ) brother(ブラザー)

    ScanNCutDX「スキャンカットDX」 強粘着カッティングマット(12インチ)

    brother(ブラザー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    翌日出荷
    。スキャンカットDX用アクセサリー。強粘着カッティングマット(12インチ)1枚入り
  • ScanNCutDX「スキャンカットDX」 弱粘着カッティングマット(12インチ) brother(ブラザー)

    ScanNCutDX「スキャンカットDX」 弱粘着カッティングマット(12インチ)

    brother(ブラザー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    翌日出荷
    。スキャンカットDX用アクセサリー。弱粘着カッティングマット(12インチ)1枚入り
  • ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ カッティングマシン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌日出荷
    仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
    用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。トラスコ品番412-5436幅(mm)385質量(kg)3.9高さ(mm)215奥行(mm)203対応OSWindows10/11分解能0.025mm/stepカット速度最大120mm/sec最大作画範囲200×3000mmインターフェイスUSB、LAN
  • カッティングシート 中川ケミカル

    カッティングシート

    中川ケミカル(16件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
    用途屋内または短期屋外用に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)450厚さ(mm)0.1質量(kg)0.57長さ(m)2
  • シルエットカメオ プロ マーク2 シルエットジャパン

    シルエットカメオ プロ マーク2

    シルエットジャパン
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    24インチ対応・新機能搭載。創作の幅を広げる。シルエットカメオプロマーク2は、オフィスやご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。最大24インチの大きなサイズの素材に対応しており、カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。
    仕様●トンボ読み取り:あり(4点補正)●刃出し自動調整:あり●動作保証範囲:590mm×610mm(台紙あり)、600mm×4876.8mm(台紙なし)●最大メディア厚:3mm●装着可能なペン本数:2本質量(kg)(約)9.0消費電力(W)27適合規格VCCI Class B対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約876×195×170インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth保証期間1年使用環境温度(℃)10~35カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)使用環境湿度(%)35~75 R.H. (結露なきこと)精度保証温度(℃)16~32、湿度:35~70% R.H. (結露なきこと)
  • カッター替刃 (大) オルファ

    カッター替刃 (大)

    オルファ(107件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    種別大刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特専黒刃替刃(大) オルファ

    特専黒刃替刃(大)

    オルファ(106件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1ケース(10枚)ほか
    当日出荷
    種別大刃長(mm)100刃幅(mm)18適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • SILH-PORTRAIT-4-J シルエットポートレート4 シルエットジャパン

    SILH-PORTRAIT-4-J シルエットポートレート4

    シルエットジャパン
    ¥28,891税込¥31,780
    1台
    9日以内出荷
    厚さ(mm)最大メディア:2寸法(mm)動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし)質量(kg)2色ホワイト消費電力(W)23対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×163×124機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整本数装着可能なペン:1本インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)定格電源AC Adapter DC24 V (1.25A)最大速度(mm/sec)100
  • 替刃 大 カッター用 モノタロウ

    替刃 大 カッター用

    モノタロウ(369件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    刃幅18mmの標準タイプ。
    仕様L型カッター各社共通の替刃。全長(mm)109刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)カーボンスチール
  • ScanNCutDX「スキャンカットDX」 弱粘着ロングカッティングマット(24インチ) brother(ブラザー)

    ScanNCutDX「スキャンカットDX」 弱粘着ロングカッティングマット(24インチ)

    brother(ブラザー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    8日以内出荷
    。スキャンカットDX用アクセサリー。弱粘着ロングカッティングマット(24インチ)1枚入り
  • 厚物切り作業用 カッター替刃 NTカッター

    厚物切り作業用 カッター替刃

    NTカッター(14件のレビュー)
    ¥188~税込¥207~
    1パック(6枚)ほか
    当日出荷
    丈夫な厚物切り作業用
    刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.45材質(刃)SK2
  • A型カッター替刃 NTカッター

    A型カッター替刃

    NTカッター(12件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
    用途事務・軽作業用。タイプA刃刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)SK2適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
  • カッター替刃 (小) オルファ

    カッター替刃 (小)

    オルファ(83件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    種別小刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • NTカッターL型替刃 NTカッター

    NTカッターL型替刃

    NTカッター(1件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個(6枚)
    当日出荷
    丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。ケースは刃先処理できるようになっており、折り取った刃はケース内にためることができます。
    適合本体L型カッター刃長(mm)100寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×18×0.45刃幅(mm)18刃厚(mm)0.45材質(刃)SKS-81質量(g/個)72色(刃)銀
  • ScanNCutDX「スキャンカットDX」 ロールフィーダー2用リーダーシート brother(ブラザー)

    ScanNCutDX「スキャンカットDX」 ロールフィーダー2用リーダーシート

    brother(ブラザー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    5日以内出荷
    。スキャンカットDX用アクセサリー。ロールフィーダー用リーダーシート3枚入り