「cabldp1」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ScanNCutDX「スキャンカットDX」 強粘着カッティングマット(12インチ) brother(ブラザー)ScanNCutDX「スキャンカットDX」 強粘着カッティングマット(12インチ)brother(ブラザー)
2,498税込2,748
1台
翌日出荷
。スキャンカットDX用アクセサリー。強粘着カッティングマット(12インチ)1枚入り
ScanNCutDX「スキャンカットDX」 自動調整用替え刃 brother(ブラザー)ScanNCutDX「スキャンカットDX」 自動調整用替え刃brother(ブラザー)
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷
。スキャンカットDX用アクセサリー。自動調整用替え刃
ScanNCutDX「スキャンカットDX」 弱粘着カッティングマット(12インチ) brother(ブラザー)ScanNCutDX「スキャンカットDX」 弱粘着カッティングマット(12インチ)brother(ブラザー)
2,298税込2,528
1台
翌日出荷
。スキャンカットDX用アクセサリー。弱粘着カッティングマット(12インチ)1枚入り
ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ カッティングマシンMAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。分解能0.025mm/step幅(mm)385奥行(mm)203高さ(mm)215最大作画範囲200×3000mm質量(kg)3.9トラスコ品番412-5436対応OSWindows10/11カット速度最大120mm/secインターフェイスUSB、LAN
カッティングシート 中川ケミカルカッティングシート中川ケミカル(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)450厚さ(mm)0.1質量(kg)0.57長さ(m)2
シルエットカメオ プロ マーク2 シルエットジャパンシルエットカメオ プロ マーク2シルエットジャパン
81,980税込90,178
1台
5日以内出荷
24インチ対応・新機能搭載。創作の幅を広げる。シルエットカメオプロマーク2は、オフィスやご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。最大24インチの大きなサイズの素材に対応しており、カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。
仕様●トンボ読み取り:あり(4点補正)●刃出し自動調整:あり●動作保証範囲:590mm×610mm(台紙あり)、600mm×4876.8mm(台紙なし)●最大メディア厚:3mm●装着可能なペン本数:2本質量(kg)(約)9.0消費電力(W)27適合規格VCCI Class B対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約876×195×170インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth保証期間1年使用環境温度(℃)10~35カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)使用環境湿度(%)35~75 R.H. (結露なきこと)精度保証温度(℃)16~32、湿度:35~70% R.H. (結露なきこと)
SILH-PORTRAIT-4-J シルエットポートレート4 シルエットジャパンSILH-PORTRAIT-4-J シルエットポートレート4シルエットジャパン
28,891税込31,780
1台
9日以内出荷
厚さ(mm)最大メディア:2寸法(mm)動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし)質量(kg)2ホワイト消費電力(W)23対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×163×124機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整本数装着可能なペン:1本インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)定格電源AC Adapter DC24 V (1.25A)最大速度(mm/sec)100
カッティングマシン SV-8 用シート ローランドディー.ジー.カッティングマシン SV-8 用シートローランドディー.ジー.(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
寸法(mm×m)210×10
ScanNCutDX「スキャンカットDX」 スキャン用マット(12インチ) brother(ブラザー)ScanNCutDX「スキャンカットDX」 スキャン用マット(12インチ)brother(ブラザー)
3,398税込3,738
1台
8日以内出荷
。スキャンカットDX用アクセサリー。スキャン用マット(12インチ)1枚入り
ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ カッティングマシンMAX(マックス)[事務用品・工具]
279,800税込307,780
1台
翌日出荷
仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
電源AC100V±10% 50/60Hz分解能(mm)0.025/stepインターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
カッター替刃 (大) オルファカッター替刃 (大)オルファ(107件のレビュー)
309税込340
1パック(10枚)ほか
当日出荷
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100種別材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
厚物切り作業用 カッター替刃 NTカッター厚物切り作業用 カッター替刃NTカッター(14件のレビュー)
188税込207
1パック(6枚)ほか
当日出荷
丈夫な厚物切り作業用
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.45刃長(mm)100材質(刃)SK2
ScanNCutDX「スキャンカットDX」 弱粘着ロングカッティングマット(24インチ) brother(ブラザー)ScanNCutDX「スキャンカットDX」 弱粘着ロングカッティングマット(24インチ)brother(ブラザー)
3,298税込3,628
1台
8日以内出荷
。スキャンカットDX用アクセサリー。弱粘着ロングカッティングマット(24インチ)1枚入り
特専黒刃替刃(大) オルファ特専黒刃替刃(大)オルファ(106件のレビュー)
309税込340
1ケース(10枚)ほか
当日出荷
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100種別適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
厚物切り作業用 替刃(黒刃) NTカッター厚物切り作業用 替刃(黒刃)NTカッター
359税込395
1箱(10枚)
当日出荷
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100仕様L型カッター替刃(厚物切り)材質(刃)SK2
替刃 大 カッター用 モノタロウ替刃 大 カッター用モノタロウ(364件のレビュー)
119税込131
1箱(10枚)ほか
当日出荷
刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100材質(刃)カーボンスチール仕様L型カッター各社共通の替刃。全長(mm)109
ScanNCutDX「スキャンカットDX」 ロールフィーダー2用リーダーシート brother(ブラザー)ScanNCutDX「スキャンカットDX」 ロールフィーダー2用リーダーシートbrother(ブラザー)
3,298税込3,628
1台
8日以内出荷
。スキャンカットDX用アクセサリー。ロールフィーダー用リーダーシート3枚入り
A型カッター替刃 NTカッターA型カッター替刃NTカッター(12件のレビュー)
209税込230
1パック(10枚)ほか
当日出荷
切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
用途事務・軽作業用。刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80タイプA刃材質(刃)SK2適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
NTカッターL型替刃 NTカッターNTカッターL型替刃NTカッター(1件のレビュー)
389税込428
1個(6枚)
当日出荷
丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。ケースは刃先処理できるようになっており、折り取った刃はケース内にためることができます。
刃幅(mm)18材質(刃)SKS-81刃厚(mm)0.45刃長(mm)100適合本体L型カッター寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×18×0.45質量(g/個)72色(刃)
コンクリートカッターDC DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)コンクリートカッターDCDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
32,980税込36,278
1枚
6日以内出荷
長寿命タイプ
用途一般向け(道路用) コンクリート内径(Φmm)27高さ(mm)6タイプ湿式適合材コンクリート