カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • 耐候タイプ(3)
    • 標準タイプ(1)
絞り込み
長さ(mm)
  • 142
  • 80(5)
  • 100(9)
  • 150(5)
  • 157(3)
  • 188(3)
  • 200(5)
  • 203(4)
  • 246(3)
  • 249(3)
  • 250(6)
  • 280(3)
  • 290(3)
  • 292(4)
  • 300(6)
  • 368(4)
  • 370(3)
  • 450(7)
  • 1095(2)
  • 1100(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(4)
特性
  • 耐候(3)
材質
  • ナイロン(4)
最大結束径(Φmm)
  • 30~40未満(4)
最高使用温度(℃)
  • 80(1)
  • 85(3)
80・85
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • TRUSCO(2)
PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cable ties」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
279税込307
1袋(100本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCOナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)TRUSCO(76件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
149税込164
1袋(100本)ほか
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
289税込318
1袋(100個)ほか
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束