カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cai-cabsp」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートフォン収納保管庫 サンワサプライ

    スマートフォン収納保管庫

    サンワサプライ
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    スマートフォンが収納できる保管庫です。正面扉は個別鍵付です。 内部が確認できる半透明の扉を採用しています。ラベルが差し込めるネームプレート付きです。 収納部は、機器の滑り落ちやキズを防止する滑り止めマット付きです。 上下左右でドッキングさせて、収納台数を増やすことができます。 背面にはケーブルを通す穴(直径30mm)があり、機器の充電ケーブルが配線できます。 盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
    付属品鍵×8本(各番号2本ずつ・100種類)、連結用ボルト、キーホルダー×4個、ネームプレート×10枚(予備を含む)、ネームカバー×4個材質(本体)スチール、(扉)PS、(クッション材)EVA質量(kg)3.42収納数4台アズワン品番64-0904-44本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)316×240×183収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部有効内寸:128×220×60収納機器スマートフォン
  • 収納保管庫 サンワサプライ

    収納保管庫

    サンワサプライ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。10台個別の収納ができるので個人ベースでの管理が出来ます。鍵はダイヤル錠+マスターキーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。
    用途ダイヤル錠を各扉に採用、スマートフォンの個別管理に最適付属品背面パネル用鍵×2個(ランダム)、マスターキー×1個、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ(M6×10)×2本、(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)10.9耐荷重(kg)本体:30、収納部:2収納数10台本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×432収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418、収納部有効内寸:105×200×65収納機器スマートフォン
  • 収納保管庫_スマートフォン_個別管理用 サンワサプライ

    収納保管庫_スマートフォン_個別管理用

    サンワサプライ
    85,980税込94,578
    1台
    翌日出荷
    20台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。背面にタップ収納スペースがあります。ダイヤル錠の解除番号は使用者が都度任意の番号で設定することができます。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
    付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個ネームプレート用カード×20枚、傷防止用PPシート×20枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可キャスター有無:なしフレーム色ホワイト収納数台数:20台同期方式可否:否収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418⇒10台ごとで2か所スペース有り●有無:有●種類:1種類総耐荷重(kg)60各収納部:2アジャスター有無:あり有効内寸法・奥行(mm)収納部:200有効内寸法・高さ(mm)収納部:65有効内寸法・幅(mm)収納部:105
  • 収納保管庫 スマートフォン 個別管理用 サンワサプライ

    収納保管庫 スマートフォン 個別管理用

    サンワサプライ
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。扉は内部の状況が確認できる透明仕様です。鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が番号検索キーで設定された解錠番号を検索することができるため、管理がしやすくなっています。ダイヤル錠の解錠番号は使用者が都度任意の番号で設定することができます。背面にタップ収納スペースがあります。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
    仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ、アジャスター×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:340×340×432、背面タップ収納スペース:265×88×418対応機種スマートフォン有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:105×200×65収納数10台最大積載段数3段有(1種類)総耐荷重(kg)30、2(各収納部)アジャスターありキャスターの有無なし
  • スマートフォン・小型機器収納保管庫 サンワサプライ

    スマートフォン・小型機器収納保管庫

    サンワサプライ
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    スマートフォンやPDA端末、デジタルカメラ、HDDなどを収納できる保管庫です。(有効内寸、W115×D176×H66mm/一箇所当たり)仕切板を外すことができ、12台収納から6台収納に変更することが可能です。全ての棚板の取り外しが可能です。デスクや台などの直置き使用、壁掛け使用の2タイプの設置方法が選択できます正面扉・バックパネルは鍵付です。充電用にタップを本体後部に取付けることができるスペースがあります。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)抜いたケーブルそのまま収納棚に残して置けるように、収納部背部にグロメットを装備しています。扉の開閉は左右どちらかで選択が可能です。(初期設定は右開き)棚板には塩ビの板を使用しています。前扉にはアクリル窓を採用し、中の機器の有無の確認がしやすくなっています。盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
    用途スマートフォンやデジタルカメラなどの小型機器収納保管に最適付属品前面扉、バックパネル用鍵×2個(1種類)材質本体・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)仕切板/塩化ビニール質量(kg)11有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×175×66本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×343×460アズワン品番64-0878-24
  • 収納保管庫_スマートフォン_個別管理用 サンワサプライ

    収納保管庫_スマートフォン_個別管理用

    サンワサプライ
    85,980税込94,578
    1台
    翌日出荷
    20台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。ダイヤル錠の解除番号は使用者が都度任意の番号ででっていすることができます。背面にタップ収納スペースがあります。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は2段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
    付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個ネームプレート用カード×20枚、傷防止用PPシート×20枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本 袋ナット×4個、アジャスター×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可キャスター有無:なしフレーム色ホワイト収納数台数:20台同期方式可否:否●有無:有●種類:1種類総耐荷重(kg)60各収納部:2アジャスター有無:あり有効内寸法・奥行(mm)収納部:200有効内寸法・高さ(mm)収納部:65有効内寸法・幅(mm)収納部:105
  • 収納保管庫_スマートフォン_個別管理用 サンワサプライ

    収納保管庫_スマートフォン_個別管理用

    サンワサプライ
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。鍵はシリンダー錠を採用しています。背面にタップ収納スペースがあります。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
    付属品各扉用鍵×20個(各番号2個ずつ・100種類)、背面パネル用鍵×2個(1種類)、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本001~010011~020・・・091~100の10パターンになります。(ロットの中に同じパターンが混在します。外箱に識別シール貼り付け)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可キャスター有無:なしフレーム色ホワイト収納数台数:10台同期方式可否:否収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418●有無:有●種類:100種類バックパネルは1種類総耐荷重(kg)30各収納部:2アジャスター有無:あり有効内寸法・奥行(mm)収納部:200有効内寸法・高さ(mm)収納部:65有効内寸法・幅(mm)収納部:105
PCアクセサリーカテゴリ