カテゴリ

  • 農業機械(139,933)
  • 制御機器(20,425)
  • 介護用品(18,470)
  • 卓上消耗品(14,301)
  • 科学研究・開発用品(6,009)
  • 空調・照明・電設資材(5,509)
  • オフィス家具(3,889)
  • 機構部品(3,766)
  • 物流用品(3,632)
  • 店舗什器・備品(3,009)
  • バイク純正部品(2,921)
  • メカニカル部品(2,904)
  • パソコン/周辺機器(2,865)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,816)
  • 医療(2,618)
  • 事務用品(2,577)
  • 測定用品(2,472)
  • 厨房用品(1,933)
  • 安全標識(1,832)
  • ねじ・ボルト・釘(1,538)
  • 作業服(1,161)
  • 建築金物(1,157)
  • 手袋(1,150)
  • 防災用品(1,141)
  • 建材・エクステリア(1,125)
  • 船舶用品・漁業資材(1,068)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1,053)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1,006)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(999)
  • 研磨材(991)
  • 学童・教育用品(930)
  • 保管用品(883)
  • 作業工具(722)
  • 油圧機器・油圧ホース(631)
  • 塗装・養生・内装用品(514)
  • 配管・水廻り設備部材(497)
  • 切削工具(479)
  • 清掃用品(469)
  • 溶接用品(462)
  • 食品・飲料(462)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(434)
  • 電気材料(418)
  • FA担当者のオススメ新商品(398)
  • ヘルスケア(337)
  • 日用品(331)
  • 家電(331)
  • 縫製用品(293)
  • マスク(282)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(282)
  • 自転車部品(277)
  • 理美容(257)
  • 安全保護具(235)
  • 安全靴・作業靴(230)
  • 電動工具(230)
  • スプレー・オイル・グリス(226)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(224)
  • 救急・衛生(221)
  • 梱包用品(196)
  • 農業・園芸資材(190)
  • トラック用品・パーツ(183)
  • 測量用品(土木/建設)(171)
  • バイク部品(170)
  • クリーンルーム用品(166)
  • 安全用品(165)
  • カー用品(160)
  • 空圧工具(146)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(138)
  • 防犯用品(133)
  • 農具(126)
  • トラック純正部品(121)
  • テープ(114)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(113)
  • 洗剤・除去剤(103)
  • 自動車純正部品(99)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(92)
  • はんだ関連・静電気対策用品(85)
  • 接着剤・補修材(67)
  • 塗料(66)
  • 洗車・清掃(61)
  • 自動車補修部品(55)
  • エンジン工具(55)
  • 住設機器(53)
  • 整備工具・収納(52)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(48)
  • 完成車(46)
  • 進物(41)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(36)
  • 自動車用オイル・ケミカル(32)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(31)
  • ガレージ機器・整備設備(24)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(23)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(19)
  • バッテリー・電装(19)
  • 測定関連サービス(17)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)

「cai」の検索結果

266,468件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータCAIシリーズ 住友重機械工業インバータCAIシリーズ住友重機械工業
21,980税込24,178
1台
当日出荷
1:10の変速が可能です。 無接点方式の外部制御可能、さらに通信機能を搭載しています。 前面パネルで運転/停止、正転/逆転、回転速度を設定します。 電子サーマルを内蔵しています。
蓋CAIライト200(無印品) 前澤化成工業蓋CAIライト200(無印品)前澤化成工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様ワンタッチ材質PVC、(シール)PEライト呼び径200
CAI-CAB101用キャスター サンワサプライCAI-CAB101用キャスターサンワサプライ
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
CAI CAB101に取付できるキャスターセットです。2個はロック付きで、車輪、車軸両方にロックを掛けることができます。車輪サイズは100mmです。
用途CAI-CAB101用キャスター対応製品CAICAB101 タブレット収納保管庫(21台収納)寸法(mm)車輪直径100質量(kg)3.8アズワン品番64-0886-80
CAI-CAB106W用キャスター サンワサプライCAI-CAB106W用キャスターサンワサプライ
19,980税込21,978
1セット(4個)
3日以内出荷
材質キャスター/TPR(車輪外周)、PP(車輪内部)、PA(カバー)、取り付けプレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)3.3サイズ(mm)車輪直径100アズワン品番64-0904-43
COVER, CAI ホンダCOVER, CAIホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
CAI-CAB101W用ハンドルバー サンワサプライCAI-CAB101W用ハンドルバーサンワサプライ
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
CAI-CAB101Wの天板部に取付できるハンドルです。本体左右と奥側の計3か所(3本)を取付けることができます。
用途CAI-CAB101W用ハンドルバー対応製品CAICAB101付属品取り付ネジ(2本)材質スチール(メッキ)アズワン品番64-0892-15
TENSIONER,CAM CAI   14510HB3000 ホンダTENSIONER,CAM CAI 14510HB3000ホンダ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
樹脂蓋 おすい 前澤化成工業樹脂蓋 おすい前澤化成工業(32件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
仕様ワンタッチ材質硬質塩化ビニル
USB充電器 サンワサプライUSB充電器サンワサプライ
799税込879
1個
当日出荷
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/1A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:5W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
USB充電器 サンワサプライUSB充電器サンワサプライ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
家庭用コンセントから2AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/2A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:10W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
USB充電器 サンワサプライUSB充電器サンワサプライ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
最大10台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、合計最大出力20Aに対応した高出力タイプのUSB充電器です。USB出力は1ポートあたり最大2Aまで対応しており、最大10台のUSB充電対応機器を同時に充電することができます。日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。
用途タブレット、スマートフォンなどのモバイル機器を最大10台まとめて充電できる10ポートUSB充電器ブラック質量(g)480コード長さ(m)1コネクタ形状入力:USB A(メス)出力電流(A)最大20、1ポート:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×106×35USBポート数10プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
タブレット収納保管庫用アジャスター サンワサプライタブレット収納保管庫用アジャスターサンワサプライ
13,980税込15,378
1セット(2個)
3日以内出荷
アジャスター4本と、タブレット収納保管庫に取り付けるための台座のセットです。 ※CAI-CAB55W専用商品です。
付属品取り付け用ネジ材質台座:スチール(メラミン焼付塗装)、アジャスター本体:スチールホワイトアズワン品番64-0906-79
タブレット収納保管庫用追加用仕切板 サンワサプライタブレット収納保管庫用追加用仕切板サンワサプライ
15,980税込17,578
1セット(22個)
3日以内出荷
タブレット収納庫の収納台数を増やすための仕切板です。 ※仕切板を増やした際は収納箇所の幅サイズが狭くなります。(16mm) ※CAI-CAB55W専用商品です。
ホワイトアズワン品番64-0906-80
USB充電器 サンワサプライUSB充電器サンワサプライ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
iPadやタブレット、iPhoneやスマートフォンなどのUSB充電機器に充電ができる最大2.4Aの高出力に対応したAC充電器です。※本製品にはUSB充電用ケーブルは付属していません。ご使用になる機器に対応したUSB充電用ケーブルを別途ご用意ください。本体は持ち運びにも便利なコンパクトなキューブ型デザインです。スイングプラグ構造により、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。通電状態が確認できる通電確認用のLEDランプ付きです。本体はキズや指紋が目立ちにくいシボ加工を施したケースを使用しています。
ホワイト質量(g)約38使用温度範囲(℃)5~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×31×40定格出力DC5V/2.4AUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100~240V50/60Hz
ノートパソコン、タブレット充電キャビネット サンワサプライノートパソコン、タブレット充電キャビネットサンワサプライ(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
ノートパソコンやタブレットを充電しながら保管できるキャビネットです。収納部1ヵ所あたり有効内寸、W30×D380×H272mm)14インチ程度までのタブレット、ノートPCが収納可能です。機器収納部は傷が付きにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。オプションでCAI-CABCT1へ2台までスタッキングして搭載することができます。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。
用途ACコンセント内蔵。ノートパソコン、タブレットが充電できる保管庫収納数10付属品電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×2個(200種類)、ケーブルタイ(10本)材質本体/樹脂、側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/樹脂質量(kg)20有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×380×271本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×411×408電源仕様定格入力/AC100120V 50/60Hz 10A、定格出力/AC100120V 10A(1000Wまで)
樹脂蓋 うすい 前澤化成工業樹脂蓋 うすい前澤化成工業(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニルライト文字内容うすい
USB充電器 サンワサプライUSB充電器サンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、合計最大出力12Aに対応した高出力タイプのUSB充電器です。 USB出力は1ポートあたり最大2Aまで対応しており、最大6台のUSB充電対応機器を同時に充電することができます。
USBポート数USBAポート×6ポート付属品AC電源コード電源コード(m)約1定格出力DC5V/12A(6ポート合計最大)DC5V/2A(1ポートあたり最大)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V(50/60Hz)
USB充電器 サンワサプライUSB充電器サンワサプライ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。コンパクトなキューブ型で約30000時間の長寿命設計です。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。100V~240V電源対応で、海外でも使用できるワールドワイド仕様です。
用途耐久性に優れた長寿命設計のコンパクトなキューブ型USB充電器。1A出力対応。質量(g)35コネクタ形状USB A(メス)出力電流(A)最大1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×33.5×33.5プラグ2PUSBポート数1
充電キャビネット サンワサプライ充電キャビネットサンワサプライ
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
除菌機能が搭載されたノートパソコン、chromeBook、タブレット用充電保管庫です。黄色ブドウ球菌、大腸菌、サルモネラ菌、緑膿菌等の除菌効果が確認できています。UVの照射は5分間で自動的に切れます。※扉が開いているときは照射されません。14インチ程度までのタブレット、ノートPCが収納可能です。※実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタサイズをご確認ください。※収納部1ヵ所あたり有効内寸:W33×D380×H271mm)機器収納部の仕切板は傷が付きにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10個口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。オプションでCAI-CABCT1へ2台までスタッキングして搭載することができます。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。
仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:なし コード長:1800mm セキュリティワイヤ取り付け可否:可 マンセル値:該当なし 供給電流:AC100-120V 50/60Hz 10A 個口数:1個口1 収納部有効内寸_D:380mm 収納部有効内寸_H:271mm 収納部有効内寸_W:33mm 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:20kg付属品電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×2個(1種類)、ケーブルタイ(10本)(※充電用ケーブル、ACアダプタは付属していません適切なACアダプタ、ケーブルをご使用下さい。)材質本体枠/樹脂、扉・側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/樹脂使用工具プラスドライバー、手袋使用温度範囲0~45℃フレーム色ホワイト使用湿度範囲45~85%収納数10台色(天板)ホワイト充電方式定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)電源仕様定格入力/AC100-120V 50/60Hz 10A、定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)
AC充電器_USB TypeC_ケーブル一体型 サンワサプライAC充電器_USB TypeC_ケーブル一体型サンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを充電できるUSB Type Cケーブル一体型のAC充電器です。 最大5V/3Aまでの出力に対応した高出力タイプです。 USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。 USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
使用温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)1.5端子形状USB Type-C定格出力電流(A)3ケーブルケーブル一体型定格出力電圧(V)DC5プラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
microUSBケーブル一体型AC充電器 サンワサプライmicroUSBケーブル一体型AC充電器サンワサプライ
1,898税込2,088
1個
欠品中
コネクタ形状USBマイクロB(オス)-ACプラグ出力電流(A)(最大)2.1質量(g)70ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×30×44
TourBox Elite TourBoxTourBox EliteTourBox
36,980税込40,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
高度なカスタマイズができる新世代ソフトウエアコントローラー世界中のクリエイターがおすすめ300+の機能を1プリセットに10種類の機能をボタン1つに集約数百のビルトイン機能1クリックで一連の操作を完成テキストや数字の入力に対応カーソル位置を指定可能幅広いソフトに対応アート、編集、カラーグレーディング、デザインなどの作業でTourBoxが使われています。
付属品本体、安全指示事項、クイックスタートガイド、電池材質PC+ABS電源有線接続 5V DC, 100mA / Bluetooth接続 3V DC, 50mA対応OSWindows 7以降 / macOS 10.11以降電池持続時間:最大2ヶ月Bluetooth(接続環境)PCシステム - macOS 10.11以降、Windows 10以降ハードウェア - BLE4.2以上に対応するPCもしくはアダプター
収納保管庫 サンワサプライ収納保管庫サンワサプライ
54,980税込60,478
1台
当日出荷から翌日出荷
タブレット、chromebook等14インチ程度までの機器を個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠を採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。暗唱が番号がわからなくなった場合検索キーで暗証番号を検索することができます。機器収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。キャスター、アジャスターのどちらもが付属しており、どちらかを取付けることができます。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具プラスドライバー/手袋キャスターあり有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×382×65(収納部)色(フレーム)ホワイト色(マンセル値)該当なし150種類バックパネル用鍵アジャスターあり
USB充電器 サンワサプライUSB充電器サンワサプライ
1,398税込1,538
1個
欠品中
USBType-Cポートを搭載したAC充電器です。最大5V/3Aまでの出力に対応し、タブレットやスマートフォンの充電が行えます。タップに挿しても隣の差込口への干渉を抑えたコンパクトサイズです。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様USB PD:非対応、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、通電確認LED:なし使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)15(合計)定格出力電流(A)3機能絶縁キャップ:あり定格出力電圧(V)DC5出力端子USB Type-CUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
USB充電器 サンワサプライUSB充電器サンワサプライ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
出力電流(A)(最大)2.4USBポート数2質量(g)36コネクタ形状USBA(メス)-ACプラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×30×39
クランプ式USB充電器(TypeC1ポート+USB3ポート) サンワサプライクランプ式USB充電器(TypeC1ポート+USB3ポート)サンワサプライ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
出力電流(A)最大4.8USBポート数4質量(g)0クランプ範囲(mm)10~40コード長さ(m)2コネクタ形状USB A(メス)+USB TypeC(メス)-ACプラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55.5×43.5色(本体)ホワイト
蓋C-AIライト200 前澤化成工業蓋C-AIライト200前澤化成工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質PVC、(シール)PEライト呼び径200寸法H(mm)22規格塩化ビニル管・継手協会、日本下水道協会寸法D1(mm)216寸法D2(mm)204寸法l(mm)57寸法H1(mm)79寸法D3(mm)203.1寸法D4(mm)200.2
タブレット・スレートPC収納保管庫 サンワサプライタブレット・スレートPC収納保管庫サンワサプライ(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
翌日出荷
タブレット。スレートPCを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸、W259×D320×H55mm)各棚板には滑り止めマットが取付けられており、PCのすべり落ちや傷防止になっています。充電用にタップを本体前部、後部に取付けることができるスペースがあります。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面は鍵付き扉です。扉の開きは左右どちらでも設定が出来ます。窓部はアクリルを採用しています。本体同士を連結させることできます。設置に関してキャスター、アジャスターのどちらかを取付けることが出来ます。(連結時のキャスター使用はお勧めしません)各棚板は取り外しが可能です。(扉を外す必要があります)
用途小さく、省スペースにタブレット・スレートPCを一括10台収納。付属品鍵×2個(1種類)、キャスター、アジャスター、滑り止めマット(棚板に貼り付けて出荷)、上下連結用ボルトナット(各2個)材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)20.5有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×320×55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×510×611収納数約10台アズワン品番64-0840-13総耐荷重(kg)5
収納保管庫 サンワサプライ収納保管庫サンワサプライ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
タブレットを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W35×D370×H290mm)収納部の底部には滑り止めクッション材が装備されています。充電用のタップ、付属ACアダプターが置ける棚板が標準装備されています。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取出しがしやすいように170°開きます。仕切板は取り外しが可能です。後部側面にそれぞれ、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置した際でも配線がしやすくできるようになっています。アジャスターが標準装備。
仕様個口数:1個口/585×510×610mm・23.4kg 出荷形態:組立出荷セット内容扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板仕切板/ABS樹脂ホワイト質量(g)21.3耐荷重(kg)20天板寸法(mm)W411×D515×T20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×519×H553対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、 iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 10.2インチ 第9世代(2021)収納数10台有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×370×290
CAIデスク LION (ライオン事務器)CAIデスクLION (ライオン事務器)
189,800税込208,780
1台
46日以内出荷
仕様電源コンセント4口・モジュラジャック(CAT.5e)2口付、天板開閉用カギ付材質天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ幅(mm)1500高さ(mm)700奥行(mm)510アズワン品番64-8238-85RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
収納保管庫 サンワサプライ収納保管庫サンワサプライ
59,980税込65,978
1台
当日出荷
10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。10台個別の収納ができるので個人ベースでの管理が出来ます。鍵はダイヤル錠+マスターキーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。
用途ダイヤル錠を各扉に採用、スマートフォンの個別管理に最適付属品背面パネル用鍵×2個(ランダム)、マスターキー×1個、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ(M6×10)×2本、(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)10.9耐荷重(kg)本体:30、収納部:2収納数10台本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×432収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418、収納部有効内寸:105×200×65収納機器スマートフォン
蓋 C-AI 前澤化成工業蓋 C-AI前澤化成工業
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
色調を黒としています。景観に合わせてご使用ください。ワンタッチ式 。
仕様ワンタッチ材質PVC、(シール)PE
蓋 C-AI 前澤化成工業蓋 C-AI前澤化成工業
559税込615
1個
当日出荷から8日以内出荷
スタンダードなワンタッチ式です。蓋文字、ロック、鎖にバリエーションがあります。
材質PVC、(シール)PE
スマートフォン収納保管庫 サンワサプライスマートフォン収納保管庫サンワサプライ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
スマートフォンが収納できる保管庫です。正面扉は個別鍵付です。 内部が確認できる半透明の扉を採用しています。ラベルが差し込めるネームプレート付きです。 収納部は、機器の滑り落ちやキズを防止する滑り止めマット付きです。 上下左右でドッキングさせて、収納台数を増やすことができます。 背面にはケーブルを通す穴(直径30mm)があり、機器の充電ケーブルが配線できます。 盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
付属品鍵×8本(各番号2本ずつ・100種類)、連結用ボルト、キーホルダー×4個、ネームプレート×10枚(予備を含む)、ネームカバー×4個材質(本体)スチール、(扉)PS、(クッション材)EVA質量(kg)3.42収納数4台アズワン品番64-0904-44本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)316×240×183収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部有効内寸:128×220×60収納機器スマートフォン
床固定金具 サンワサプライ床固定金具サンワサプライ
2,998税込3,298
1セット(4個)
3日以内出荷
用途デスクを固定する場合にご利用ください。間口(mm)32奥行(mm)85高さ(mm)64材質鋼板(メラミン焼付塗装)質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×85×64アズワン品番64-0848-03
デジタル入出力インタフェースカード 富士電機デジタル入出力インタフェースカード富士電機
6,798税込7,478
1台
欠品中
電源3相 200Vオプション搭載アダプタ(~15kW)インバータ前面取付けOPC-E2-ADP1、(18.5~22kW)インバータ内部収納OPC-E2-ADP2
蓋 グレー おすい 前澤化成工業蓋 グレー おすい前澤化成工業
839税込923
1個
翌々日出荷
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。グレー色シリーズです。ワンタッチ式。
仕様ワンタッチ材質PVC、(シール)PEグレー文字内容おすい呼び径50
タブレット収納保管庫 サンワサプライタブレット収納保管庫サンワサプライ
87,980税込96,778
1台
翌日出荷
タブレット収納保管庫 サンワサプライタブレット収納保管庫サンワサプライ
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
タブレット44台(1ヵ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切板を使用することで最大88台(1ヵ所あたり有効内寸/W16×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)まで収納可能です。 タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。 正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵) バックパネルは取り外し可能です。 本体後部側面にケーブル口があります。(直径40mm) 扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。 タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。 本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。 本体後部には充電用タップが取り付け可能です。 本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。 移動に便利な取っ手付きです。 安全性を考慮した丸角天版を採用しています。 内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。 前扉は開閉時に指を挟みにくい安全設計です。 側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品鍵×2個(1種類・前後共通)材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)83.8ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×650×1053.5アズワン品番64-0847-20総耐荷重(kg)200
ノートパソコン収納キャビネット サンワサプライノートパソコン収納キャビネットサンワサプライ
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
ノートパソコンや大型タブレットを5台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W440×D345×H68mm) 充電用のタップが収納できるスペースを背部に装備しています。 鍵管理不要のダイヤル錠を装備しています。 3段までスタッキングが可能です。スタッキングすることで10台、15台収納になります。 ※3段スタッキングの際は転倒にご注意ください。 スタッキングした際は本体の内部でケーブルを通すことができます。 短い距離の移動ができるように、オプションにて直径100mmのキャスターを装備することができます。 正面扉にはスリットがあり、通気性が考慮されています。
収納数5付属品非常解錠用キー×1個(100種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター4個材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)20.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×410棚板耐荷重(kg)5アズワン品番64-0846-08
...