カテゴリ
- 物流用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「cal22pb」の検索結果

クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ)
NAC(長堀工業)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型ソケットやATタイプソケット全てと互換性があります。用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
エアーリフター
BBKテクノロジーズ¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷●最高持ち上げ高4mのエアーリフターです。 ●市販のコンプレッサーでご使用頂けます。(3/4馬力以上 8気圧) ●炭酸ガスでの使用も可能。 但し、炭酸ガス用のレギュレータ(品番:RE-11-D)の接続が必要となります。 ●ホース、コントローラー、作業台テーブル、伸長止めチェーン付寸法(mm)(作業台)450×720×15質量(kg)32本体寸法(mm)1500×1500×880(組立時)車輪100Φストッパー付使用カプラーCAL22-PB