カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cal22sm3」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナック クイックカップリング AL20型 ステンレス製 メネジ取付用 NAC(長堀工業)

    ナック クイックカップリング AL20型 ステンレス製 メネジ取付用

    NAC(長堀工業)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。トラスコ品番364-2712種別片路開閉型接続部のサイズRc1/4質量(g)101使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL

    NAC(長堀工業)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    ・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
    シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)