カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み

「cal24pm」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ

    NAC(長堀工業)
    779税込857
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
  • クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
  • クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
  • マルチコネクション NAC(長堀工業)

    マルチコネクション

    NAC(長堀工業)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
    材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)