カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 切削工具(1)
絞り込み

クイックカップリング マルチコネクションAL型
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から6日以内出荷普及型の分岐集合配管用(一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せる)カップリングです。用途分岐集合配管のエアー配管や空気工具用。仕様バルブ内蔵最高使用圧力(MPa)1.5
分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプ
NAC(長堀工業)¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷から6日以内出荷・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)シリーズAL(マルチコネクション)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら