カテゴリ
- 作業工具(4)
- 農具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cam-24pro」の検索結果

CAM-24PROさや 24cm
アルスコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷CAM-24PRO用のサヤです。仕様●対応品番:CAM-24PRO●対応品番/部品番号:CAM-24PRO/アズワン品番68-0769-76
キャンパワープロ24鋸替刃
アルス¥2,598税込¥2,8581枚3日以内出荷キャンパワープロ24 CAM-24PRO用の替刃です。用途生木の剪定に全長(mm)300質量(g)60刃長(mm)240表面処理ハードクローム仕上げ対応商品CAM-24PRO材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
キャンパワープロ24
アルス¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式全長(mm)使用時:415質量(g)本体:280刃長(mm)240表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃CAM-24PRO-1RoHS指令(10物質対応)対応
CAM24PRO柄一式 ネジナット付
アルスコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷CAM-24PRO用の柄一式です。仕様●対応品番:CAM-24PRO●対応品番/部品番号:CAM-24PRO/2アズワン品番68-0769-73
CAM用ネジナット 2本1組
アルスコーポレーション¥549税込¥6041組(2本)翌々日出荷CAM/UV-PRO用のネジ・ナット(2個組)です。仕様●対応品番:CAM-18PRO/CAM-24PRO/UV-32PRO/UV-37PRO●対応品番/部品番号:CAM-18PRO/3、CAM-24PRO/3、UV-32PRO/3、UV-37PRO/3アズワン品番68-0769-74