カテゴリ
- パソコン/周辺機器(10)
- 電気材料(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「canare hdmi」の検索結果

HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック
エレコム(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。ケーブル太さ(mm)約3.2伝送速度(Gbps)10.2色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグ対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応○ケーブルタイプスーパースリム
HDMIケーブル
(28件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応ケーブル長(m)2


HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック
エレコム(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。伝送速度(Gbps)10.2ケーブルタイプスタンダード
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 コンパクトコネクタ RoHS ブラック
エレコム¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。 接続時に邪魔になりにくいコンパクトコネクタを搭載しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ゴミの少ない環境に配慮したエコパッケージです。 環境に配慮した簡易包装タイプです伝送速度(Gbps)10.2色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグ対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応○ケーブルタイプスタンダード
ハイスピードHDMIケーブル(10m 黒)
カナレ電気¥9,198税込¥10,1181個当日出荷ケーブル長が10mのHDMIケーブル コストパフォーマンスを重視したハイスピードHDMIケーブルです。イコライザなしで最長 10mまで対応します。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しています。 高強度プラグを採用 HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応色黒長さ(m)10コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)プラグ金メッキ対応信号10.2Gbps、4K30p、ARCケーブル外径(Φmm)8.0イーサネット対応対応変換タイプオス - オス


ハイスピードHDMIケーブル
サンワサプライ(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
75ΩBNC型プラグ
カナレ電気¥7,598税込¥8,3581箱当日出荷L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
スピーカケーブル4心
カナレ電気(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1巻(100m)ほか当日出荷から3日以内出荷4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。種別より線色灰種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレンコネクタキャノンXLRタイプコネクタ色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア導体軟銅線耐電圧(V/min)AC500
DVI-HDMI変換ケーブル
カナレ電気¥1,998~税込¥2,198~1台6日以内出荷から8日以内出荷DVI端子とHDMI端子の変換ケーブルです。DVI端子はシングルリンク仕様です。WUXGAまでの解像度に対応します。対応例: HDTV (1920x1080)、 UXGA (1600x1200)、 WUXGA (1920x1200)。プラグは金めっき仕様です。形状DVI-D(オス) - HDMI(オス)
電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ)
カナレ電気¥22,980~税込¥25,278~1巻(100m)ほか当日出荷から4日以内出荷芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ)
カナレ電気¥20,980~税込¥23,078~1巻(100m)ほか当日出荷から3日以内出荷電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。色灰種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン色(絶縁体)青・青・白・白耐電圧(V/min)AC500
HDMIケーブル
ATEN¥19,980税込¥21,9781本当日出荷コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。 モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。ケーブル長(m)20ケーブル外径(Φmm)10.0±0.2伝送速度(Gbps)10.2色ブラックコネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス分類アクティブ対応4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ)機能ARC/3D/Deep color対応プラグ金メッキ動作温度(℃)80差込口ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続UL規格UL/VW-1RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線対応解像度最大4096×2160@30Hz導体サイズ(AWG[mm2])26HDMI規格ハイスピードケーブルタイプイコライザー付き被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ)
サンワサプライ¥52,980~税込¥58,278~1本当日出荷から3日以内出荷レコーダーやパソコンなどとテレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵しています。1本のケーブルで高画質・高音質なデジタルデータを劣化なく伝送し、ハイビジョン映像をお楽しみいただけます。HDMIイーサーネットチャンネルに対応した機器では、イーサーネットによる通信を行うことができます。3D映像対応対応した機器を接続することで3D映像をお楽しみいただけます。帯域幅(Gbps)10.2仕様金メッキピン色ブラック構造シールド付きツイストペアコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス分類アクティブ機能HEC対応/3D対応/Deep color対応プラグ金メッキ対応解像度4K/4096×2160(60Hz/8bit/4:2:0)/4K/4096×2160(30Hz)1080p/1080i/720p/480p/最高解像度1920×1200HDMI規格ハイスピードケーブルタイプロング変換タイプオス - オス
BNCケーブル 黒
カナレ電気¥1,798税込¥1,9781箱当日出荷75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。 使用コネクタ:BCP-B25HD(圧着式) 使用ケーブル:L-2.5CHD長さ(m)1
フィードスルーHDMIコネクタ RS Pro
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = プラグインハウジング材質 = ニッケル, 亜鉛シリーズ = CPRS Pro HDMIフィードスルーコネクタ(XLRシェルに収納). RS Pro金属製HDMIフィードスルーコネクタのシリーズです。 頑丈なHDMI Aタイプコネクタは、堅牢なニッケルめっきを施した亜鉛XLRシェルに収納され、直径23.6 mmの切り抜き部を備えています。 この金属フィードスルーコネクタは、フロントパネル又はリアパネルへの取り付けに適しています。. 特長と利点:. 頑丈な構造 ユニバーサルXLRパネル切抜き 特別な工具は不要 フロントパネル又はリアパネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA MPC-LVZ2 / TWT シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。IODATA/アイ・オー・データ。リモートアクセスゲートウェイ。・MPC-LVZ2/TWTシリーズ。MPC-LVZ2/TWT。MPC-LVZ2/TWTS1。MPC-LVZ2/TWTS5。miniPC。MPC-LVZ2。MPC-LVZ3P/QC。MPC-LVZ3PA。ドッキングステーション。US3C-DS1/PD。US3C-DS1/PD-A。HDMIキャプチャー。GV-LSU200。GV-US2C/HD。GV-USB3/HDS。HDMIアダプター。WHD-4KT1。WHD-4KTR1。STB。DS-ASTB2。スピーカーフォン。TC-SPL2。TC-SPLF2。TC-SPLF2-AG。TC-SPRC100。TC-SPRC100-AG。NAS。MPC-LVZ3P/QC。ICカードリーダー。BLE-NFC。Creative/クリエイティブ。スピーカー。Creative MUVO Go。Creative MUVO Play。Creative PEBBLE PRO。Creative Pebble V3。Creative Stage Air V2。Creative Stage SE。Creative Stage V2。Creative SXFI CARRIER。Creative T60。Sound Blaster Katana V2。Sound Blaster Katana V2X。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
PanaCast 50 Room System ZR Zoom Room モデル
Jabra¥619,800税込¥681,7801個8日以内出荷【一体型デバイスと、会議室用PC、タッチコントローラーのセット】手ぶらで会議室に集まっても、タップするだけで高品質な会議がスタート【Jabra PanaCasat50】▼Zoom認定、Zoom Room対応 ▼接続(USB-A、USB-C、Ethernet※RJ45、HDMI、Wi-fi) ▼カラー(黒)※設置には下記いずれか必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、スクリーンマウント(別売)※LENOVO製品の詳細はJabra公式サイト参照【同梱(Jabra PanaCast50)】電源コード、ウォールマウント、USB-C to USB-Aケーブル(2m)、保証3年 【同梱(Lenovo THINKSMART CORE + Controller)】USB-Cケーブル (10m)、90W ACアダプター、3年保証プレミアムサポート、ThinkSmart ManagerPremium1年、ThinkSmart Deploy and Maintainサービス1年 ポイントタッチ式)▼サイズ(PanaCast 50: 幅650mm×高さ80mm×奥行125mm、ThinkSmart Core: 幅226mm×高さ37.5mm×奥行200mm、ThinkSmart Controller: 265.5mm×高さ168.1mm×奥行13mm)用途Panacast50単体購入は製品保証2年ですが、本製品は製品保証が3年となっております。また、PanaCast 50 は、あらゆる部屋の設定に合わせた 3 つのオプションを使用して簡単に設置できます。ウォールマウント、テーブルスタンド、スクリーンマウント(VESA)から選択し、説明に沿って設定します。テーブルスタンドとスクリーンマウントは別売りです。別売りリモコンはRoom System側で制御するため不要です。