カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
長さ(m)
- 0.3
- 0.2(1)
- 0.5(5)
- 0.75(1)
- 1(7)
- 1.5(8)
- 2(7)
- 3(9)
- 5(9)
- 8(1)
- 10(6)
- 15(4)
- 20(4)
- 30(3)
- 50(3)
- 70(1)
- 90(1)
- 100(33)
- 153(1)
- 200(31)
ブランド
- カナレ電気(1)
「canare」の検索結果

光接続コード
カナレ電気¥4,198税込¥4,6181本(0.3m)3日以内出荷許容曲げ半径が小さく、狭い場所にも最適なシングルモード光パッチコードです。曲げ特性強化および広帯域伝送光ファイバ(ITU-TG.657.A2準拠)を採用しています。最小許容曲げ半径はR10mmです。Φ3.0mmコードは、ベルコアブーツを標準採用しています。Φ2.0mmコードは、ショートブーツを標準採用しています。フェルール端面はUPC研磨(RL≧50dB)、挿入損失は0.5dB以下です。光ファイバ:波長λ=1310nmの場合、伝送損失0.5dB/km以下、波長λ=1550nmの場合、伝送損失0.4dB/km以下色黄ケーブル外径(Φmm)2